カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱(53)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • サンハヤト(12)
  • 千代田通商(12)
  • エムティティ(MTT)(11)
  • タンガロイ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • イスカル(9)
  • ミニター(8)
  • 三菱電機(7)
  • NTKカッティングツールズ(7)
  • KITO(キトー)(6)
  • コガネイ(6)
  • タカチ電機工業(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • Storm(6)
  • NS(日進工具)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 京セラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr04」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ユニバーサル基板 RS PRO

    RS PRO ユニバーサル基板

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro ユニバーサル基板 233.4mm x 220mm RS PRO

    RS Pro ユニバーサル基板 233.4mm x 220mm

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 233.4 x 220mm長さ = 233.4mm幅 = 220mmPCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR4銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストリップボード RS PRO

    RS PRO ストリップボード

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様PCB材質:エポキシ樹脂ガラス積層●辺数:1●寸法:454.66 x 95.1 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●穴径:1.02mm●ホールレイアウト:34 x 179●ホールピッチ:2.54 x 2.54mm●FR材質グレード:FR4●長さ:454.66mm●厚さ:1.6mm●幅:95.1mm●片面VeroboardRボード. Veroboardは、開発やプロトタイプ作成に最適で、主に配線が目立たないコンポーネント、特にアナログ回路を対象にしています。多数のバスやコモン信号がある場合にも有用です。 Veroboardの基本原理では、コンポーネントの配置を必要とするため、事前に決められた銅トラックに電気接続します。このトラックに合わせてカットする場合は、カッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用するか、ドリル穴を開けます。 このプラグ一式は、Veroboardと併用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ユーロカード 拡張ボード RS PRO

    RS PRO ユーロカード 拡張ボード

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm RS PRO

    RS Pro ユーロカード 拡張ボード 100mm x 281.6mm

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = エクステンダボード接続 = DIN 41612コンタクト数 = 96PCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層辺数 = 2寸法 = 281.6 x 100 x 1.6mm銅箔厚さ = 35μmFR材質グレード = FR4長さ = 281.6mm厚さ = 1.6mm幅 = 100mmEurocardエクステンション. シングルハイト又はダブルハイト、奥行160 mm又は220 mm、タイプB / C DIN41612コネクタ付きEurocardsのテストに使用するエクステンションのシリーズです。 前面にあるイジェクタ機構で、テスト対象のボードを支えます。 このボード回路はシャーシから完全に分離されているので、検査と検証が非常に簡単になります。 オシロスコープ用プローブを簡単に固定するため、拡張ボードに端子(片面ボードには20本の端子、両面ボードには40本の端子)を装着できます。 96 / 96コンタクト付きエクステンションには、このオプションを使用できません。RoHS指令(10物質対応)対応