カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(658)
  • SMC(612)
  • MAZDA(マツダ)(441)
  • BIGM(丸山製作所)(258)
  • CKD(150)
  • エスコ(75)
  • ナカバヤシ(72)
  • ナブテスコサービス(70)
  • Festo(68)
  • 長野計器(67)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • omron(オムロン)(49)
  • NORGREN(36)
  • コクヨ(35)
  • Legris(レグリ)(32)
  • ホンダ(31)
  • REGZA(30)
  • カクダイ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(153)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g4a」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
    仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
    仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チューブ継手、 1/4 プッシュイン式 mm 20 bar空圧システムでの部品の接続 切断に便利なコンポーネントです。この RS Pro 空圧継手は、ねじ端が つとプッシュイン端が つで、確実に接続できるようになっています。 この製品は、ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、摩耗と衝撃に対して優れた耐性を発揮します。さらに信頼性の向上に貢献するため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、動作温度範囲が -20 +80 C と広く、さまざまな環境に最適です この空圧継手は、 RS PRO の安全性及び品質に関する厳しい規格に適合するよう広範にテストされており、加圧システムコンポーネント用の欧州 PED 及び国際 ISO 認定も取得されています。産業用空圧、ロボティクス、水処理用途、エンジンシリンダ、その他の自動車機器で使用されます。特長と利点空圧継手 ねじ込み式コネクタ、直径 1/4 インチ( 1/4 インチ) プッシュインコネクタ、直径 mm インライン取り付け 黄銅製、ニッケルメッキ 作動圧力範囲: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro チューブ継手、 G1/4 インチ - プッシュイン式、 6 mm 、 15 bar信頼性の RS Pro シリーズのこの空圧継手を使用して、空圧システムのねじ接続にポリウレタン又はナイロンチューブを接続します。この照明器具は、すばやく簡単に取り付けられるシンプルな「プッシュオン式及びねじ式」カラー設計を採用し、非常に安全な接続を実現します。 この空圧継手は、最大 15 bar の動作圧力レベルで使用できます。6 mm インレットに押し込んで、もう一方の端に G 1/4 インチオスねじを取り付けます。 この製品は RS Pro 承認ラベルを取得しています。つまり、安全性と一貫性を追求してエンジニアによって徹底的にテストされています。また、最小限の有害物質に関する RoHS 指令にも準拠しています。 このような空圧継手は、通常、エアブレーキや換気装置など、空圧システムでチューブを接続する必要がある幅広い産業環境で使用されます。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/4 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス最高使用圧力 = 15バール基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オスねじ材料 = 真鍮製動作温度 Min = -20℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = G 1/4 メスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製RS Proプッシュイン継手により、空圧の分野で最高の品質、 信頼性、及び耐久性を保証主な利点: - 迅速な接続 / 接続解除 - 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 - BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 - 金属による堅牢性 - ワイドレンジ - シリコン不使用 用途: - 空圧オートメーション - 自動車 - 織物、包装 - 圧縮空気回路 - 真空
    仕様コネクタA = G 1/8 メスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
    仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = プッシュイン1/8インチコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:180 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:180 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 180 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 200 x 230 x 180mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:122 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:122 mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 122 mm。高さ = 91 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 122 x 120 x 91mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:200 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:200 mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 90 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 220 x 120 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:91 mm, 奥行き:160 mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 91 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 91mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:250 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:250 mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 250 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 250 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:75 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:75 mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 75 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 75 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:98 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:98 mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 98 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 98 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:150 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:150 mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 150 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 150 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:280 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:280 mm

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 280 mm。高さ = 100 mm。幅 = 180 mm。外形寸法 = 280 x 180 x 100mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:220 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:220 mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 220 mm。高さ = 81 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 220 x 120 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:280 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:280 mm

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 280 mm。高さ = 110 mm。幅 = 230 mm。外形寸法 = 280 x 230 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:125 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:125 mm

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 125 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 125 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 230 mm。高さ = 110 mm。幅 = 200 mm。外形寸法 = 230 x 200 x 110mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:180 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:100 mm, 奥行き:180 mm

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 180 mm。高さ = 100 mm。幅 = 180 mm。外形寸法 = 180 x 180 x 100mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:360 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:360 mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 360 mm。高さ = 90 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 360 x 160 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = RJ。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:58 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:58 mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 58 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 58 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:160 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:160 mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 81 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 160 x 100 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 100 mm。高さ = 81 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 100 x 100 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。DIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. RS Pro IP66アルミダイキャスト粉体塗装エンクロージャ. RS Proのアルミダイキャスト合金製アルミエンクロージャ製品です。このエンクロージャは、屋外環境など、過酷で要求の厳しい用途向けに設計されています。IP66等級の防水で、継ぎ目のないネオプレン製Oリングガスケットと接地用銅めっきアースねじ4本が付属しています。さまざまなサイズのエンクロージャを取り揃え、すべてがIP66やその他多数の認定及び規格に適合しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 防水 . 要求の厳しい過酷な用途向けに設計 . ダイキャストアルミ合金(ALSi12) . DINレール取り付けポイント . エンクロージャボックスの壁厚: 3 mm . グレー粉体塗装仕上げ. 付属品. . エンクロージャのふたとベース . ネオプレン製Oリングガスケット / シール . ステンレススチール製ふたねじ x 4 . 接地用銅めっきアースねじ x 4. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。このボックスでDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し(取り付けられている場合)、干渉環境から保護できます。このエンクロージャはフランジなし. IP66とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP66). 最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP66 = 最初の数字(6)は固形物. 例: IP66 = 2番目の数字(6)は液体
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 90 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 90mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:175 mm

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 175 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 175 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:160 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:160 mm

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 81 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 160 x 100 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:125 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:57 mm, 奥行き:125 mm

    RS PRO
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 125 mm。高さ = 57 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 125 x 80 x 57mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:81 mm, 奥行き:100 mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 100 mm。高さ = 81 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 100 x 100 x 81mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:150 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:150 mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 150 mm。高さ = 34 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 150 x 64 x 34mm。IP保護等級 = IP66。色 = 銀。蓋色 = 銀。フランジ = なし。シールド = なし。ガスケット材質 = ネオプレン。。. DIN1725、IEC60529 . NEMA 4X / 6P . UL508A、UL50、UL50E . CE . MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) . ASTM B117 . IEC62262 . IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル仕上げ. ダイキャストアルミ( ALSi12 )製の防水エンクロージャシリーズです。このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。このエンクロージャには、 LID 及びベース、ステンレススチール製キャプティブふた LID 、ネオプレン製 O リングガスケット、アース用銅めっきアースねじ 4 本が付属します。これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。特長と利点. . ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 . カバーシールの温度安定性: -40 → +100 ℃ . DINレール取り付けポイント . ふたとベースはステンレス鋼製キャプティブふたねじで連結 . 被覆厚: 3mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。 詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + カバー LID . カバーねじ x 4本
    RoHS指令(10物質対応)対応