「gt4b」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 29。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。;b>RS Pro 1/4インチソケット29本セット ;/b>. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。. 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. ;b>特長と利点 ;/b>. 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. ;b>セットの内容を教えてください。 ;/b>. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. ;b>このセットを選択する理由 ;/b>. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
RS Pro 複合ドリル / タップ / 皿穴. RS Pro の包括的なスチール製タップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、ドリル、タップ、皿穴ビットが含まれています。このキットは、スルーホールをタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利なプラスチックケースに収納されています。このケースには包括的な整理ケースが付いており、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管できます。. ;b>特長と利点 ;/b>. 耐久性の高いハイグレードスチール製. タップとカウンタシンク / バリ取り部が組み込まれているドリル. セットにはM3、M4、M5、M6、M8、及びM10をそれぞれ1つずつ用意. プラスチック製ケース入り. セットの内容. 1/4 インチ ドリルタップサイズ. M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 ねじ穴用ドリル. ;b>用途 ;/b>. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 建設 DIY 配管 作業場改装. ;b>タップレンチは付属していますか. ;/b>. いいえ、このセットにタップレンチは付属していません。六角形の端部を備えたアダプタが付属しており、適切な電動工具にしっかりと取り付けることができます。. ;b>セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. ;/b>. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 220 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード