「hdmi 1.2m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ = 1.2m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。 RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。 このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。 ; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。. 特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RS Pro 4K DisplayPort-DisplayPort ケーブル、オス - オス - 2 mこのオス - オス、高性能 DisplayPort ケーブルを使用すると、互換性のあるオーディオビジュアルソースを出力に簡単に接続できます。DisplayPort 対応デバイスと連携するように設計されており、 4K 解像度のディスプレイで超高精細表示を実現します。 これらのコンパクトなオーディオビジュアルケーブルは、一般的にマルチメディアセットアップに使用され、メディア周辺機器をモニタ、 HDTV 、スマートスクリーンに接続するのに使用します。 これらのケーブルはエンジニアによって厳しくテストされ、 RS Pro シリーズに属しています。2 m のケーブルには 20 ピンオスコネクタが 2 個付属し、 21.6 Gbit/s の帯域幅に対応していますコネクタの 20 ピンのうち、 19 ピンのみが接続されています。ピン 20 は 3.3 V を搭載しており、一部のデバイスでは問題が発生する可能性があるため接続されていません。実用的なラッチプラグ設計により、 DisplayPort ソケットからケーブルが不用意に抜けないようになっています。プラグを外す前にラッチを外して、損傷を防ぐようにしてください。特長と利点 AV 機器を接続するためのオス - オス DisplayPort ケーブル 2 メートルのケーブル 20 ピンオスコネクタ x 2 (特定のデバイスの損傷を防ぐため、ピン 20 は接続されていません)。 安全な接続を実現するラッチ式システム 21.6 Gbit/s の帯域幅をサポート Durable PVC 絶縁被覆 内部ワイヤサイズは 0.127 mm 最大画面解像度 4KRS PROラップトップからプロジェクターにビジュアルを拡張する場合でも、高品質のゲーム体験を実現する場合でも、 DisplayPort ケーブルは信頼性の高い標準です。次の用途で使用できます。 HDTV モニタ スマートスクリーン プロジェクタ PC ゲームRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 DisplayPortとHDMIの違いは何ですか DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、現在のコンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。これにより、性能と統合が向上しています。 DisplayPort ケーブルは、複数の画面を接続する場合に適しており、ポート 1 つで最大 4 台のモニタを接続できます。したがって、ビデオウォールなどの用途では、 DisplayPort インターフェースが推奨されます。 ほとんどの場合、 HDMI と DisplayPort の品質差は無視できる程度ですが、 DisplayPort ケーブルは、 HDMI ケーブルよりも長いケーブル長で、通常、低解像度の損失を維持できます。 DisplayPort は、高解像度、高色深度、 Faster Refresh レートも備えており、優れた高精細 Visual エクスペリエンスを実現しています。 DisplayPortはオーディオをサポートしますか はい、 DisplayPort はマルチチャンネルオーディオ要件をサポートし、幅広い高精細オーディオ形式をサポートしています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 2m最大解像度 = 4K @ 60Hz外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.127 mmバージョン = 1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード