2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 2x7mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

関連カテゴリ