仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 5m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応磁気熱電対プローブ. 表面測定用のタイプK磁気熱電対プローブ。 316Lステンレススチールのインライン端子、直径6 x 0.5 mm。 アース付き高温はんだ。 ケーブル出口は屈曲スプリングで保護。 タイプK補償オスミニチュアコネクタ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,390
税込¥25,729
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 0.2mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃
ケーブル長(m)1
応答時間(秒)2.1
プローブ長(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)3
最低検出温度(℃)-50
最大検出温度(℃)1200
材質(プローブ)インコネル600、ステンレススチール
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3mプローブ径 = 1/0.3mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 250mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK産業用無機絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点: 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。インコネルは優れた耐酸性. ミニチュアプラグが装着された状態で提供. 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃. 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Pack of 5 twisted pairs. 1m of PTFE Insulated Cable. Temp. range -50 to +200℃.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準合致 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 5mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,720
税込¥9,592
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1000℃応答時間 = <2秒基準合致 = RoHS対応Pt100 3又は2ワイヤケーブルも用意 調整可能プロセス継手付きRTD及びサーモウェル付きRTDも用意. タイプJ及びK無機質絶縁熱電対、スライド継手付き. 調整可能プロセス継手と非接地熱接点が付いたタイプJ及びK熱電対です。. 外装材料 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 B DINヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK又はT終端処理済み熱電対. 高速応答PTFE絶縁熱電対は、独特なシングルショットケーブルで作られているので、気密性、蒸気密性、水密性があります。 オートクレーブや航空宇宙の用途における試験器具の温度監視に特に適しています。. 導体の直径: 1/0.376 mm 動作温度範囲: -75 → +250 ℃ 化学薬品、オイル、液体に対して耐性のあるシングルショットケーブル ミニチュアフラットピンプラグで終端 1、2、5又は10 m長を用意 IEC584-3の識別カラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,050
税込¥5,555
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,200
税込¥5,720
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,520
税込¥6,072
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IEC1mのPTFE絶縁リード付き。. マグネット付熱電対
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 10m最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIタイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対. タイプKガラス繊維溶接先端露出熱電対には裸線テールが付いています(ANSI MC96.1)。. 高速応答、溶接露出接点 1、2、5及び10メートル長のガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.3 mm導体 使用温度範囲: -60 → +350 ° C (短時間であれば最大400 ° C) テスト及び開発用途に最適 「配線脱着可能」ミニチュアフラットピンプラグ付きの熱電対も用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ターミナルタイプ = ミニコネクター応答時間 = 2秒基準適合 = RoHS対応タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,830
税込¥6,413
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ