カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • コガネイ(543)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • omron(オムロン)(22)
  • 東芝(9)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • nexperia(8)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • SMC(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • エスコ(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SICK(3)
  • Intelligent LED Solutions(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k3ma」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3RS PRO
22,980税込25,278
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ320、奥行き110、静電容量1.0μF、インダクタンス4*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3RS PRO
19,980税込21,978
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、高さ69.5μF、寸法200*168*69.5mm、漏れ電流3.24.9 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.6 mH 3.7 / 5.7 mA Single Stage 680kΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.6 mH 3.7 / 5.7 mA Single Stage 680kΩ*3RS PRO
279,800税込307,780
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き135、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗680kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 0.68μF 3*0.8 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 0.68μF 3*0.8 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.68μF 3*1.0 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.68μF 3*1.0 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩRS PRO
259,800税込285,780
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ RS PRORS PRO マイク用コンデンサRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dB RS PRORS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dBRS PRO
799税込879
1個
予約販売
仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 3 x 1.5mm直径 = 3mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら