カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • スバル(41)
  • スリーピース(39)
  • ホンダ(18)
  • KITACO(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • コクヨ(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • サクラクレパス(2)
  • スズキ(2)
  • 象印マホービン(2)
  • ナベヤ(2)
  • NTB(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kj-50」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径)RS PRO
7,898税込8,688
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 50 mm 外径 x 40 mm IDこの RS Pro クリアアクリルチューブは、さまざまな産業及び業務用途で使用される汎用性の高い製品です。RS Pro 製品の高品質・高性能基準で製造されています。 長さ 1 m で、優れた光学的透明性のアクリルチューブです。良好な UV (紫外線)性能と極端な天候に対する耐性により、屋外で使用してもクリアでマークなしを維持できます。強力で軽量な製品で、人通りの多い場所での使用時に損傷に耐えます。ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸、アルカリに対して優れた耐性を備えているため、産業環境での使用に適しています。 堅牢で信頼性の高いこのチューブは、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 、伸張強度が 60 MPa です。装飾的な家具、小売店のディスプレイ、照明付き標識など、屋内外の用途に使用します。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 50 mm .内径 40 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導性: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 40mm外径 = 50mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂素材カテゴリ
関連カテゴリ