「km-025c」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 低ノイズ標準マイクケーブルですRS Pro は、最新の高品質ケーブルを使用してサウンドエンジニアのサポートを続けています。今回は、汎用性、品質、強度を独自に組み合わせた単芯シールド付きマイクケーブルを発売しました。メーカーの低ノイズ単芯シールドケーブルは、低レベル信号回路で使用されます。このケーブルは、ポリエチレンで絶縁された純銅より線導体から成り、半導電性 PE 、銅編組プレーン、黒色 PVC 被覆で被覆されています。このマイクロホンケーブルを選択する理由は何ですか?高品質のマイクロホンケーブルは、オーディオサウンド用途では非常に重要です。これらの製品は、干渉なしで信号をリレーでき、通信及び信号制御システムに一般的に備わっているねじれや曲げに耐える必要があります。RS Pro マイクロホンケーブルは、これらのすべての機能を備え、柔軟性と保護のための PE 絶縁材を提供します。これは、独自のオーディオ、マイクケーブルアセンブリを作成する場合に最適なソリューションです。特長と利点?遮蔽ケーブル?シングルコア ?断面面積: 0.22 mm ? PE 絶縁 ?動作電圧: 30 ?動作温度: 80 C ?導体抵抗 (20 C /km) :最大 86.2 ?絶縁 DC 抵抗( 20 C Ω Km ): 200 ? 25 リール構造?内部導体 SPE 絶縁 ?編組シールド PVC ジャケット注意接続する前に、黒色の半導体層を編組に剥がせるようにしてください。R.F. には適していませんを使用します。用途? 通信 ?信号制御システム ?プロのスタジオ ?愛好家とカスタムオーディオのセットアップRS Pro マイクケーブルRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オーディオケーブルの種類 = マイクケーブル芯数 = 1断面積 = 0.22 mm2シールド有無 = 遮蔽絶縁体 = PE外径 = 4.5mm長さ = 25mCertificazione CPR = Fca耐火性 = 自消性外被色 = 黒定格電圧 = 30 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード