61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いたずら防止の終了は、長い「脚」だけです. 9ピーススター改ざん防止L形ドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。このセットは、レンチの一端に従来のTorxヘッド、もう一端に改ざん防止Torxヘッドを備えたデュアルエンドで、一般的な用途と専門用途に最適です。TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxキーは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。使いやすいプラスチック製ホルダにプリントされたサイズガイドが付属しているため、移動中に工具を安全かつ整備して保管できます。 特長 DIN911規格に準拠 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 プラスチック製収納ケース入り 高品質ナジウム鋼製Chemical Black使用 DIN 911規格 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 9セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS PRO 18ピースTorxレンチ・Torxドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。さまざまなサイズのL形TorxレンチとTorxドライバの両方を備えているため、ほとんどのTorxドライバ用途に適しています。 Lレンチは、各ヘッドに異なるサイズのデュエルエンドを備え、Torxドライバは人間工学に基づいたハンドルを備えており、長時間使用できる快適性と制御性を実現します。このセットは、一般用途と専門用途の両方に最適です。 TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxレンチは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。便利なプラスチック製ホルダに収納されているため、工具を安全かつ確実に整理できます。 特長 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 ブロー成形プラスチック製収納ケース入り 高品質クロムバナジウム鋼製 このセットで用意されているサイズは. Torxドライバ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torxレンチ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。逆に、ドライバスタイルのTorxドライバは、より狭いスペースで使用できるため、精密な用途に適しています。 改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 18形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

RS Pro 型 Torx レンチ 本セット、ロング ARM です RS Pro のロング ARM 型 Torx レンチ 本セットは、高品質で Durable なレンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で Torx 留め具と併用するのに最適です。Torx 設計は、ねじヘッドに挿入されたときにレンチが滑ることを防ぎながら、緩みや締め付け時に高いトルクを確保します。 Torx レンチは、クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーもブラック仕上げで、美しい外観と本格的な外観を実現しています。この長い 字型 Torx レンチセットは、 T9 T40 のサイズの 個のレンチを含むため、 Torx レンチがさまざまな DIY 作業に対応できるようになっています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 ?サイズを含む ピースセット: T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ?クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ?美しい外観とプロフェッショナルな外観を実現する黒色仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ?長い ARM 設計により、埋め込み型または手の届きにくいトルクスねじで使用可能 ?プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ロング ARM 型 Torx レンチセットは、あらゆる工具セットに優れたレンチセットで、さまざまな用途で Torx ねじをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。長い 字型はトルクを強化し、 Torx 先端部は留め具にしっかり接続します。ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。Torx レンチセットは、業務用及び家庭用の DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: PC T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 クロムバナジウムモリブデンスチール 黒仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの Torx レンチが含まれます。 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torx レンチの全長はどのくらいですか? セット内の Torx レンチには、次の長さがあります。 T9 91.5 mm T10 92.5 mm T15 103 mm T20 114 mm T25 130 mm T27 146 mm T30 165 mm T40 182 mm Torx ねじを使用する利点は何ですか? Torx ねじ又は留め具の独自のポイント設計により、滑るリスクを最小限に抑えて Torx レンチやドライバを確実に挿入することができ、ねじの損傷を防止します。また、トルクも向上しており、快適で使いやすい操作環境が実現されています。
仕様個数 = 8セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ボールエンド 型六角レンチ 本セット、ロング ARM RS Pro のロング ARM ボールエンド六角レンチ 点セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この長さ 字型六角レンチセットには、 1.5 10 mm のサイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応できる六角レンチが用意されています。ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で六角ソケットに挿入でき、長い ARM により深型ソケットと併用できます。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 インペリアルサイズを含む 本セット: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ロング ARM デザインで、深型ソケットと併用可能 ボールエンド設計により、六角レンチをさまざまな角度で挿入可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ボールエンド六角レンチは、あらゆる工具セットに追加する優れたレンチで、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。ボールエンドにより、さまざまな角度から六角ソケットに挿入できる高い精度で十分なトルクが得られます。さらに、六角先端で留め具に確実に接続することができるため、ねじや材料を滑らすことができます。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

RS Pro 型六角レンチ 本セット、ショート ARM 、メトリック RS Pro L 字型六角レンチ ARM セットは、高品質 Durable レンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で六角ねじやボルトを使用するのに最適です。六角設計により、留め具に挿入したときにレンチが滑ることを防ぎ、同時に緩めたり締めたりするときの精度を確保しています。 六角レンチはシリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーの仕上げにはガンメタル仕上げが採用されていて、見た目にもフィットしながら、キーの保護性がさらに向上しています。この 字型ショート六角レンチセットには、 1.5 10 mm サイズのレンチが 本含まれているため、さまざまな DIY 作業に対応する六角レンチを用意しています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 サイズ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm を含む 本セット シリコンクロムバナジウムスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を実現 保護性能を高めながら美しい外観を提供する Gunmetal 仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ショート ARM 設計により、精密な使用が可能 プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ARM 型六角レンチセットは、あらゆる工具セットに追加できる優れた製品で、さまざまな用途で六角ねじ、ボルト、及び留め具をすばやく効率的に締め付けたり、緩めたりできます。L 字型の短い形状により十分なトルクと精度を確保し、六角先端部は留め具に確実に接続することができ、ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。六角レンチセットは、業務用及び家庭用 DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: 台の PC 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm シリコンクロムバナジウムスチール ガンメタル仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの六角レンチが含まれています。 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm このセットにはケースが含まれていますか? はい。このセットの六角レンチには Durable プラスチック製収納ケースが付属しています。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ショート材質 = シリコンクロムバナジウム鋼
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 6mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
449 税込494
5日以内出荷

RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
819 税込901
5日以内出荷

RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 5mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
389 税込428
5日以内出荷

RS Pro ロング ARM ボールエンド六角レンチ. RS PRO のこの個別ロング ARM 六角レンチは、ボールエンドを備え、利便性を高めています。クロムバナジウムスチール製のため、最適な強度と長い工具保管寿命を実現します。耐腐食性も備えています。 ボールエンド六角レンチには、注意が必要な角度から近付いたり、狭い場所で作業したりする場合に便利な六角レンチソケットにより、より簡単に差し込むことができる利点があります。 特長と利点 クロムバナジウムスチール製 ボールエンドにより、ユーザは角度をつけてネジを回すことができます 六角レンチは両端が使用可能 黒化処理仕上げ 高品質、L字型六角レンチ 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 六角レンチは、家庭において必需で、特に多数のフラットパック家具を組み立てる場合には最適です。効果的でシンプルな工具です。さまざまなサイズ / 厚さの製品があり、宅内用途と商業用途でさまざまな作業に使用できます。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管すると寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 4mm形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
769 税込846
5日以内出荷

RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 19mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 12mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2.5mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
349 税込384
5日以内出荷

RS Pro六角レンチセット ここでは、メーカー独自のRS Pro超ロングアーム六角レンチセットをご紹介します。家具の組み立て、六角ボルトやねじの締め付け / 取り外しなど、商業用途、宅内用途で広く利用されています。 特長と利点 . 六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現 . L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 . 六角レンチは両端が使用可能 . 優れた防食性 . 黒色酸化膜を使用した熱処理クロムバナジウムスチールで、高い耐腐食性と優れた強度を実現 . 先端部はサイズが正確で面取りをしているため、より高速のヘッドに簡単に挿入でき、ヒンジ付きケースの摩耗を低減 . サイズ表示のあるスタイリッシュなキャディーが平らに開き、適切な六角レンチを簡単に選択可能 . 非常に長いレンチアームでリーチの延長とトルク強化を実現 . ボールエンドにより、障害物が近くにある場合も最大25度傾けて差し込むことが可能 ご存知でしたか. 六角レンチは、一般的にアレンレンチと呼ばれることもありますが、これはAllenが六角レンチの最初の製造元であるためです。 又、六角レンチは、電動グラインダ又は同種の機器を使用して再調整できます。磨耗した部分を除去することで、六角レンチは再び新品と同様に利用可能になります。また、このようなメンテナンス自体、六角レンチの手入れを欠かさず、良好な状態を保つことができれば、最小限に抑えられます。 RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 9形状 = L形チップタイプ = ボールエンド Hexagonショート/ロングアーム = Extra ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 8mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
549 税込604
5日以内出荷

RS Pro ロング ARM 六角レンチ(単品)です. RS PRO のこの高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズをすべて 1 か所に保管するのに便利です。L 字型レンチは長いアームを備えているので、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点 キーは EXACT を正確に適合 メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチール ロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します 用途 Allen キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。 用具の心配 このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 14mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 6mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
959 税込1,055
5日以内出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角レンチインチまたはメートル = Metric個数 = 1六角レンチ寸法 = 10mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1個
219 税込241
5日以内出荷

RS Pro の高品質六角レンチセットは、さまざまな Allen キーのサイズを 1 か所にまとめておくのに便利です。L 字型レンチは ARM が長いため、深い場所にあるボルトに最適です。 六角レンチは耐腐食性で、クロム仕上げの S2 スチール製で、長い信頼性を備えています。 特長と利点/六角レンチは厳密な寸法公差で精密に成形されており、正確なフィット感を実現メートルサイズ L字型でアームが長いため、深い場所にあるボルトにも容易に対応 優れた防食性 黒化処理仕上げの熱処理クロムバナジウムスチールロング ARM 六角レンチにより、リーチが長く、トルクが向上します。用途/キー又は L レンチと呼ばれることが多い六角レンチは、六角ナット及びソケット用に設計されたドライバです。通常、通常のねじよりも回転してトルクをかけるのが簡単です。そのため、留め具を調整したり、機器を分解したりする必要がある場合に最適です。家具の組み立てから自転車のメンテナンスまで、このメトリック六角レンチは最適です。用具の心配/このクロムめっき六角レンチはある程度の耐腐食性がありますが、工具を正しく保管することで寿命が延びます。工具は、清潔で乾燥した環境で保管することをお勧めします。RS PRO。RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様製品タイプ = 六角キーセットインチまたはメートル = Metric個数 = 5六角レンチ寸法 = 2mm形状 = L形チップタイプ = Hexagonショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼
1袋(5個)
249 税込274
5日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ねじ. 平ブラケット. 亜鉛めっきスチール 平ブラケット、ストレート、L及びT構成 ストレートブラケット、75x20.7 mm L字型、50 x 50 x 13 mm T字型、76 x 76 x 19 mm
仕様寸法 = 75 x 2 mm 穴の数 = 5材料 = 亜鉛めっきスチール
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ねじ. 平ブラケット. 亜鉛めっきスチール 平ブラケット、ストレート、L及びT構成 ストレートブラケット、75x20.7 mm L字型、50 x 50 x 13 mm T字型、76 x 76 x 19 mm
仕様形状タイプ = L形寸法 = 50 x 50 x 13mm穴の数 = 4材料 = 亜鉛めっきスチール
1袋(2個)
649 税込714
7日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

L字コネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = エルボースレッド標準 = BSP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro 配管継手 - デカゴンストレートユニオン. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル ( ストレートユニオン. よくある質問:. ;i>配管継手とは. ;/i> 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。 ;i>どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか. ;/i> ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 十角形ねじサイズ 1 = 1-1/4インチねじサイズ 2 = 1-1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 58mm
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 30.734mm
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO配管継手 - 八角ストレートユニオン. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル(ストレートユニオン). 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 八角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 51.054mm
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS PRO配管継手 - 八角ストレートユニオン. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル(ストレートユニオン). 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 八角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 38.608mm
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 26.924mm
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 19.558mm
1個
519 税込571
翌々日出荷

RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 18.034mm
1個
429 税込472
翌々日出荷

RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 23.368mm
1個
859 税込945
翌々日出荷

RS Pro 配管継手 - デカゴンストレートユニオン. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル ( ストレートユニオン. よくある質問:. ;i>配管継手とは. ;/i> 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。 ;i>どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか. ;/i> ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 十角形ねじサイズ 1 = 1-1/2インチねじサイズ 2 = 1-1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 59mm
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 34.036mm
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。. どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 30.48mm
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷