RS PRO 3層シェルフステンレススチールトロリー. RS PRO 304ステンレススチールトロリー(又はカート)は、高い衛生基準が重要な環境に最適です。これらのトロリーには、3枚のトレイと4個のノンマーキングホイールが付属しており、さまざまな物の搬送に最適です。トロリーはスチール製で、キッチン、食堂、ケータリング、病院、医療用途に最適です。特長と利点: ハイグレード304ステンレススチール製 汎用 / 多目的 ローラーベアリング付きノンマーキングホイール 強固なチューブ形ステンレススチールフレーム 取り回しに優れ、取り扱いが容易 フラットパックで提供され、使用する前に一部組み立てが必要 衛生的で清掃が簡単 用途: 汎用 病院 ケータリング 医療環境 作業場 倉庫 シェルフオプション: 3個のシェルフ シェルフサイズ: L710 x W470 x H900 mm シェルフ高さ: 170 mm、475 mm、780 mm シェルフに商品を保持するための30 mmリップ ホイール: スイベルホイール4個、100 mm マークなし ゴム製 トロリーホイールにはブレーキなし よくある質問 負荷容量は何キロですか. 100 kg トロリーブレーキとは. トロリー又はカートのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置で、ブレーキをかけるとトロリーが動かなくなります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。 トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
仕様タイプ = ラック許容荷重 = 100kgプラットフォーム寸法 = 610 x 410mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ノンマーキング加工,スイベルフレーム材質 = ステンレス鋼車輪径 = 100mm全高 = 900mmプラットフォーム長さ = 610mmプラットフォーム幅 = 410mmブレーキ = なし
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
関連キーワード