定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック
取付方式表面実装
使用温度範囲(℃)-25~55
規格CEマーキング
定格電圧(V)DC24
光源LED
消費電流(mA)45
防塵・防噴流 保護特性記号IP65
ベース径(Φmm)100
音圧レベル(dB)80~120
動作点滅、停止
点滅数(回/分)60
ボディーカラー黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース高(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子
長さ(mm)56
定格電圧(V)12ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)100
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)8
IP評価IP67
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード 想定寿命 100、000時間
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)6ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)-
電球ベースE10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ILPL-K202-RGB1-AP105-01は、制御及び発光回路のすべてを2 mm四方のパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のAPA102-2020素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBダイすべてを2 mm四方の素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 2020実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 6 Vピン数 = 6ビュー角 = 160 °寸法 = 2 x 2 x 0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ILPL-K501-RGBW-SK105-01は、制御及び発光回路のすべてを5050サイズのパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のSK6182素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに32ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBWダイすべてを5050サイズの素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
仕様LED色 = RGBWパッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 4順方向電圧 = 5.5 Vピン数 = 4寸法 = 5 x 5 x 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
ILPL-K501-RGB1-SK105-01は、制御及び発光回路のすべてを5050サイズのパッケージに集積したインテリジェントLEDです。業界標準のSK6182素子をベースにし、制御回路は、信号整形増幅、内部定電流源、高精度RC発振器から構成されます。使用データプロトコルはユニポーラNRZ通信モードで、コントローラから1つ目のLEDのDINに24ビットデータが伝送され、内部データラッチの後、残りのデータは内部増幅回路を通過し、DOポートから残りのピクセルに送信されます。「自動整形転送テクノロジー」を使用するということは、カスケード接続できるLEDの数に、信号伝送速度以外に制約がないことを意味します。制御回路とRGBダイすべてを5050サイズの素子1個に集積 グレーレベル調整制御(256段階グレースケール) カラーバランスを強化する赤色駆動の特殊制御 2点間の最大伝送距離: 10 m 800 Kbpsの標準的なデータ伝送周波数で30 fpsのリフレッシュレートを実現 用途 作業照明 バックライト 卓上灯 ガレージ照明 アクセント照明 アンダーキャビネット照明 バー照明 冷蔵 産業用途 写真撮影
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 5.5 Vピン数 = 4寸法 = 5 x 5 x 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 5 x 8.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付け RS Pro 滑り止めワッフルゴム製取り付けパッドをご紹介します。表面での振動を吸収するのに最適です。このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。吸盤設計で滑り止めが実現すると同時に、優れた遮音性が実現されます。このマットには天然ゴムとネオプレンゴムの素材を組み合わせて使用することで、長期にわたって耐久性を維持し、オイルやグリースに対する優れた保護性能と低いクリープ率を実現します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、重工業用機械でノイズと振動を抑えながら床面を平らにすることができます。 特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振パッドは軽量で、使いやすく、振動を絶縁する必要がある場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業機械や製造機械の下に簡単にフィットします。また、両面のカップデザインによってかん合面への吸引効果を高め、確実なグリップを提供して、機器を絶縁して動きを停止します パッドは、天然ゴムとネオプレンゴムを組み合わせて製造されており、耐久性が非常に高く、簡単にはめ合わないため、長寿命でクリープレートが低くなります 2 インチ( 50 mm )の正方形は、現場でサイズに合わせて簡単にカットできる薄い素材のウェブで分離されているため、すばやく調整する必要がある場合に最適です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 モータ、ポンプ、チラー、機械工場の機器、発電機などの下での使用に最適です さまざまなサイズが用意されています 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内のさまざまな機械によって発生する騒音を抑えるように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、マット又はパッドを均等に分散して、機械の安定性を支援します。機械の騒音と振動が減少します。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家庭 RS Pro を選ぶ理由 Reduces noise and vibration No bolting required Simple installation Easily cut to specific sizesRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = ゴム厚さ = 13mmサイズ = 100 x 100mm長さ = 100mm動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -50℃幅 = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)8(dc)、5(ac)
光度(mcd)1180
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様入力タイプ:Analogue 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:2 A、220 Vdc、250 Vac 、 電源電圧:115, 230 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 モジュールタイプ:Amplifier 、 トリップ設定は、このユニット内の基板上のリンクによって設定されます。シグナルアイソレータ / コンバータなど、4つのユニットで、光絶縁ハイブリッド回路により信号を絶縁します。また、0-10 V dc / 4-20 mA、4-20 mA / 0-10 V dcのユニットで、プロセス信号を規定の標準伝送電圧信号又は電流信号に変換します。. シグナルコンディショニングユニット. RS Proシングル又はデュアルトリップアンプは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように、各トリップを構成する機能を備えています。このリレーにより、アラーム条件で通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。. デュアル供給電圧動作 2色LED状態表示 フロントパネルで「トリップレベル」を調整. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命 100、000時間
長さ(mm)33.85
定格電圧(V)220ac
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源
仕様定格電圧 = 12 V口金 = 電話スライド定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 44 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.2 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 100 x 88 x 25mm熱抵抗 = 1.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造 想定寿命 100、000時間
長さ(mm)33.85
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤、緑、黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)10(緑)、6(黄)、15(赤)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ミニチュアプッシュボタンスイッチ、全長23 mmの小型スナップインプッシュボタンスイッチです。黒一色/照光式無色透明のアクチュエータから選択できます。照光式色付きタイプには青、緑、黄、白、赤があります。青、緑の2色タイプも用意. 特長と利点、金めっき銅合金コンタクト、パネル切り抜き径:8mm、常時開コンタクト
定格電圧(V)DC30
接点構成SPST
ボタン色クリア
動作特性モーメンタリ
ケース色黒
端末仕様PCピン
照明あり
LED色赤
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)8
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)DC30
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
1袋(100個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 6 mAUL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,850
税込¥5,335
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 18.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 100 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 110 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 80 mcd定格電流 = 6 mAUL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 12 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角 最大100 ° 想定寿命 100、000時間 動作温度範囲 -40 → +85 ℃
長さ(mm)22.5
定格電圧(V)110ac
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)6
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ