カテゴリ

  • 制御機器(56)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(77)
  • 三菱電機(243)
  • HotaluX(ホタルクス)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(1,142)
  • 日立(3)
  • エコデバイス(2)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • エコリカ(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 東芝ライテック(88)
  • ODELIC(オーデリック)(63)
  • 岩崎電気(38)
  • omron(オムロン)(24)
  • エスコ(23)
  • SICK(19)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • ELPA(9)
  • CHINO(チノー)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 20形」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = M8 4 ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 mスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms材質 = ニッケル銅合金℃ねじの呼び = M18RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧1 ms材質 = ニッケル銅合金℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 20 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 2 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 m RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 20 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 1 msシリーズ = PSE℃代表規格 = CERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IP20 LEDテープ RS PRORS PRO IP20 LEDテープRS PRO
3,110税込3,421
1個
当日出荷から7日以内出荷
●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形RS PRO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PROLEDストリップ RS Pro, 白 1mRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 5500 → 7000K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, ニュートラルホワイト 1m RS PROLEDストリップ RS Pro, ニュートラルホワイト 1mRS PRO
3,110税込3,421
1個
7日以内出荷
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = ニュートラルホワイト色温度 = 4000 → 4500K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 400mARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
LEDストリップ RS Pro, 白 5m RS PROLEDストリップ RS Pro, 白 5mRS PRO
14,510税込15,961
1個
7日以内出荷
仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 5mLED色 = 白色温度 = 2700 → 3200K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 2ARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA RS PRORS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mARS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 6 V口金 = P13.5s定格電流 = 750 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 62 lm寿命 = 20hP13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, ハイパーグリーン, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, ハイパーグリーン, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = ハイパーグリーン実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 750mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, ハイパーレッド, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, ハイパーレッド, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = ハイパーレッド実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 980mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーオレンジ, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーオレンジ, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = ハイパーオレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーイエロー, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーイエロー, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = ハイパーイエロー実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 1560mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーグリーン, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーグリーン, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = ハイパーグリーン実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 750mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーレッド, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, ハイパーレッド, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = ハイパーレッド実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 980mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, ハイパーオレンジ, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, ハイパーオレンジ, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 1,8 → 3,3V dcライト出力色 = ハイパーオレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, ハイパーグリーン, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, ハイパーグリーン, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 1,8 → 3,3V dcライト出力色 = ハイパーグリーン実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 750mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, ハイパーレッド, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, ハイパーレッド, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 1,8 → 3,3V dcライト出力色 = ハイパーレッド実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 980mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 28V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 28V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15/6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15/6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15/6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 6V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 6V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15/6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, 緑色、 赤、 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 1,8 → 3,3V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15/6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 28V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 28V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 緑、赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 12V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑、赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 6V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 6V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = 緑、赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 1,8 → 3,3V dc, 緑、赤, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 1,8 → 3,3V dcライト出力色 = 緑、赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 28V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 28V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 110mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 28V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 28V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 28V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 28V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 150mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 28V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 28V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 28V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 28V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 6V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 6V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 110mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6mcd形状 = 丸形RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら