123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 20 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 5 x 8.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
109 税込120
翌々日出荷

仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nm寸法 = 5 x 8.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
73 税込80
翌々日出荷

仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.4 V光度 = 2000 → 3800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
109 税込120
翌々日出荷

仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 1300 → 2200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
679 税込747
翌々日出荷

仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
819 税込901
4日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 燈取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 23 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 30 mcd @ 20 mA定格電流 = 24 mA固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 x 0.8 mm)、3色タイプのみ2 x 0.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
5日以内出荷

仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
6日以内出荷

仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 5 x 8.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 20 → 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nmレンズ色 = 赤mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 20 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 5 x 8.65mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 29 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
7日以内出荷

仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 5 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nm寸法 = 5 x 8.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
189 税込208
7日以内出荷

仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nmレンズ色 = 緑mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 30 mcdピン数 = 3ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
149 税込164
7日以内出荷

仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 30 mcdピン数 = 3ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 12 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の青色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 12 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 24 V ac/dc 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 110V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の赤色 LED ライトブロックは、定格電圧が 24 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 24V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の緑色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro の白色 LED ライトブロックは、定格電圧が 12 V ac/dc 、動作周波数が 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップで簡単に取り付け可能 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 書き込み時間: 0.1 百万時間用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 12V ac/dc照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷