カテゴリ

  • 制御機器(366)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(22)
    • 光エレクトロニクス製品(1)
    • 丸形パイロットランプ(35)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(36)
  • エレキット(6)
  • ケニス(10)
  • ROHM(21)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • ワンダーキット(6)
  • 坂詰製作所(3)
  • ナリカ(29)
  • OSRAM Opto Semiconductors(13)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • omron(オムロン)(120)
  • KINGBRIGHT(110)
  • SPARKFUN(79)
  • SIEMENS(78)
  • SICK(75)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • シュナイダーエレクトリック(66)
  • マリンテック(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(376)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 3v」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRORS PRO LED, 白, 表面実装, 5050RS PRO
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 白, 表面実装, 5050 RS PRORS PRO LED, 白, 表面実装, 5050RS PRO
199,800税込219,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤,黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 赤,黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
139税込153
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 3 → 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤,黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 赤,黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤,黄-緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 3 → 13 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 / 645 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 13 → 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
18,980税込20,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 9 → 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
14,980税込16,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.6 V光度 = 1 → 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 635 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
12,980税込14,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
189税込208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 565 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
489税込538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nmレンズ色 = 緑mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 黄、緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
11,980税込13,178
1袋(1000個)
5日以内出荷
仕様LED色 = 黄、緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 → 2.4 V光度 = 13 → 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 80 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 571 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
109税込120
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.4 V光度 = 2000 → 3800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1) RS PRORS PRO LED, 青, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1)RS PRO
18,980税込20,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 → 3.4 V光度 = 2000 → 3800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 30 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 nm寸法 = 3 x 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウント RS PRORS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:55 A 最大負荷電圧:530 V ac/dc パネルマウントRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3ARoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PROモニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 相障害シーケンス及び低電圧リレー RS Pro 3 相電圧監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての相(及びニュートラル(該当する場合))が存在し、設定されたトリップレベル内で測定された位相電圧を備えている必要があります。本製品は、相回転 / シーケンスを監視しません。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断して、機器を保護します。特長と利点コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間の電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間の電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視し、 1 つ又は複数の位相で低電圧状態を検出します 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧遮断レベルの調整 時間遅延の調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3電圧検出範囲 = 243 → 540 V電圧感度 = 不足電圧取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順遅延時間 = 0.2 → 10s動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PROモニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレー、相シーケンス付きRS Pro 3 相監視リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 誤った位相シーケンス、欠相、ニュートラル損失1を検出 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー構成: DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 位相、電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール位相感度 = 位相障害 , 相順幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mm RS PROモニタリングリレー RS PRO DPDT 17.5mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 相低 / 過電圧リレーRS Pro 3 相電圧リレーは、 3 線又は 4 線電源に接続するのに使用します。このリレーは、自己電源を監視し、外部コンタクタと組み合わせて、障害が発生した場合に負荷 / 機器への供給を遮断するように設計されています。機能出力リレーに通電するには、すべての位相(及び該当する場合はニュートラル.)が存在し、位相シーケンスが正しく、測定された位相非対称 / 不平衡が設定限度内に存在する必要があります。これらの条件のいずれかが満たされていない場合、リレー( + コンタクタ)は通電を遮断し、電源を遮断するため、機器を保護します。特長と利点監視リレー コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング マイクロプロセッサベース 真のRMS位相間電圧( 3 線)又は位相とニュートラル間電圧( 4 線)の測定及び監視 ほとんどの一般的な 3 線又は 4 線供給電圧に合わせて公称電圧を選択可能です 自己電源を監視して、1つ以上の位相が設定された低電圧又は過電圧遮断レベルを超えた状態を検出 位相シーケンスに関係なく動作します 欠相とニュートラル損失 1 を検出します 低電圧及び過電圧遮断レベルと時間遅延を調整 DPDTリレー出力: 5 A 電源ステータスを示す緑色の LED 表示とリレーステータスを示す赤色の LED 表示電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 、 N 電源 / 監視電圧 Un :この製品では、 6 つの公称電圧から選択できます 3 線監視: 380 、 400 、 415 V ac 4 線式モニタリング: 220 、 230 、 240 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 電源電圧の変動 :243-540V AC ( L>) 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV (1.2/50 μ S) 消費電力(最大): 2.5VA 出力: 15 、 16 、 18/25 、 26 、 28 リレー設定 : DPDT 出力定格: AC1 → 250 V 5 A 、 AC15 → 250 V 2 A 、 DC1 → 25 V 5 A 電気的寿命:定格負荷時に 150 、 000 回以上 誘電電圧: 2kV AC ( rms ) IEC60947-7-1 定格インパルス耐電圧: 4kV (1.2/50 μ s) IEC 60664 寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :66.5 mm注仕様やセットアップの詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。
仕様監視アプリケーション = 電圧電源相数 = 3接点構成 = DPDT電圧感度 = 過電圧 , 不足電圧取り付けタイプ = DINレール幅 = 17.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー RS PRO 17.5mm RS PROモニタリングリレー RS PRO 17.5mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 相シーケンス / 障害インジケータですRS Pro では、この高品質監視リレーを自信を持ってお届けします。この装置は、 3 線電源の監視に使用される 3 相インジケータで、相シーケンス / 回転のステータスや全相の存在を Visual で表示します。モニタには、位相回転を示すために使用される 2 色 LED が 1 つあり、緑色に点灯してシーケンスが正しいことを確認します。回転が正しくない場合は、 LED が赤に変わります。3 個の緑色 LED が組み込まれており、各相( L1 、 L2 、 L3 )のステータスを示します。監視リレーはどこにありますか.監視リレーは、 3 相電源の Visual特長と利点監視リレー 信頼性の高い保護 すべての相が存在し、相順が正しい(又は正しくない)ことを示すために使用 3 相、 3 線電源用に設計されています 個々の緑色 LED は、各相の存在を示します 相シーケンスステータスを示す 2 色赤色 / 緑色 LED 表示 コンパクトな 17.5 mm DIN レールハウジング 寸法 : W :17.5 mm x H :89 mm x D :59 mm 重量: 48 g電気仕様入力: L1 、 L2 、 L3 供給 / 監視電圧 U:320 → 490 V ac 周波数範囲: 48 ~ 63Hz 過電圧カテゴリ III ( IEC60664 ) 定格インパルス耐電圧: 4 kV ( 1.2 / 50 μ s ) 消費電力 <(最大): 4 VA寸法幅 :17.5 mm x 高さ :89 mm x 奥行き :59 mm注仕様の詳細については、 RS Pro データシートを参照してください。 用途配電システム コントロールパネル 分電盤
仕様監視アプリケーション = 位相電源相数 = 3取り付けタイプ = DINレール, 表面実装位相感度 = 位相障害 , 相順動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Proデジタル電圧計 - 3相 RS PRORS Proデジタル電圧計 - 3相RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
電圧インジケータ RS PRO(1241962) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1241962)RS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 240g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 Vの安全保護規格. 電池及び取扱説明書. RS Pro IVT20電圧テスターLCD. RS Pro IVT20 2極電圧及び導通テスターは、丈夫で使いやすい製品です。IVT20 電圧テスターには、 ACV 、 DCV 、 Ω 、導通、ダイオードなどの自動検出機能が搭載されています。. 特長と利点. 2極テスト、2000カウントのデジタルディスプレイ ACV、DCV、Ω、導通及びダイオードの自動検知 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 周波数表示付きACV測定用のデュアルディスプレイ AC-DC容量: 750 V 1 K Ωの抵抗範囲 1H Hzの周波数カウンタ 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm P2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト範囲: 12 → 750 V ac/dc 抵抗テスト - 範囲 0-2K Ω 周波数テスト - 範囲: 1 Hz → 999 Hz 導通テスト - しきい値 ; 200 Ω ダイオードテスト範囲 - 0.3 → 0.9 VRoHS指令(10物質対応)対応
電圧インジケータ RS PRO(1241961) RS PRO電圧インジケータ RS PRO(1241961)RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k ΩRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LFBシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LFBシリーズRS PRO
23,910税込26,301
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LCBシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LCBシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO RS PROLED表示灯 RS PRORS PRO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス RS PRO, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス RS PRO, ポート数:1RS PRO
9,588税込10,547
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO デジタルパネルメータ RS PRORS PRO デジタルパネルメータRS PRO
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソフトスタータ RS PRORS PRO ソフトスタータRS PRO
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ RS PRORS PRO TFT 液晶ディスプレイRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
マルチタイマ RS PRO SPDT 400V ac 17.5mm RS PROマルチタイマ RS PRO SPDT 400V ac 17.5mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:300 → 380 V ac (電圧不足)、420 → 500 V ac (過電圧)●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.2 → 10秒●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●寸法:17.5 x 66.5 x 89 mm●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示RoHS指令(10物質対応)対応
マルチタイマ RS PRO SPDT 280→520V ac 17.5mm RS PROマルチタイマ RS PRO SPDT 280→520V ac 17.5mmRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED RS PROデジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LEDRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 標準DINレール端子 IKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 IKシリーズRS PRO
1,370税込1,507
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズ RS PRORS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 遅延リレー マルチ動作 RS PRORS PRO 遅延リレー マルチ動作RS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 遅延リレー スターデルタ シングル動作 RS PRORS PRO 遅延リレー スターデルタ シングル動作RS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応