50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は 24 dc です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 17mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 24 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro LED 照光式警告ライトバーですRS Pro の赤色 LED 照光式警告ライトバーは、定常光の効果を発揮します。明るく人目を引く光を出力するように設計されています。この装置は、 IP67 等級の配線済み 密閉構造で、屋外に取り付けることができ、洗浄に高圧噴流水を使用する場合に使用できます。E 認定を受けているため、このミニライトバーは車載用途にも使用できます。特長と利点供給電圧は DC 12V です ねじ固定用マウント 個 シンプルな設置 消費電流: 33 mA用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP67等級
仕様電源電圧 = 12 V dc光効果 = 停止発光色 = 赤バルブタイプ = LED灯電流タイプ = DC本体色 = 赤ランプ含む = あり高さ = 16mmIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12/24 Vdc、超高輝度. RS ProのこのLEDインジケータは、はんだラグ端子と、黒色又はクロムのベゼルを備えており、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。過酷な屋外環境での使用に適しています。RS ProのLEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 超高輝度LEDインジケータ. 16 mm、光沢サテン又は黒クロムの埋込型黄銅ベゼル. レンズ: 10 mm. IP67等級(フロントパネル). 直射日光下でも識別可能
仕様定格電圧 = 12Vライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LEDIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 16 → 20mA強度 = 1500mcd長さ = 47mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

定格電圧 = 21.6 → 26.4V dc。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 110mcd。長さ = 34.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

定格電圧 = 10.8 → 13.2V dc。ライト出力色 = オレンジ。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 110mcd。長さ = 34.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 15.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ、ラバーガスケット。. LEDインジケータ、6 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。このインジケータは、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。これらのRSブランドのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm リードピン又ははんだラグ終端 IP67等級のシール構造 100000時間の想定寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 6mcd。長さ = 27.6mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータは、ワイヤ端子、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V acを装備. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型の黒いクロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 200 mmワイヤ端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 21mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . ワイヤ終端: 200 mm . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 25mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 25mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 21mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . ワイヤ終端: 200 mm . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 6mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro セーフティコーン LED 警告灯、 6 個 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と 9 種類の警告機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは 16 個の LED で駆動し、 360 ° の視認性を実現する明るい警告灯となっています さらに、このライトビーコンは 9 種類の調整可能な警告灯機能を備えており、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズに対応できる幅広い用途に適しています この警告灯ユニットは、充電式バッテリベースで駆動しているため、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます この警告灯は、充電ベース、カープラグ接続、電源コンセントケーブル付きの 6 個入りパックで提供されます 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = 銀
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 33.9mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型黒色クロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒いクロムベゼルを備えています。ボディにははんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 5mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 8mcd。長さ = 27mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro LED インジケータ、取り付け穴径8 mm、12 24 dc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、超高輝度で日光下でもよく見えます。ボディには、はんだラグ端子とクロムベゼルが付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境の屋外用途に適しています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 日光下でも完全に視認可能 さまざまな電圧 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 長寿命、低消費電力 IP67等級. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか?. 各LEDインジケータの保護等級はIP67です。完全防水ではありませんが、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V c.c.ライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 41mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

RS Pro セーフティコーン LED 警告 RS Pro LED ロードコーン安全ライト製品をご紹介します。この製品は、視認性を高めるためにセーフティコーンの上部に取り付けるのに適しています。交通管理及び安全作業をサポートするための優れたアクセサリで、必要に応じて簡単に取り付けや取り外しが可能です。このライトユニットは、 LED を搭載し、非常に見やすい高輝度の製品で、省エネの方法で警告灯信号を出力することができます。各ライトは、 360 ° の視認性と調整可能な光機能を備えており、さまざまな信号用途や警告灯用途に簡単に適応できます。 特長と利点: この RS Pro カラーコーンビーコンランプは、 2 つの LED チューブで駆動され、 360 ° の視認性を実現する超高輝度警告灯となっています さらに、この照明信号灯は、調整可能な点滅光機能を備えているため、汎用性が高く、さまざまな信号ニーズを必要とするさまざまな用途に適合します この警告灯ユニットは、充電式バッテリとソーラーパワーパネルで駆動し、交換用バッテリを追加購入するよりもはるかにコスト効果が高くなっています ほとんどのカラーコーンに対応しており、足場、スキップ、その他のバリアに取り付けて視認性を高めることができます 用途: 自立式の安全標識及び警告灯は、多目的で再使用可能です。迅速かつ効果的な方法で潜在的な危険又は危険な状況に注意を払うために、一般的に屋内で使用されます。ほとんどの標識は、危険区域との間を容易に移動できるように十分な軽量設計になっています。他の標識は、特に屋外で使用したり、風雨にさらされたりする場合に、より長期的なソリューションを提供するように重み付けされる場合があります。安全標識又は警告標識は、設置場所を警告又は警告する理想的な方法で、一時的に危険な状況で事故や費用のかかる損傷を防止できます。主な用途: 職場、学校、及び教育施設 工業生産 病院、ショッピングセンター、レストランなどの家庭や公共の環境で使用されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様色 = オレンジ
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 15mcd。長さ = 21mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . ワイヤ終端: 200 mm . IP67等級のシール構造 . 想定寿命: 100000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 6mA。強度 = 50mcd。長さ = 25.5mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 30mcd。長さ = 18.8mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 27mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. . 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 緑、赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。長さ = 17.1mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 17.1mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 6mA。強度 = 350mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 6mA。強度 = 150mcd。長さ = 22.5mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 3mA。強度 = 30mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS Proがお届けするこれらのインジケータは、関連する用途で警告と注意を促すための優れたソリューションを提供します。赤、黄、緑の3色を用意しています。操作又は安全性に関して、回路基板又は電気設計にある種の交通信号システムを適用できます。各LEDインジケータはIP67等級なので、優れた保護性能を備え、屋内及び屋外の用途で完全に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm高コントラスト着色拡散エポキシレンズ IP67等級 はんだタブ端子 金端子(陽極+ve) 各種電圧定格. これらのインジケータはどのように保護されていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 50mcd。長さ = 22.5mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 65mcd。長さ = 17.1mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 18.8mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 280mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。強度 = 350mcd。長さ = 28.8mm。。UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。 高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。 また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。 これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。 このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. . 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル . 突出型及び平面型ベゼルタイプ . 12 → 24 Vdc . IP67等級のシール構造 . 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 . 最大逆方向電圧: 5 V . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 13.7mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 緑、赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。長さ = 18.8mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 13.7mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 緑。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 12mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。強度 = 65mcd。長さ = 12mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 100mcd。長さ = 12mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 青。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 4mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 22.5mm。。UL. RS Pro 8 mm LEDインジケータ、IP67. RS ProのこれらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 8 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 5 mm着色拡散エポキシレンズ又は5 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロムベゼル . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 12 → 28 V dc . ワイヤ終端 . IP67等級のシール構造 . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷