仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)6dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)16
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
長さ(mm)18.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)2700
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm
長さ(mm)21
定格電圧(V)12dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)7500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)10
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)15
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)22
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)24dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)15
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT5.5
電球ベース電話スライド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
長さ(mm)18.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm
長さ(mm)21
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)7500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm
長さ(mm)21
定格電圧(V)12dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)10
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ Φ 12 mm
長さ(mm)18.5
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)8
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve
長さ(mm)33.85
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子
長さ(mm)56
定格電圧(V)12ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)100
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)8
IP評価IP67
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
長さ(mm)32
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード 想定寿命 100、000時間
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)6ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)-
電球ベースE10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)15
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色黄
ピーク波長(nm)587
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)630
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)29.5
直径(Φmm)5.5
定格電圧(V)28ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2
寿命100000h
定格電流(mA)12(dc)、6(ac)
光度(mcd)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)5.8
電球ベース電話スライド
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)25.25
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色緑
ピーク波長(nm)525
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)1610
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズ(mm)10
電球ベースE10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオード
長さ(mm)16
直径(Φmm)6
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
視野角45°
定格電流(mA)14
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT1 3/4
電球ベース小型溝
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途
長さ(mm)19.35
定格電圧(V)1.8→3.3dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)250
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色光沢クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要
長さ(mm)46.5
直径(Φmm)6.8
定格電圧(V)28ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)14(dc)、7(ac)
光度(mcd)700
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球サイズT6.8
電球ベース電話スライド
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 × 0.8 mm)、3色タイプのみ2 × 0.5 mm
長さ(mm)23
定格電圧(V)2dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤、緑、黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)15(緑)、13(黄)、60(赤)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)5
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはリードピン端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 10000時間
長さ(mm)17.6
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)8
発光色青
定格電流(mA)20
光度(mcd)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)8(dc)、5(ac)
光度(mcd)1180
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子
長さ(mm)44
定格電圧(V)12ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V ac/dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 22mm電球サイズ = 18 mm長さ = 51.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロム強度 = 70 mcd定格電流 = 20 mA*予備端子を使用しない場合は絶縁することをお勧めします。. LEDパネルインジケータ、22 mm取り付け、 12/24 Vac/dc、ランプテスト機能付き. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 16 mmカラー拡散丸型レンズ又はフラットレンズ ; 直径25 mmのクロムベゼル ; 高輝度 ; 回路設計の柔軟性を最大化する追加プラス端子 ; 動作温度: -20 → +60 ℃ ; 想定寿命: 100000時間 ; デイジーチェーン用のマイナス端子 x 2 ; 固定ナット、ワッシャ、ガスケット付属 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ