1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS Pro RJカプラ Cat5 UTP
エコ商品
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 17.3mm幅 = 16.3mm深さ = 28mmLinkRunnerネットワークマルチメータ. LinkRunner(TM)は、ネットワークドロップのすばやい検証とトラブルシューティングに欠かせない個人用ツールです。 10BASE-T、100BASE-TX FDX / HDX、トークンリング、Telco、ケーブルID、電源の入っていないPC又はハブ、自動MDIXポートを特定します。 ケーブルの長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー、及びトーンをテストします。 静的IPアドレス又はDHCPを介した自動ネゴシエーション及びリンク検証を行います。 LinkRunner(TM)ワイヤマップアダプタが付属しています。. 特長 / 利点. ケーブルテスト: 長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー 各ドロップのリンク、長さ、Pingを表示 リンク: 接続、速度、及びデュプレックス設定についてPCドロップを確認 長さ: ケーブル構成を確認、障害及び長さを検出 Ping: 主要なネットワークリソースへの接続とPC NIC応答を検証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,260 税込2,486
7日以内出荷

関連カテゴリ