カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(20)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(989)
  • 大阪魂(291)
  • 三木プーリ(194)
  • NORGREN(125)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • CKD(94)
  • YAGEO(87)
  • シュナイダーエレクトリック(67)
  • MURATA(村田製作所)(62)
  • エスコ(53)
  • VISHAY(53)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(47)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • BOURNS(39)
  • プロトブレンボ(39)
  • WURTH ELEKTRONIK(38)
  • KEMET(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-220」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 220mRS PRO
18,980税込20,878
1リール(220m)
7日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 10 mm長さ = 220m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径6 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径6 mm, 220mRS PRO
6,898税込7,588
1リール(220m)
7日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 6 mmストランドの数 = 3定格荷重 = 500kg長さ = 220m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径12 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径12 mm, 220mRS PRO
19,980税込21,978
1リール(220m)
7日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様材質 = PP直径 = 12 mm長さ = 220m
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径8 mm, 220m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径8 mm, 220mRS PRO
6,998税込7,698
1リール(220m)
7日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 8 mm長さ = 220m
RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,698税込1,868
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2010 (5025M), 0.75WRS PRO
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.75WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25WRS PRO
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2512(6432M), 6W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 2512(6432M), 6WRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0805 (2012M), 0.4W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 0805 (2012M), 0.4WRS PRO
919税込1,011
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
779税込857
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
579税込637
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.25W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1210 (3225M), 0.33WRS PRO
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0805 (2012M), 0.1WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRORS PRO 抵抗器, 220Ω, 1206 ( 3216 M ), 2WRS PRO
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRORS PRO 抵抗器, 220kΩ, 1206 (3216M), 1/4WRS PRO
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRORS PRO バッテリーブースターケーブルRS PRO
12,980税込14,278
1組
翌々日出荷
RS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 196-8250 196-8250 3.5 の 150 ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます 631-9215 631-9215 3.5m 220 のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか?別の車の電池 提供車 から車 犠牲者車 を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' Symbol と示される に、空になったおよび 'onor の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
仕様ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 16mm許容電流 = 150A
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
3,998税込4,398
1セット(870個)
当日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
4,498税込4,948
1セット(720個)
当日出荷
仕様ボアサイズ = 2.5mmカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
6,190税込6,809特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグRS PRO
6,100税込6,710
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バッテリーブースターケーブル RS PRORS PRO バッテリーブースターケーブルRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ケーブル長 = 3.5mケーブル径 = 10mm許容電流 = 220ARS Pro バッテリブースターケーブル. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらの高品質バッテリブースターケーブルは、あらゆる種類のモーターリストにとって不可欠です。頑丈で長さが優れているため、バッテリが放電してしまっている場合にジャンプスタートのための車載用バッテリに最適です。安全性を考慮して絶縁されたケーブルには、次のタイプがあります。 ; 196-8250 196-8250 は 3.5 m の 150 A ジャンプケーブルで、バンサイズ 196-8250 までの車両に使用できます ; 631-9215 631-9215 は 3.5m 220 A のヘビーデューティジャンプケーブルで、あらゆる車両サイズに対応しています. 特長と利点 . 黒色および赤色の車載用バッテリブースターケーブル. 衝撃から保護するための絶縁. スプリングリターンクリップでバッテリ端子をしっかりとグリップ. 用途 . 車載用バッテリ充電器ケーブルは、空になった自動車用バッテリ(通常は、バッテリ切れ)を別の電源(通常は、完全に充電された車載用バッテリ)から充電するためだけにほぼ使用されています。ある車を別の車から充電するプロセスは、「ジャンプスタート」とも呼ばれており、このようなケーブルは一般的にジャンプケーブルと呼ばれています。あらゆるモーターリスト及びフラットバッテリを復活させる最適な方法に不可欠なアクセサリです。車をジャンプスタートするにはどうすればよいですか. . 別の車の電池 ( 提供車 ) から車 ( 犠牲者車 ) を跳ぶためには、赤い鉛をプラス Terminal ( 通常赤い帽子によってカバーされ、 '+' の Symbol と示される ) に、空になったおよび 'onor ' の電池両方の取付けなければならない。黒いケーブルは、救援側の車両のバッテリーのマイナス Terminal (「 - 」 Symbol )と、負傷者の車両に適したアースポイント(エンジンの金属部分など)に接続します。それから援助者車のエンジンを単に始め、しばらく待ち、それから犠牲者車のエンジンを始める。負傷者車両が始動したら、 2 台の車両を数分間運転したままにして、問題を解決する必要がある。車両が始動しない場合は、このプロセスの後、劣化したバッテリーよりも問題が複雑になることがあります。. RS Pro は、信頼性と汎用性に優れたブランドです。社内の専門家がテストしたさまざまな製品を使用して、高品質でコスト効率に優れたソリューションを確実に見つけることができます。RS Pro は、さまざまな車載用工具やアクセサリを提供しています。製造用に信頼性の高い部品が必要な場合でも、メンテナンス用に工具とアクセサリが必要な場合でも、 RS Pro には必要な部品が揃っています。
長さ(m)3.5電流(A)150
マイカヒーター RS PRO RS PROマイカヒーター RS PRORS PRO
8,060税込8,866特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRORS PRO パネル取り付け固定レジスタRS PRO
2,130税込2,343
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
7,398税込8,138
1セット(420個)
翌々日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル RS PRO同軸ケーブルRS PRO
6,498税込7,148
1巻(20m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 2m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 2mRS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 2m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mm RS PRORS Pro ユニバーサル基板 220mm x 100mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 10mRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +220℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC, RoHS対応熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO CETOPクレビス RS PRORS PRO CETOPクレビスRS PRO
359税込395
1個
7日以内出荷
クレビス取り付け. サイズ: M10 → M16 空圧シリンダと油圧シリンダに関連するISOプライムネジ形状に対応 クレビス - スチール(BS970pt11983 220 MOT) スプリングクリップ - スチール(BS970 pt. 5 1972 270 A72)
仕様内径サイズに合わせる = 32mm併用可能製品 = 内径32 mmメーカーシリーズ = 314RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm深さ = 6.25mm