1,154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様ねじサイズ = M2幅 = 4mm材料 = ステンレス鋼タイプ = フルステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール六角ナット - メトリック. 六角ナットメトリック DIN934準拠 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 12.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 7mm外径 = 11mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 9mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 12mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2mぜん動ポンプ 互換性 = あり
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 7mm外径 = 10mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9mm外径 = 13mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.6mm外径 = 14.4mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 11.2mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6.3mm外径 = 9.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 13mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 12mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6.4mm外径 = 8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 5mm外径 = 10mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 3mm外径 = 7mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 10mm外径 = 14mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 10mm外径 = 12mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 10mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様ねじサイズ = M2タイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 0.4mmねじ規格 = メートル粗い材質 = HSSシャンクタイプ = プレーンHSS Straight Flute Taps. Precision HSS taps with straight flutes. Suitable for machine or hand tapping Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish on the threads
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.6mm外径 = 12.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6.3mm外径 = 11.1mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 5mm外径 = 9mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 4mm外径 = 10mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 4mm外径 = 8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 12.8mm外径 = 16mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 12mm外径 = 16.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

RS Pro 2 m D25 極オス - D25 極メスストレートスルーシリアルケーブルです RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、片側がオス D25 コネクタ、反対側がメス D25 コネクタを備えています。それぞれのコネクタに金フラッシュコンタクトが付いており、高品質で信頼性の高い接続を実現します。コンピュータを DCE (データ回路終端装置)に接続するのに最適です。 モデムなどのデバイス。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。 特長と利点 D25 オス - D25 メスコネクタ しっかりと接続するための蝶ねじ 25 極 RS232 シリアルコネクタのピン割り当て 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。シリアルケーブルは、次のようなさまざまなデバイスをコンピュータに接続するのに最適です。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 25 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro シリアル延長ケーブル 2 m D9 極オス D9 極メスグレーパラレルケーブルアセンブリこの RS Pro パラレルケーブルアセンブリオフィスや研究室など、ビジネスや家庭での使用に適しています。プリンタやスキャナなどの古い周辺機器をコンピュータに接続する必要がある場合によく使用されます。また、ケーブルアセンブリにより、複数のデータブロックを 1 つのデバイスから別のデバイスに同時に転送できるため、全体的な転送速度が向上します。 コネクタ A は 9 極 D9 オス、コネクタ B は 9 極 D9 メスです。この延長ケーブルは、頑丈な PVC 被覆に収納されており、内部ワイヤを不慮の損傷から保護し、アルミマイラーシールドを備えています。より線のサイズは 28 AWG (米国ワイヤゲージ)で、ケーブルの長さは 2 m です。 RS PRO RS Pro 製品と同様に、このケーブルは、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。また、安全性と品質のために CE 及び REACH に準拠しています。特長と利点シリアル延長ケーブル コネクタ A は 9 極、 D9 オスです コネクタ B は 9 極 D9 メスです 安全性と品質のために CE と REACH に適合 グレーの被覆 アルミマイラーシールド サイズ: 28 AWG PVC被覆 長さ 2 m 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

RS Pro 2 m D9 極メス対 D9 極メスストレートスルーシリアルケーブルです RS Pro のこのストレートスルーシリアルケーブルは、両端に 2 つのメス D9 コネクタを備え、コンタクトが金フラッシュめっきになっており、コンピュータをモデムなどの DCE (データ回路終端装置)デバイスに接続するのに最適です。このケーブルには PVC シースが採用されており、優れた耐腐食性と耐久性を実現しています。また、フードの端部にストレインリリーフが付いているため、ケーブルを支持してケーブルの割れを防止します。このケーブルは、ドレインワイヤ付きのアルミマイラーホイルシールドも備えており、 EMI 干渉を防止しながら品質と性能を向上します。この Durable Serial ケーブルは、 RS232 シリアルデバイスをより離れた場所で接続する必要がある用途に最適な延長ケーブルです。 特長と利点 D9 メス対 D9 メスコネクタ 9 極 RS232 シリアルコネクタのピン配置 耐久性と保護性に優れたグレーの PVC ケーブルフレックス ケーブルを支え、ケーブルが割れないようにするために、フードの端にストレインリリーフを施します 耐腐食性に優れた金フラッシュピン アルミマイラーホイルシールド PC と DCE (データ回路終端装置)の接続など、さまざまな用途に最適 用途 シリアルケーブルは、 RS232 通信用途で一般的に使用され、モデムなどのデバイスをコンピュータに接続できます。この種類のケーブルには、シリアルポートに接続するための多数のピンを備えたさまざまなコネクタがあります。メス - メスシリアル延長ケーブルは、さまざまな用途でシリアルケーブルの長さを延長する場合に最適です。次のようなデバイスをコンピュータに接続するために使用できます。 モデム 電源 プリンタ プロジェクタ 画面 よくある質問 このケーブルはストレートですか はい、ストレートケーブルです。 これと互換性があるシリアルポートのサイズはどれですか 9 ピンシリアルポートに適しています。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様接続タイプ = プラグ及びソケットケーブル長 = 2mアクセサリタイプ = ケーブルコネクタのジェンダー = オス - メス併用 = Kタイプ熱電対向き = 直線ANSI PVC熱電対ケーブル. ANSI PVC絶縁熱電体ケーブル、プラグ及びソケット付き。 熱電対延長タイプK & J、長さ2 m又は5 mを用意. 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 導線7 / 0.2 mm 絶縁定格-10 → 105 ℃ 汎用コネクタ 接続を間違えない極性付きコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS PRO 18
仕様適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmカラー = 黒長さ = 2m材料 = PP製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

RS PRO 18
仕様適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmカラー = 黒長さ = 2m材料 = PP製品ファミリー = RS Structural System RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷