カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • SMC(27)
  • エスコ(23)
  • タンガロイ(10)
  • ブロードウォッチ(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • ゼノア(7)
  • KTC(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • JTC(5)
  • アイゼン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三木プーリ(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ワルター(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • tantore(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m027-0010」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27m RS PROポリプロピレン製ロープ RS PRO PP 直径10 mm, 27mRS PRO
2,998税込3,298
1リール(27m)
7日以内出荷
ポリプロピレンロープ. RS PROの丈夫な三つ打ち繊維ロープは、青色のポリプロピレン製です。この高強度のポリプロピレンロープは、主に固定、牽引、締め付け用に設計されています。特長と利点. 軽量で、使用していないときの取り回しや保管が簡単 耐摩耗性に優れ、擦り切れを低減。 水を吸収しないため、浮かせることが可能 腐敗かびや海洋性の腐食に強く、湿気の多い環境や濡れた環境に最適 ポリプロピレンは、ほとんどの酸やアルカリに対する耐性あり 日光による紫外線に強いため、屋外用途に最適. 用途. ポリプロピレンロープは、産業分野や非産業分野で幅広く使用されています。代表例: 釣り業界 優れた耐水性と紫外線に強い特性により、ポリプロピレンロープは、海洋用途に最適です。船舶の側面に貨物用ネットやブイを固定するために、あるいは縄ばしごや舷門用手すりとして使用することができます。 屋根葺きや建設 ポリプロピレンロープは軽くて丈夫です。一般に、建設現場、屋根葺き、農場構内、輸送車などで物や構造物を覆って保護する防水シートの固定に使用されます。 レジャーセンター ポリプロピレンロープは耐水性に優れているので、膨張しません。この好ましい特性により、特にスイミングプールのレーン用や救命具の固定用に役立ちます。規格及び認定: BS4928パート2. 注: このロープは、リフト用途には適していません。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ロープ材質 = PP直径 = 10 mm長さ = 27m
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc210バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc210バールRS PRO
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1-1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃動作温度 Min = -20℃流量係数(Kv値) = 27m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS PRO コンジット ジャックチェーン RS PRORS PRO コンジット ジャックチェーンRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。規格BS EN 50086呼び寸法(mm)#8仕上亜鉛めっき継手ジャックチェーン
RS PRO 防振マウント,高さ:16mm 内環接着ラバーブッシュ RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:16mm 内環接着ラバーブッシュRS PRO
3,698税込4,068
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Proセンターボンドマウント. RS Pro防振センターホンドマウントは、構造伝達振動、衝撃、ノイズを絶縁できるように設計されています。このマウントは、天然ゴムコンパウンド製で幅広い用途に使用できます。
仕様ブレードタイプ = ラバーブッシュネジサイズ = M10直径 = 27mm足高さ = 16mm全体の高さ = 16mm静的負荷容量 = 0材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式フット形状 = 円筒形シリーズ = TB℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:25mm RS PRORS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:25mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 156mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:160mm RS PRORS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:160mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 291mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:200mm RS PRORS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:200mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 200mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 331mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:50mm RS PRORS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:50mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 181mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:80mm RS PRORS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:80mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 211mm直径 = 27mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアシリンダ ボア:20mm ストローク:100mm RS PRORS PRO エアシリンダ ボア:20mm ストローク:100mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 231mm長さ = 231mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:125mm RS PRORS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:20mm ストローク:125mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M22 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 27 Dia. x 256mm長さ = 256mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩ RS PRORS Pro リレー, 1c接点, 110V ac, 3.83 kΩRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
接点構成1c定格電圧(V)AC110仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 15 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 3.83 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 28V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 27mm奥行き = 13.5mm高さ = 35.6mm寸法 = 27 x 13.5 x 35.6mm動作温度 Max = +55℃10 A、12 A、15 A工業用リレー. 接触抵抗: 最大50 mΩ 機械的寿命: 1000万回 電気的寿命: 10万回