カテゴリ
- 制御機器(55)
- 機構部品(7)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(251)
- エスコ(47)
- 三木プーリ(34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- イマオコーポレーション(31)
- ホンダ(25)
- 東日製作所(22)
- SMC(20)
- Igus(イグス)(20)
- 八幡ねじ(20)
- ナベヤ(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- TRUSCO(12)
- アズビル金門(12)
- omron(オムロン)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「m12 140」の検索結果

RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M12 フェノール
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M12。取付部径 = 23mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 140mm。カラー = 黒。。RS PRO 9RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 120 → 140mm 140mm 軟鋼
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 140mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RS Pro M12 x 1.75 メススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 65 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準メス高品質 RS Pro シリーズのスチールロッドエンドは、空圧シリンダ及びカプラ機構とともに使用します。ラベル貼り機、機械制御、印刷、包装機械など、幅広い用途で使用するように設計されています。 このモデルの全長は 65 mm で、メスねじ接続の M12 1.5 のねじサイズです。動的負荷定格は 26 、 700 ニュートンで、静的定格負荷は 14 、 000 ニュートンです。このロッドはカーボンスチール製で、銅合金インサートと高炭素ベアリングスチールのボールスイベルを備えています。潤滑する必要がないため、メンテナンスフリーです。 RS Pro シリーズの一部であるこのロッドエンドは、徹底的にテストされ、一貫性と信頼性の高い製品を実現します。これは、静電気放電の安全なレベルについて、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M12 x 1.75 メス接続 メートルねじの規格 ボアサイズ: 12 mm 全長 65 mm 動的定格荷重: 26 、 700 N 静的定格負荷: 14,000 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続サイズ = M12x1.75 メス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 65mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 RS PRO M12x1.75 オス スチール ボア12mm 全長69mm, Metric Thread Standard オス
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷RS Pro M12 x 1.75 オススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 69 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、機械制御用途でステアリングリンクなどの種類のロッドを接続するために使用されます。空圧シリンダ及びカプラ機構用に設計されています。ラベル貼り機、印刷機、梱包機械などで使用されます。 頑丈なスチール製のロッドエンドは、穴があいた円形ヘッドとねじ付きシャフトを備えています。潤滑不要なので、メンテナンスフリーです。このモデルは、オス M12 x 1.75 mm 接続ねじサイズで、内径 12 mm です。 ロッドエンドベアリングは、さまざまなヘビーデューティ荷重に対応します。この製品は、動的負荷定格が 26 、 700 N 、静的負荷定格が 14 、 000 N です通常、製造業や充填工場で使用されます。 RS Pro 製品には、エンジニアによる品質と一貫性が試されています。特長と利点ロッドエンド オス接続 スチール製 M12 x 1.75 オス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 12 mm 全長: 69 mm 静的定格負荷: 14000 N 動的定格負荷: 26700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様接続サイズ = M12x1.75 オス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 69mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
RS PRO ホースクリップ 120 → 140mm 12mm ステンレス鋼
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。321ステンレススチール マイナスヘッドねじ仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 120 → 140mm 14.7mm ステンレススチール316
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷RS Proマリングレードホースクリップ RS Proドライブホースクリップは、316グレードのステンレススチール製です。英国規格5135:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。W5ホースクリップは全体がAISI-316ステンレススチール製で、W5 DIN3017(ドイツ規格)と同等です。 ホースクリップの保護 :このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護に最適化されています。RS Proホースクリップは、保護性能の高い無孔バンドを使用し、究極の外側ホース壁保護を実現しています。無孔バンドは、設置時にも使用時にも柔らかいホースの表面を保護します。316ステンレススチール - マリングレード316ステンレススチールは、「マリングレードステンレススチール」の標準と見なされています。このグレードはオフショア及び海水用途に最適で、最も耐腐食性を必要とする用途に適しています。仕様内径 = 120 → 140mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 120mm最大内径 = 140mmバンド幅 = 14.7mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 12mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 12mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 12極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 12極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 12極, M20, パネルマウント
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷RS Pro SF2012 シリーズパネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。この M20 背面ナットパネル取り付けコネクタは、オスピン又はメスソケットとして使用でき、定格電流が 400 V 又は 500 V 、定格電流が 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2012 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプル式背面ナットパネル取り付けコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2012 シリーズ.リアナットパネル取り付けコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2.ダストキャップ付き仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5163) 206-5163. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5165) 206-5165. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5168) 206-5168RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - ねじ止め終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5174) 206-5174. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5176) 206-5176. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5178) 206-5178RS Pro オスプラグパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5162) 206-5162. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5164) 206-5164. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5167) 206-5167. 5 ピン、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5169) 206-5169. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5170) 206-5170. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5171) 206-5171RS Pro メスソケットパネル取り付けケーブルコネクタのオプション - はんだ終端. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5173) 206-5173. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5175) 206-5175. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5177) 206-5177. 5 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5179) 206-5179. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5180) 206-5180. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5181) 206-5181. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5172) 206-5172相互接続. RS Pro SF2010 ケーブルマウントコネクタと相互接続用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 12実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 400.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 接着剤転写テープ, 幅:12mm, 長さ:33m 両面
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro 白色アクリル接着剤テープですRS Pro HB シリーズテープは、厚さ 150 Micron の両面ティッシュテープで、アクリル系溶剤感圧粘着剤でコーティングされており、非常に優れた高 / 低耐熱性を実現しています。テープは逆巻き形式で、 ATG アプリケータテープガン用に構成されたロールの外側に接着テープが露出しています。テープは、アプリケータと併用するために、特殊な ATG コアに巻かれています アクリル系溶剤でコーティング仕様幅 = 12mm厚さ = 0.15mm長さ = 33mバックの材質 = 紙色 = 白片面 / 両面 = 両面接着材料 = 高品位アクリル系溶剤動作温度 Max = 140℃シリーズ = HB
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M8 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 10mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥9,898税込¥10,8881袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M8 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 10mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO ブラケット
RS PRO¥9,898税込¥10,8881袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340用途フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO ブラケット
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(50個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )で、光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチールなどの素材を選択できます。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M6 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 8mm
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 3mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340用途フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M12 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 14mm材料 = 光沢亜鉛めっき
RS PRO ブラケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷RS Pro フラットプレート継手 角型ブラケットフラットプレートフィッティングについては、RS Pro だけでよくわかります。幅広い製品ラインアップにより、お客様に最適なソリューションをお届けします。フラットプレートフィッティングは、チャンネル ストラットサポートシステムの設置プロセスで使用する重要なアクセサリです。このセールでは、固定穴が つ付いた角型フラットプレートブラケットに焦点を当てています。これにより、従来のワッシャよりも表面積が大きくなり、締め付けに対して優れた耐性を発揮します。なぜ必要なのですか?フラットプレートフィッティングは、Unistrut 金属チャンネルでカスタムメイドのフレームワーク、シェルビング、又はサポートシステムを作成するときに不可欠なアクセサリです。最も一般的なサイズ( M6 M12 )が用意され、次のような素材を選択できます 光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール。特長と利点 Unistrut の金属取り付けで使用 必要なサポートシステムを作成するためのブラケットが組み合わされています 締め付けに対する優れた耐性 サイズは M6 M12 です 材料の選択:光沢亜鉛めっき、浸漬亜鉛めっき、ステンレススチール 溶接が不要溶融亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6950) :176-6950 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6959) :176-6959浸漬亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6930) :176-6930 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952浸漬亜鉛めっき M10 バリエーション12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6955) :176-6955 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6956) :176-6956浸漬亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6944) :176-6944 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6957) :176-6957光沢亜鉛めっき M6 タイプ8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6951) :176-6951 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6960) :176-6960 10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6963) :176-6963光沢亜鉛めっき M8 タイプ10 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6952) :176-6952明るい亜鉛めっき M10 タイプを用意しています12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6946) :176-6946 12 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6954) :176-6954光沢亜鉛めっき M12 タイプ14 mm 穴、40 5 mm 、RS 品番 (:176-6943) :176-6943 14 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:176-6958) :176-6958ステンレススチール M8 種類8 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6339) :221-6339ステンレススチール M12 タイプ12 mm 穴、40 3 mm 、RS 品番 (:221-6340) :221-6340 用途 フラット取付ブラケットは、マテリアルハンドリング、吊り上げ、支持などの産業用途でよく見られるチャンネルストラットなどのサポートシステムの組み立てプロセスで使用されます。仕様形状タイプ = 正方形寸法 = M10 x 40 x 5mm穴の数 = 1下穴径 = 12mm材料 = 光沢亜鉛めっき
アジャスター RS PRO 125mm x 158mm x 50mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 125 mm 50 mm 158 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 158mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 150mm x 179mm x 50mm
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 150 mm 179 mm 50 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。ベースラバーは、耐油性のある 80ShoreA 加硫 NBR 製で、ステンレススチール( 304 )ねじ及びベースプレートが付属しています。特長と利点静的耐荷重は 400kg です チルト角度は 10 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 179mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm オス-オス
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M12 で、寸法は 75 mm 50 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 70 ショレアです。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 533.9kg 最大せん断荷重: 190.9kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M12直径 = 75mm全体の高さ = 50mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 533.9kgせん断荷重 = 190.9kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ付テーパーハンドル, M8 フェノール
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷レバー種類 = テーパーハンドル。ネジのジェンダー = オス。ネジサイズ = M8。取付部径 = 12mm。ハンドル材質 = フェノール。シャフト材質 = スチール。取付部材質 = 亜鉛めっきスチール。長さ = 92mm。カラー = 黒。。RS Pro 亜鉛めっきスチールテーパーハンドル、 M8 x 12 mm信頼の RS Pro シリーズの先細レバーは、握りやすく、安全かつ簡単に対象物を操作できます。腐食や熱に強いため、調理器具やその他の過酷な環境での使用に最適です。 頑丈な構造のハンドルは、高品質素材製です。シャフトは強度と堅牢性を高めるために亜鉛めっきスチール製です。ハンドルはフェノールプラスチック製で、耐熱性に優れ、オイルやグリースから保護します。長さ 92 mm で安全かつ効果的なグリップを実現し、 -30 → +140 ° C の温度で安全に使用できます調理器具やその他の過酷な温度環境での使用に最適です。 RoHS に適合し、 EU のガイドラインに適合するように、有害物質は最小限で含有されています。機械工具、園芸用工具、グリル、木材ストーブなどの幅広い用途で使用できます。特長と利点.黒色のテーパーレバー .亜鉛めっきスチール製シャフト .フェノール樹脂製のハンドル .耐摩耗性、耐腐食性、耐熱性 .オス M8 ねじ .インサートの長さは 12 mm です .長さ 92 mm . RoHS対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm仕様タイプ = タップ及びリーマー材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷モジュール = 1。歯の数 = 40。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(4個)7日以内出荷RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズが M8 で、寸法が 30 mm 20 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 50ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 37.5 kg 最大せん断荷重: 12kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 37.5kgせん断荷重 = 12kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 5実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 7極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, M20, インライン
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = インラインコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 7極, M20, ケーブルマウント
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS Pro SF2011 シリーズインラインケーブルコネクタですRS Pro の高品質な素材から作られたケーブル取り付けコネクタシリーズは、医療機器や計測器で使用する設計です。この M20 インラインケーブルコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されています。定格電流は 400 V 又は 500 V で、定格電流は 5 A 、 10 A 、 25 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF2011 シリーズは、プラグタイプ又はソケットタイプの接続タイプのプッシュプルインラインコネクタで、防水性の高い高性能を実現します。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF2011 インラインケーブルコネクタ.コネクタサイズ: M20.プッシュプルカップリングシステム.タイプ:プラグまたはソケット . 2 、 3 、 4 、 5 、 7 、 9 極又は 12 極のタイプがあります.はんだ又はねじ終端. 防水.ケーブル / パネル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 20 mm.ケーブル外径: 8 ~ 12mm.はんだワイヤサイズ: 4/11 mm2、 2/14 mm2、 0.75/18 mm2.ねじ用ワイヤサイズ (2 極、 3 極、 4 極 ) : 1.5 / 15 mm2仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. >挿抜回数 500 回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V 、 500 V .定格電流: 5 A 、 10 A 、 25 A. IP67RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5141) 206-5141. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5143) 206-5143. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5146) 206-5146RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - ねじ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5153) 206-5153. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5155) 206-5155. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5157) 206-5157RS Pro オスプラグインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5140) 206-5140. 3 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5142) 206-5142. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5145) 206-5145. 5 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5147) 206-5147. 7 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5148) 206-5148. 9 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5149) 206-5149. 12 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5139) 206-5139RS Pro メスソケットインラインケーブルコネクタのオプション - はんだ 終了. 2 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5152) 206-5152. 3 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5154) 206-5154. 4 ソケット、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5156) 206-5156. 5 ソケット、 10A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5158) 206-5158. 7 ソケット、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (206-5159) 206-5159. 9 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5160) 206-5160. 12 ソケット、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (206-5151) 206-5151相互接続RS Pro SF2010 ケーブル取り付けコネクタと相互接続します。用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M20プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 10.0Aシリーズ = SF20定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応