カテゴリ

  • 制御機器(127)
  • 機構部品(96)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • メカニカル部品(23)
  • 電気材料(19)
  • バイク部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(64)
  • 大阪魂(3,648)
  • BIGM(丸山製作所)(2,030)
  • ホンダ(917)
  • SMC(828)
  • エスコ(691)
  • メディアカバーマーケット(534)
  • YAMAHA(ヤマハ)(357)
  • 椿本チエイン(228)
  • Festo(222)
  • MAZDA(マツダ)(209)
  • サンエス(186)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(167)
  • オカムラ(岡村製作所)(167)
  • ミヤコ(157)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(154)
  • NAKANO(153)
  • TRUSCO(151)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(299)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14」の検索結果

361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M14x2 オス スチール ボア14mm 全長77mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
仕様接続サイズ = M14x2 オス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 77mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
ロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M14x2 メス スチール ボア14mm 全長74mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。メンテナンスフリー - 潤滑不要
仕様接続サイズ = M14x2 メス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 74mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:14m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:14m 両面RS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様幅 = 19mm厚さ = 1mm長さ = 14mバックの材質 = 泡色 = 半透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル
RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5mRS PRO
1,998税込2,198
1リール(5m)
当日出荷
仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M6 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M6RS PRO
5,598税込6,158
1袋(25個)
7日以内出荷
RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平呼び径 = M6個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M10 RS PRO吊り金具 ネジ穴付 RS PRO 8 → 14 mm, M10RS PRO
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
クリップオン、横型フランジ
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 68kgフランジ向き = 水平呼び径 = M10個数 = 25RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:30m RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:30mRS PRO
8,798税込9,678
1箱(30m)
7日以内出荷
仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 30m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
5,898税込6,488
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:14mm,長さ:33m アンバー RS PROマスキングテープ RS PRO ポリイミド,幅:14mm,長さ:33m アンバーRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様バックの材質 = ポリイミド接着材料 = シリコーン幅 = 14mm長さ = 33m色 = アンバーRoHS指令(10物質対応)対応
疲労軽減マット RS PRO ゴム 砂利 14mm Black 1.2m x 900mm 単品 RS PRO疲労軽減マット RS PRO ゴム 砂利 14mm Black 1.2m x 900mm 単品RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.2m厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWGRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 16AWG to 14AWGRS PRO
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 16AWG to, 14AWG アンシュラウドRS PRO
649税込714
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 7.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M4表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M5 16AWG to, 14AWG アンシュラウドRS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M5表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウド RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6 16AWG to, 14AWG アンシュラウドRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro
仕様絶縁 = 非絶縁幅 = 11mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドAWGスタッド径 = M6表面処理:コンタクト = 錫mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 フラッシュなし IO-Link 1.5kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 フラッシュなし IO-Link 1.5kHzRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、本体形状ネジ付きバレル、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプM12、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、遮蔽シールドなしkHzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6, 青 16AWG to, 14AWG RS PRORS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M6, 青 16AWG to, 14AWGRS PRO
3,198税込3,518
1袋(100個)
7日以内出荷
絶縁 = 絶縁幅 = 9.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = M6色 = 青全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。特長. 絶縁フォーク端子 スズめっき銅 ワイヤサイズに対応するカラーコード 強度と耐久性 すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
4,298税込4,728
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC外側リング直径 = 12mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M8色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M2, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M2, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 2.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M2色 = 青コンタクトめっき = 錫全長 = 18.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 21mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 6.35mm最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 4.16mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmPVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 青, 16AWG to 14AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 青, 16AWG to 14AWGRS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 18.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー RS PROタップレンチ RS PRO タップ及びリーマーRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマー材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー RS PROタップレンチ RS PRO タップ及びリーマーRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 0BA、1/4 → 3/4インチBSW、M6 → M20、1/4 → 3/4インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー RS PROタップレンチ RS PRO タップ及びリーマーRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm
仕様タイプ = タップ及びリーマーねじサイズ = 9/16 → 1 1/2インチBSW、M14 → M42、9/16 → 1 1/2インチUNF材質 = スチール仕上げ = クロム
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 フラッシュなし IO-Link 1.5kHz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 14 mm ねじの呼び M18 フラッシュなし IO-Link 1.5kHzRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ねじの呼びM18、センサ技術誘導、検出範囲14 mm、デジタルスイッチング出力タイプIO-Link、接続タイプケーブル接続済みm、電源電圧1036dc、IP保護等級IP67mm、実装タイプフラッシュなし、材質真鍮ニッケルめっき、最大DC電圧36V、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 6極, 緑RS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro IECプラグ オス スナップイン 10A 5 x 20mm RS PRORS Pro IECプラグ オス スナップイン 10A 5 x 20mmRS PRO
539税込593
1個
当日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. IECパネル取り付けC14ヒューズ付き差込口. ヒューズ付き(明記されている場合は単数及び複数のヒューズ)パネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタ製品は、C13プラグでの使用向けにスナップ取り付け式、ねじ取り付け式が用意されています。. パネル取り付け はんだ、ファストンコンタクト 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ ボディ材質: ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 5極, 緑RS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケット ビットソケット RS PRORS PRO ソケット ビットソケットRS PRO
599税込659
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M12ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット RS PRORS PRO ソケット ビットソケットRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M8ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット RS PRORS PRO ソケット ビットソケットRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M10ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
RS PRO ソケット ビットソケット RS PRORS PRO ソケット ビットソケットRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビット、ロング. メーカー独自のブランド RS Pro がお届けする 1/2 インチドライブトリプルスクエアソケットビットは、高品質で信頼性の高いソケットビットです。 1/2 インチドライブ用のレンチで使用するように設計されています。これらのトリプルスクエア( XZN とも呼ばれる)ソケットビットは、自動車業界で一般的に使用されている多数の高トルク用途に最適です。 トリプルスクエア XZN ビットはクロムバナジウムモリブデンスチール製で、ソケットに固定されており、高水準でさまざまな作業に使用できる強力で信頼性の高いレンチソケットアクセサリです。このソケットはクロムバナジウム製で、さまざまな作業環境で広範な使用に耐えられる Durable ソケットです。また、ミラークロム仕上げで、スタイリッシュでプロフェッショナルな外観を実現すると同時に、優れた耐腐食性を備えています。 RS Pro 1/2 インチトリプルスクエアソケットビットは、さまざまなサイズが用意されており、あらゆるソケットセットに追加されているので、トリプルスクエアねじや留め具を使用する用途に最適です。このシリーズの三角ソケットビットは、長いシャフトを備えているため、届きにくい場所や埋め込み式のねじにアクセスするのに最適です。ソケットビットの全長は?. RS PROトリプルスクエアソケットビットの全長は100 mm、ビットの長さは60 mmです。どのようなサイズがありますか?. RS PROトリプルスクウエアソケットビットには、次のサイズが用意されています。 1923812 1923812 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M06 1923813 1923813 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M08 1923814 1923814 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M10 1923815 1923815 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M12 1923816 1923816 1/2 DR.XZNソケットビットタイプ M14
仕様ドライブサイズ = 1/2インチソケットタイプ = ビットソケットソケットヘッドタイプ = XZNスプラインビットビットサイズ = M14ビット長さ = 15.5仕上げ = クロム全体長さ = 100 mm材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型