カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(173)
  • CKD(34)
  • SMC(33)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • JFEアドバンテック(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • エスコ(14)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • 工進(8)
  • Parker(8)
  • オジデン(大阪自動電機)(7)
  • 第一測範(7)
  • KITO(キトー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m26 1.5」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWGRS PRO
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 11mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤全長 = 26mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M2, 赤 DRVYシリーズ, 26AWG to 16AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M2, 赤 DRVYシリーズ, 26AWG to 16AWGRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = DRVY絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M2色 = 赤コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
21,980税込24,178
1セット(5個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 8mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。 この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。 他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 30mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。 303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。 RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 22AWG 0.5mm2 26AWG 0.2mm2 アンシュラウド RS PRORS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 22AWG 0.5mm2 26AWG 0.2mm2 アンシュラウドRS PRO
12,980税込14,278
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし . カラーコード. ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 赤 0.5 → 1.5 mm2 青 1.5 → 2.5 mm2 黄色 2.5 → 6.5 mm2
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGピン径 = 1.4mmピン長さ = 10mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M12x1.75 メス スチール ボア12mm 全長65mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 x 1.75 メススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 65 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準メス高品質 RS Pro シリーズのスチールロッドエンドは、空圧シリンダ及びカプラ機構とともに使用します。ラベル貼り機、機械制御、印刷、包装機械など、幅広い用途で使用するように設計されています。 このモデルの全長は 65 mm で、メスねじ接続の M12 1.5 のねじサイズです。動的負荷定格は 26 、 700 ニュートンで、静的定格負荷は 14 、 000 ニュートンです。このロッドはカーボンスチール製で、銅合金インサートと高炭素ベアリングスチールのボールスイベルを備えています。潤滑する必要がないため、メンテナンスフリーです。 RS Pro シリーズの一部であるこのロッドエンドは、徹底的にテストされ、一貫性と信頼性の高い製品を実現します。これは、静電気放電の安全なレベルについて、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M12 x 1.75 メス接続 メートルねじの規格 ボアサイズ: 12 mm 全長 65 mm 動的定格荷重: 26 、 700 N 静的定格負荷: 14,000 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 メス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 65mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
RS PRO 圧着工具 逆端子 RS PRORS PRO 圧着工具 逆端子RS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ / ターンドピン ソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能タイプ 及び を圧着する RS Pro のサービスグレード工具で、ピンとソケットコネクタを備えています。オス及びメスコンタクト用の調整可能ロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 4 0.14 2.5 mm のコンタクト。仕様長さ: 198 mm 7.8 インチ 幅: 43 mm 1.69 インチ 高さ: 59 mm/2.32 インチ 重量: 369 ワイヤサイズ: 0.14 2.5 mm / AWG 26 AWG 14 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ および のピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 14AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 2.5mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = ありシリーズ = 4300全体長さ = 200 mm
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, 黄RS PRO
13,980税込15,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン外側リング直径 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 19.25mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄RS PRO
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 19mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 黄RS PRO
33,980税込37,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 26mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3, 黄RS PRO
9,998税込10,998
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン外側リング直径 = 5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M3色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mm全長 = 16.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:2.2mm, スタッド径:M2, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:2.2mm, スタッド径:M2, 黄RS PRO
4,598税込5,058
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 2.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWGスタッド径 = M2色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.5mm全長 = 16.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄 RS PRORS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄RS PRO
22,980税込25,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
RS Pro 絶縁圧着バットスプライス端子. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。 RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。ミニサイズ黄色 = 0.2 → 0.5 mm2又は26-22 AWG 赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点:. スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質ビニール又はナイロン製の絶縁材(ミニサイズの黄色端子はナイロン絶縁のみ) 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 代表的用途:. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 バットコネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。代表品番 ; 534-806 を参照 534-806 を参照 してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様スプライスタイプ = バットスプライス適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 100mm x 191.5 x 120mm RS PROアジャスター RS PRO 100mm x 191.5 x 120mmRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 3000kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 150mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 191.5最大調整高さ = 191.5mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング9mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング9mm26mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
409税込450
1個
7日以内出荷
内径 = 9mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.983kN動定格荷重 = 4.575kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチールRS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RS PRO ボールベアリング9mm26mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング9mm26mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
429税込472
1個
7日以内出荷
内径 = 9mm外径 = 26mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.983kN動定格荷重 = 4.575kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチールRS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 0.2 → 0.5mm2, 26 → 22AWG 絶縁 バット 黄 RS PRORS Pro ワイヤスプライスコネクタ 0.2 → 0.5mm2, 26 → 22AWG 絶縁 バット 黄RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2直径 = 2mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234') 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:6 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, 26 AWG, コア数:6RS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズCBF08、芯数6、長さ2m、コネクタ1M8、コネクタ= 未処理終端、コーディングA、シールド/非シールドシールドなし、定格電流1.5 A、保護等級IP67、AWGサイズ26 AWG℃RoHS指令(10物質対応)対応