カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 小ねじ(5)
  • 制御機器(262)
  • 機構部品(63)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 空調・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(27)
  • 大阪魂(5,049)
  • Modes(25)
  • エスコ(668)
  • アメリカン電機(1)
  • 廣杉計器(653)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(208)
  • TRUSCO(280)
  • アンブラコ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(37)
  • SMC(319)
  • WURTH ELEKTRONIK(224)
  • OSG(オーエスジー)(168)
  • 日産ネジ(136)
  • Festo(136)
  • New-Era(ニューエラー)(119)
  • 八幡ねじ(114)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(110)
ねじの呼び
  • M3(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(406)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3ネジ」の検索結果

471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M3 赤 RS PROつまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M3 赤RS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 171.5mm x 3.7mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 171.5mm x 3.7mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。RS PROナチュラルナイロンねじ止め結束バンド. RS PROねじ止め結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 この結束バンドには、ねじ取り付け穴が付いており、ケーブルや部品を束ねてねじで固定するのに適しています。これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。特長と利点:. 難燃性: UL94V-2難燃性規格 色: ナチュラルナイロン(白ではありません) さまざまな用途に最適 リリース不可 定格温度: -40 → 85 ℃ ねじタイプ: 浅型皿頭M3、又は頭径5.5 → 7 mmの平なべ頭 表面に直接取り付けることができるため安定性が向上. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 171.5mm幅 = 3.7mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = ねじ取り付け入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 176.4N最大バンドル直径 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド, 221.3mm x 4.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 221.3mm x 4.2 mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
17,980税込19,778
1袋(500個)
7日以内出荷
タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。RS PROナチュラルナイロンねじ止め結束バンド. RS PROねじ止め結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、ワンピース構造のセルフロック固定具です。ストラップのように機能し、ケーブルをすっきり整理できます。さまざまなサイズと長さの製品があります。 この結束バンドには、ねじ取り付け穴が付いており、ケーブルや部品を束ねてねじで固定するのに適しています。これらのナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さ、幅、サイズの製品を取り揃えています。特長と利点:. 難燃性: UL94V-2難燃性規格 色: ナチュラルナイロン(白ではありません) さまざまな用途に最適 リリース不可 定格温度: -40 → 85 ℃ ねじタイプ: 浅型皿頭M3、又は頭径5.5 → 7 mmの平なべ頭 表面に直接取り付けることができるため安定性が向上. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫なため、さまざまな産業でさまざまな用途で使用されています。 ケーブル管理 家庭 / DIY 園芸. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。 ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。 結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能
仕様長さ = 221.3mm幅 = 4.2 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = ねじ取り付け入数 = 500紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 215.6N最大バンドル直径 = 52mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRORS PRO ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性RS PRO
4,998税込5,498
1袋(25個)
7日以内出荷
RS PRO IP68ドーム型トップケーブルグランド. RS PROのメートルねじ止めケーブルグランドシリーズは、ストレインリリーフとケーブル保護に優れています。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . メートルねじ留め . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . 黒と白のタイプを用意 . 高品質ナイロン66製. ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでに設けられたねじ穴又はソケットにねじ込んで使用します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような目的に使用されますか.. ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。たとえば、ケーブルグランドには次のような用途があります。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = M12最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 白保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRORS PRO ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性RS PRO
6,198税込6,818
1袋(25個)
7日以内出荷
UL94V-2. RS Pro ナイロン製ケーブルグランドです. この RS Pro ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルや配線に関して、特に汎用、計装及び制御、自動化システム、照明及び通信環境など、さまざまな業界で使用されています。この RS Pro スパイラルケーブルグランドは、ケーブル接続を支持し、保護するために最適な方法です。これにより、可動ケーブルのストレインリリーフが提供され、ケーブルの破損を防止し、ケーブルの信頼性と安定性が確保されます。 侵入保護機能は高水準の耐環境性を実現し、湿気、液体、汚れ、ほこりに対する耐性が必要な環境に最適です。このケーブルグランドはナイロン素材製で、色は黒又はグレーです。非常 Durable で、膨張性のある温度で動作できます。このナイロンスパイラルグランドは、ねじ山がメトリックねじになっているため、組み立て時間が短縮され、すばやく簡単に取り付けられます。 この RS Pro ケーブルグランドには、すべてのアクセサリロックナットが付属しており、ケーブルグランドをケーブルの正しい位置に固定するために使用します。特長と利点. .ナイロン 66 素材のケーブルグランド .ブラックまたはグレー .組み立て用のねじ .お客様のご要望に応じて、さまざまなねじサイズのグランドをご利用いただけます .さまざまなケーブル径に対応するグランド . すばやく簡単に取り付け可能 .広い動作温度で動作します . IP68 等級のケーブルグランド .ケーブルグランドにはアクセサリロックナットが付属しているため、ケーブルグランドが確実に固定されます. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ねじの呼び = M12最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Max = 85℃個数 = 25代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性 RS PRORS PRO ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 難燃性, 自消性RS PRO
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Proナイロン66ケーブルグランド - IP68. RS Proのナイロン66ケーブルグランドシリーズは、優れたストレインリリーフとケーブル保護が得られます。ケーブルグランドを使用すると、ケーブルを事前にドリル加工した穴に取り付けることができます。建設工事や電気工事で一般的に使用されるケーブルグランドは、シンプルで扱いは簡単です。各グランドはIP68等級で、ケーブル保護レベルは屋外及びその他の過酷な環境に対する非常に優れた耐性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 各種のねじサイズが利用可能 . 埃の侵入を完全に防止 . 優れた防水性能 . ロックナット付属 . 高品質ナイロン66製 . UL規格. このグランドではどのような保護機能が得られますか。IP68等級のこのグランドでは、ほぼすべての環境で有効な保護レベルが得られます。防水シールと高耐久性により、どの用途でもほこりや水などに起因する問題を回避できます。ケーブルをさまざまな影響から安全に保護します。ケーブルグランドとは何ですか.. ケーブルグランドは、標準のケーブルエントリデバイスです。ケーブルを通す箇所を密閉し、完全に保護するための便利なアクセサリです。すでにねじ穴が付けられているねじ穴又はソケットにねじ込むことで機能します。その後、壁又はエンクロージャをシーリングしているワイヤを、入念にサイズ調整された穴に通します。このケーブルグランドはIP68等級で、屋内又は屋外の環境での使用に最適です。ケーブルグランドはどのような用途に使用されますか。ケーブルグランドから利点が得られる用途、又はケーブルグランドが必要な用途はさまざまです。密閉又は密封が必要な領域にケーブルとワイヤを通す必要がある電気技術者によって使用されます。特定の設計に従う必要がある用途に合わせて、白と黒のタイプがあります。ケーブルグランドは、次の用途で利用できます。繊細な内部構造の機械 . 通信 . 流量計 . 水中発電機
仕様ねじの呼び = M12最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm材質 = ナイロン 66色 = グレー保護等級 = IP68ロックナット付属 = あり耐火性 = 難燃性, 自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 50代表規格 = UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マンドレル ねじサイズ:M3 RS PRORS PRO マンドレル ねじサイズ:M3RS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様呼び径 = M3
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 8mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 8mmRS PRO
3,798税込4,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 8mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 6mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 6mmRS PRO
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 6mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 5mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 5mmRS PRO
4,898税込5,388
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 5mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 4mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 4mmRS PRO
3,998税込4,398
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 4mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 3mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 3mmRS PRO
3,798税込4,178
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M2, 3mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M2, 3mmRS PRO
5,198税込5,718
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M2内径 = 2.1mm本体外形寸法 = 3mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 4.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M5, 3mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M5, 3mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5内径 = 5.1mm本体外形寸法 = 7mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 10.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 3mmRS PRO
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M4内径 = 4.1mm本体外形寸法 = 6mm本体長さ = 3mmフランジ直径 = 8.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 2mm RS PRO絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M3, 2mmRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ねじサイズ = M3内径 = 3.1mm本体外形寸法 = 4mm本体長さ = 2mmフランジ直径 = 6.2mm材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
8,898税込9,788
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮 RS PROネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮RS PRO
7,598税込8,358
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
819税込901
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
54,300税込59,730
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
基板カードイジェクター RS PRO イジェクタ RS PRO基板カードイジェクター RS PRO イジェクタRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:イジェクタ●ボードのイジェクタ / サポート機構. すべての拡張ボードにアクセサリとして付属するこのデバイスは、コネクタで終端接続されます。このデバイスはテスト対象のボードをガイド / サポートします。 コネクタからボードを取り外すには、イジェクタを引き離します。 4本のM3 x 8ねじと4つのM3ナットの2種類のイジェクタ / サポートアセンブリで構成されるキットフォームで、この機構が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
SCSIケーブル RS PROSCSIケーブルRS PRO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM M096 3極RS PRO
2,270税込2,497
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
4,770税込5,247
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRORS PRO 光電センサ ブロック形RS PRO
40,160税込44,176
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 結束バンド RS PRORS PRO 結束バンドRS PRO
3,298税込3,628
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 5mmピッチRS PRO(1件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 基板用端子台, 10mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 10mmピッチRS PRO
399税込439
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
材質ポリアミドタイプ基板端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)10行数1オス・メスオスボディ向きストレート
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M8 RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M8RS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M16 RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド M16RS PRO
2,740税込3,014
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マザーボード RS PRORS PRO マザーボードRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mmRS PRO
419税込461特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 10mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 10mmRS PRO
499税込549特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒 RS PRORS Pro 基板端子台, 5mmピッチ , 1列, 2極, 黒RS PRO
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = ワイヤタイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 250 V素材 = ポリアミド深さ = 12.4mmRS 5.0 mm標準プロファイル基板端子台. 5 mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。 この5 mm標準プロファイル端子台は、スチールワイヤプロテクタ、M3ニッケルめっきステンレススチールねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.3-2 mm 2 (22-14 AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66 RS PRORS Pro ケーブルグランド, 径:M12, 材質:ナイロン 66RS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ネジ径 = M12材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 6.5mm最小ケーブル径 = 3mm色 = グレーIP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, オス, 37極RS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, メス, 37極RS PRO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極 RS PROD-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極RS PRO
759税込835
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
...
蝶ネジ m3特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら