カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(138)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • SMC(55)
  • パトライト(PATLITE)(37)
  • Murrelektronik Limited(33)
  • エスコ(29)
  • Festo(25)
  • ケナメタル(23)
  • 岡崎精工(18)
  • ニッサン(14)
  • オーム電機(12)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
  • ホンダ(10)
  • グリーンクロス(10)
  • 東京精密(8)
  • トヨタ(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • ミツビシ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×90」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 4m 90mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 4m 90mm 黄

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 4m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリングベルト RS PRO 丸型 2m 60mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 2m 60mm 黄

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 2m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。PRO 4 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼性の高い RS Pro ブランドの色分けされたリフティングスリングは、重量物を安全かつ効率的に運べます。チェーンスリングを使用するよりもはるかに安全な代替品で、耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、 2 脚と 4 脚の両方の積載容量に対応します。 このスリングの色は、シリーズの各スリングの負荷容量を示します。この色は黄色で、 3 トンをまっすぐな引張荷重として耐えられます。高品質ポリエステル製のこのスリングは、非常に頑丈かつ柔軟で軽量です。さらに、ポリエステル素材は、水中での強度を失いません。また、グリースやオイル、ほとんどの酸に対する非常に優れた耐性を備えています。 最高品質の RS Pro 製品シリーズの一部として、このリフティングスリングは、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。織物スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に準拠しています。特長と利点.黄色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 4 m .幅 90 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO 防水 シート (ポリエチレン) RS PRO

    RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 5 m x 4 mこの RS Pro ポリエチレン製防水布は、強力で柔軟性の高い青色の素材で、特に天候や大気中の物質に対する一時的な保護、カバー、シェルターが必要な場合に最適です。 この防水布には、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で穴が開けられている金属製アイレットがあるため、簡単に固定できます。このシートは、アイレットにロープや質の質の質を入れることで固定できます。ポリエチレン製なので、防水性、洗浄可能、防カビ性を備えています。防水布は、 -30 → +70 ° C の温度範囲で使用でき、 7-8 UV 定格に対して耐光性がある素材から作られているため、直射日光下で退色しません。 この汎用ポリエチレン製防水布は Durable で、簡単に使用できます。建設資材のカバーから、輸送中の物品の保護、特に農業、建設、輸送業界の保護まで、あらゆる用途に実用的です。特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 5 m ( L ) x 4 m ( H ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 青材料 = ポリエチレン幅 = 4m長さ = 5m取り付け = アイレット
  • RS PRO テストリード/コネクタキット RS PRO

    RS PRO テストリード/コネクタキット

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ヒューズ付きテストリードセット RS PRO is proud to introduce a set of high-quality test leads designed for use with testing equipment such as digital multimeters and oscilloscopes. These test leads comprise of fused probes to 90° 4mm plugs with generous 1.5m length silicone cables.特長と利点4 mmプラグ CAT III 600 V . Fused probe . 1.5m silicone cablesLead Rating1kV CAT III / 600V CAT IV . Fused: 500 mA FF, 1kV HBC 50kA製品の内容. Red & Black lead assembly用途テスト/計測機器 . Multimeter Test 電子機器の点検修理Why would you choose RS PRO.RS PRO is our own brand of high-quality products whilst bringing you great value for money. Our wide range of products has been engineered to meet high industry standards, so you are ensured reliable and robust solutions.
    仕様キット内容 = 黒リードアセンブリ x 1 、赤リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストリード/コネクタキット RS PRO

    RS PRO テストリード/コネクタキット

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
    仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ1個、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストリード/コネクタキット RS PRO

    RS PRO テストリード/コネクタキット

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
    仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・黒色・緑色リードアセンブリ・ 赤色・黒色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・黒色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色CAT IIIプローブアダプタ x 1、黒色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、黒色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストリード/コネクタキット RS PRO

    RS PRO テストリード/コネクタキット

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
    仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10 A 1000 V CAT II 、 600 V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 緑色・青色・茶色リードアセンブリ・ 緑色・青色・茶色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 緑色・青色・茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色リードアセンブリ x 1、青色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色 CAT III プローブアダプタ x 1、茶色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、茶色リードアセンブリ x 1、緑色 CAT III プローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ x 1、 赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストリード/コネクタキット RS PRO

    RS PRO テストリード/コネクタキット

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。これらのテストリードは、ヒューズなしプローブと90°の4mmプラグ、CAT IIIプローブアダプタ、プッシュフィットクロコダイルクリップで構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
    仕様特長・ 4 mm プラグ・ CAT III プローブアダプタ・ ヒューズなしプローブ・ プッシュフィットクロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT IIIリード定格・ 1kV CAT II(プローブアダプタキャップなし)・ 1kV CAT III プローブアダプタキャップ付き・ 600V CAT III / 1kV CAT II クロコダイルクリップ付き製品の内容・ 赤色・青色・緑色リードアセンブリ・ 赤色・青色・緑色 CAT III プローブアダプタ(装着済み)・ 赤色・青色・緑色拡張プッシュフィットクロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容青色CAT IIIプローブアダプタ x 1、青色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、青色リードアセンブリ x 1、緑色CAT IIIプローブアダプタ x 1、緑色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、緑色リードアセンブリ x 1、赤色CAT IIIプローブアダプタ x 1、赤色拡張プッシュフィット式クロコダイルクリップ x 1、赤色リードアセンブリ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO テストリード/コネクタキット RS PRO

    RS PRO テストリード/コネクタキット

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS PROは、デジタルマルチメータやオシロスコープなどの検査機器用に設計された、高品質のテストリードのセットを取り揃えています。CAT III プローブアダプタとねじ式クロコダイルクリップの定格を備えている、 90 ° 4 mm プラグに対するヒューズ付きプローブの独自の機能で構成されています。長さ1.5mのシリコンケーブルは、テスタやワークステーションに最適なアクセサリです。
    仕様特長・ 90°の4 mmプラグ・ CAT III プローブ・ ヒューズ付きプローブ:500 mA FF、1kV HBC 50kA・ クロコクリップ・ 1.5 m シリコンケーブルクロコダイルクリップの定格・ 10A 1000V CAT II、 600V CAT III製品の内容・ 赤色・黒色リードアセンブリ・ 赤色・黒色のねじ込み式クロコダイルクリップ用途・ 試験・計測装置・ マルチメータテスト・ 電子製品の修理キット内容黒色リードアセンブリ x 1、赤色リードアセンブリ x 1、黒色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1、赤色ねじ込み式クロコダイルクリップ x 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングベルト RS PRO 丸型 1.5m 60mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 1.5m 60mm 黄

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 90mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 90mm 黄

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 3m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 90mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 90mm 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 5m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 6m 90mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 6m 90mm 黄

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 6m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 90mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 90mm 黄

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ハンドポンプ RS PRO RS PRO

    油圧ハンドポンプ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。 バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。 このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。 オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。 このモデルにはレバー機構が付いています。ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。 流量は24リットル/分です。このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。 オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。 寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 400mlストロークあたりの変位 第2ステージ = 400 ml重さ = 2.5kg長さ = 1.3m使用 = 手動
  • 油圧ハンドポンプ RS PRO RS PRO

    油圧ハンドポンプ RS PRO

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。 バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。 このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。 オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。 このモデルにはレバー機構が付いています。ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。 流量は24リットル/分です。このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。 オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。 寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 250ml寸法 = 350 x 160 x 120mm重さ = 5.2kg高さ = 120mm幅 = 160mm長さ = 350mm使用 = 手動
  • RS PRO エア継手 あり あり RS PRO

    RS PRO エア継手 あり あり

    RS PRO
    79,980税込87,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オス角度 = 90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
    仕様直径 = 4mmカラー = 赤最小プーリ径 = 40mm長さ = 5m食品認定 = あり使用荷重 = 3.45kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    記載されている使用荷重は8 %の張力に基づいています。丸型断面ポリウレタン. さまざまな直径及び材料仕様での非強化丸型ポリウレタンベルトです。これらのベルトは特別の安全対策又は複雑なジョイント手順を必要とせず、現場で簡単にジョイントできます。高速ジョイント オイル / 薬品 / 摩耗に対する耐性 高い負荷容量 高い伸張強度 洗浄が簡単
    仕様直径 = 4mmカラー = 赤最小プーリ径 = 40mm長さ = 30m食品認定 = あり使用荷重 = 3.45kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
  • RS PRO ソレノイドバルブ24バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ24バール

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。常時閉。ソレノイド機器を個別に用意。 - サイズ: 1/4インチ - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 4mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 4バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.35m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = M7、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M7、オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm RS PRO

    RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 4mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 4mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応