カテゴリ
- 機構部品(14)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- SMC(7,383)
- コガネイ(228)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- ホンダ(59)
- ニッサン(37)
- フエニックス・コンタクト(32)
- CKD(31)
- 水本機械製作所(25)
- ハーティング(21)
- 三興製作所[スプロケット](20)
- ワルター(19)
- エスコ(18)
- タンガロイ(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- トヨタ(15)
- 椿本チエイン(14)
- PISCO(ピスコ)(14)
- EPCOS(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「m40b」の検索結果

RS PRO HDMIケーブル 長さ:40m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷40 m アクティブ HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 40 メートル 色: 黒仕様長さ = 40mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チェーンガイド, タイプ 16B, 緑, 2m x 40mm x 15mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド16Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。仕様チェーンタイプ = 16B幅 = 40mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1.5m
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1.5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG233ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = +40℃動作温度 Max = +80℃50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-233
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M3 x 40mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(50個)翌々日出荷仕様本体長さ = 40mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 40mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, メス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥529税込¥5821個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 20A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, メス
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のオスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = メス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = FDE併用可能製品 = 同軸コンタクトオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = PCBマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINコネクタコンタクト, オス
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ適合ケーブル = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 2.7mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M12直径 = 75mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 447.04kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS PRO V10仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M12直径 = 75mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 283.87kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷防振ダンパは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M16直径 = 100mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 499.51kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(2個)7日以内出荷振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 96.14kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:28mm オス - メス
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 28mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 108.24kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス - メス
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(4個)7日以内出荷防振マウントは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 139.04kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス - メス
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 139.04kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 160.6kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(2個)7日以内出荷RS PRO V10仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 96.14kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(4個)7日以内出荷RS PRO V10仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 105.82kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス - メス
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 139.04kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス - メス
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(4個)7日以内出荷振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 40mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 25.63kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:35mm オス - メス
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(4個)7日以内出荷RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 101.2kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(4個)7日以内出荷RS Pro円筒型オス-メス防振マウント. RS Pro円筒型オス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 105.82kgシリーズ = AV Type B℃RoHS指令(10物質対応)対応
DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 20ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応