カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(606)
- メカニカル部品(173)
- 切削工具(150)
- 農業機械(143)
- 制御機器(58)
- バイク純正部品(51)
- 機構部品(29)
- 科学研究・開発用品(26)
- カー用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- バイク部品(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- 電動工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 家電(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(559)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- 富士変速機(100)
- タンガロイ(71)
- ホンダ(53)
- CKD(49)
- Festo(22)
- KYO-EI(18)
- 京セラ(17)
- サンドビック(17)
- RS PRO(17)
- ケナメタル(13)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- エスコ(11)
- 椿本チエイン(11)
- SUS(エスユーエス)(11)
- MICROCHIP(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m40r」の検索結果

カラーマグネット 40mm 4個入り
(8件のレビュー)¥149税込¥1641パック(4個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
カラーマグネット40mm
ミツヤ¥469税込¥5161個当日出荷寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:赤入数赤10個
HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
サービスキット B07シリーズ
NORGREN¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
サービスキット B68Gシリーズ
NORGREN¥113,980税込¥125,3781個7日以内出荷IMI Norgren サービスキット B68G ですフィルタエレメントは 40.00 μ m です ドレインタイプは手動です仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3466アズワン品番65-7972-89
日産NISMO FAN ショッピングバッグ レッド
NISMO¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷手持ちでも肩掛けでも持ちやすいデザインです。本体生地はテントや登山用グッズなどにも使用されるリップストップ生地を使用しています。また折りたたんで内ポケットに収納すれば、コンパクトに持ち運びが可能です。材質ポリエステル色レッド耐荷重(kg)10縦(cm)63、折り畳み時:13横(cm)39、折り畳み時:15
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P14M-RC
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)14歯形P14M
蝶番 YHP-40R(M8)
ヤマト(機構部品)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷M8フレーム用です。 右開き扉用の蝶番です。トラスコ品番848-9681材質NBR幅(mm)60高さ(mm)6質量(g)21奥行(mm)32適合ボルト径M8
フェイスミーリングカッター KSOM MINI 06 45
ケナメタル¥39,980~税込¥43,978~1個8日以内出荷8コーナー使用。スーパーポジのすくい面。ウェルドンシャンク。06インサート最大切込深さ(mm)3.5
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)
富士電機(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から23日以内出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
HARWIN ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 M40-3202045R
HARWIN¥349,800税込¥384,7801セット(800個)7日以内出荷仕様シリーズ = M40ピッチ = 1.0mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0A定格電圧 = 500 → 0 VRoHS指令(10物質対応)対応
旗蝶番L40(M6)-Rキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
旗蝶番L40(M6)-R(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)71表面処理アルマイト
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y40-526R 純正
ELPA¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y40-526 ◇入数: 1個入使用場所冷蔵庫
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...