63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS Pro Micro USB
エコ商品
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントUSBタイプ = USB A, USB Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = A, B定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = プラグイン最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USB A-Bプラスチックカプラ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のMicro USB-ABカプラです。丈夫な黒色熱可塑樹脂製で、堅牢なIP68等級、黒色シリコーンガスケットがパネルをしっかりシールします。コンタクトは銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。GTCシールド製品のアダプタとカプラは、防塵・防水が不可欠な用途に最適です。保護をさらに強化する熱可塑樹脂製ダストキャップも別売されています。代表品番 ; 125-7925 125-7925 を参照してください。. 特長と利点. IP68等級 頑丈な構造 RoHS対応. 用途. 海洋 オートメーション 屋外ディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,230 税込4,653
翌々日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67シリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水Micro USBパネル取り付けジャック. RS Proの高品質防水Micro-USB-ABパネル取り付けジャックです。推奨パネル厚は0.8 ~ 3.0 mm、パネル穴サイズは16 mmです。このIP67等級のコネクタは高耐久性の熱可塑樹脂でできており、水分やほこりの侵入からの保護が重要となる過酷な環境での使用に最適です。. 特長と利点. IP67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 海洋. LED照明. 軍事. オートメーション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

USB タイプ C M-USB 2.0 Micro B F Blk Adap です
仕様コネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

RS Pro USB ケーブルRS Pro 1.8 m USB バージョン 2.0 マイクロ A オス - マイクロ B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備えていて、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.0 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB mini A オス - ミニ B オスケーブルは、モバイルデバイスをコンピュータ又はラップトップに接続するために使用します。特長と利点最大導体抵抗: 5 Ω 最小絶縁抵抗: 10 M Ω USB4P (A) タイプの成形認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オスマイクロ USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 長さ: 1.8 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-micro USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途と互換性があります。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Micro USB の利点は何ですか Micro-USB コネクタは、標準 USB コネクタよりも小型であるため、省スペース性と最大 10 、 000 個の寿命及び強度のプラグを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro オス USB A- オスマイクロ USB B USB RS Pro の高品質オス USB A- オスマイクロ USB B USB ケーブルです。業界標準に準拠したこの USB は、カメラや携帯電話などのデバイスをコンピュータにリンクするように設計されており、素晴らしいソリューションとなっています。 特長と利点 ケーブルフレックスには、銅線導体とドレインワイヤがあります 外径: 4 mm 3M の コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを備えています ケーブルの一方の端は USB A 、もう一方の端は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要です 用途 これらの USB-micro USB ケーブルは、次のような多くのポータブル用途と互換性があります。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルハードドライブ カメラ Micro USB の利点は何ですか Micro-USB コネクタは、標準 USB コネクタよりも小型であるため、省スペース性と最大 10 、 000 個の寿命及び強度のプラグを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS Pro タイプ C- タイプ マイクロケーブル、 m RS Pro タイプ C- タイプ USB ケーブル製品をご紹介します。タイプ マイクロソケットを備えた古い USB 2.0 デバイスを、 USB タイプ ソケットしかない最新のコンピュータに接続するのに最適です。オス USB コネクタ オス Micro USB コネクタの設計で、 Durable ジャケットにより最適な保護と性能が発揮されます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-USB ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB 変換ケーブル製品は、です 古い USB 2.0 を接続する際の柔軟性を高めるのに最適です 最新のコンピュータに接続するためのタイプ マイクロソケットを備えたデバイスです には USB タイプ ソケットのみが付いています 幅広い用途に対応 オス オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 22-24 AWG 電源ワイヤ(ケーブル長 m 2 、 m )により、このケーブルは電話やカメラの高速充電に最適です RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています プラグアンドプレイ 追加ソフトウェア不要 コネクタ:コネクタ - USB オス、コネクタ - Micro USB オス RoHS REACH CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

長さ = 150mm。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応、UL2725。。マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
翌々日出荷

RS Pro 50 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス - 黒 この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 500mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

長さ = 1m。コネクタ1 = USB C。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 3.1。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = RoHS対応、UL2725。。マイクロUSB-タイプCケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。. Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。. USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。. 特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。. USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RS PRO オス USB A - オス Micro USB B USBケーブル RS Pro の高品質なオス USB A - オス Micro USB B USBケーブルです。業界標準に準拠したこのUSBは、カメラや携帯電話などの機器とコンピューターをつなぐために設計された優れたソリューションです。 特長 ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ 外径: 4 mm 長さ: 1 m コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードを付き ケーブルの片方は USB A 、もう片方は Micro USB B なので、追加のアダプタは不要 用途 このUSB-micro USBケーブルは、以下の様な用途で使用されています。 ゲームコントローラ カメラ 携帯電話 ポータブルHDD Micro USB の利点は何ですか Micro-USBコネクタは、標準的なUSBコネクタよりも小さいため、省スペース性を実現でき、10,000回のプラグ寿命と強度があります。 RS PROを選ぶ理由は RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性が保証されたソリューションです。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷

RS Pro 1.8 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
翌々日出荷

RS Pro 15 cm USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 150mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

RS Pro 1 m USB 2.0 A オス - Micro B オス この RS Pro の高品質 USB ケーブルは、片側が USB 2.0 A オスコネクタ、反対側が USB 2.0 Micro B オスコネクタを備えており、幅広い用途に適した卓越した品質と信頼性を実現します。USB 2.0 を追加することで、このケーブルは最大 480 Mbit/s の速度を実現できますケーブルの屈曲は、銅線導体とアルミ編組ホイルシールドのドレインワイヤを備え、高性能の USB ケーブルを実現しています。内部ワイヤは PVC 被覆で覆われており、優れた耐久性と耐腐食性を発揮すると同時に、ケーブル管理ソリューションに十分な柔軟性を維持します。どちらのコネクタタイプもニッケル製で、ストレインリリーフを備えているため、最適な性能と保護が得られ、ケーブルの割れを防止します。この高性能 USB ケーブルは、モバイル機器やメス A ポート付きの充電器など、充電、電力、データの転送が必要なさまざまな機器を接続するのに最適です。 特長と利点 最大 480 Mbit/s の速度を実現する USB 2.0 PVC シースにより、優れた耐久性と保護を実現 シールド、編組、ドレイン 金コンタクト ストレインリリーフ付きニッケルコネクタにより、信頼性の高い接続を実現 スマートフォン、スピーカー、外付けハードドライブ、タブレットなど、幅広い用途に適しています 用途 USB A オス - Micro B オスケーブルは、さまざまな長さと色の製品が用意されており、充電に使用でき、さまざまなデバイス間で給電とデータ転送を行うことができます。USB A オス - Micro B オスケーブルには、コネクタと保護ジャケット、又はニッケル、金、 PVC などのさまざまな素材から作られた被覆を含めることができます。 このタイプの USB ケーブルは、次のようなコンピュータ又は電源にデバイスを接続するために一般的に使用されています。 携帯電話 カメラ 外付けハードディスク タブレット スマートウォッチ ポータブルスピーカー よくある質問 USBバージョン2.0とは USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。 USB A オスコネクタとは USB A オスコネクタは最も一般的な USB タイプで、長方形になっています。メモリスティックやキーボードなどのデバイスの端部によく見られ、メスタイプ A コネクタやアダプタに適合するために使用されます。 Micro B オスコネクタとは USB Micro B コネクタは、メス Micro B ポートに合わせて設計されており、一般に携帯電話、外付けハードドライブ、スピーカーなど、さまざまなポータブルデバイスの充電や給電に使用されます。多くの場合、ケーブルの反対側にオス A コネクタがあり、ホストコンピュータ又はプラグに接続できます。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

RS PRO 7
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS Pro USB ケーブルRS Pro 15 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。USB 3 A オス - マイクロ B オスケーブルは、外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続するために使用します。特長と利点最大 5Gbps の速度をサポート認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 15cmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白代表規格 = CE, REACH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 3.0 A オス - Micro B オスケーブルは、白色の PVC ジャケットを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5.5 mm です。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。特長と利点 Assy USB 3.0 ( AM )成形 - USB 3.0 タイプ成形 Micro USBBM 10P* 1 個(黒色絶縁体) USB 3.0 M ( A ) * 1 個(青色絶縁体)用途外付けハードドライブなどの小型デバイスをコンピュータに接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro防水Micro USB-Bケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水Micro USB-Bケーブルアセンブリシリーズです。 このIP67ケーブルアセンブリは、黒色の28 AWGケーブルと頑丈な熱可塑樹脂ハウジングコネクタで構成されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金めっきが施されています。 これらのIP68ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点. IP67定格. 堅牢なケーブル. 高耐久設計. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 軍事. 自動化. 屋外用ディスプレイ
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67等級, IP68等級, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro防水Micro USB A-Bケーブルアセンブリ
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Micro USB Bコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67等級, RoHS対応シリーズ = GT11A200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

仕様長さ = 140mmコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様長さ = 0.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

仕様長さ = 0.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白取り付けタイプ = プラグイン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷