カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(62)
  • LAMP(スガツネ工業)(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • PISCO(ピスコ)(97)
  • SAMTEC(95)
  • SIEMENS(58)
  • TAKIGEN(タキゲン)(440)
  • TPP(124)
  • WEIDMULLER(47)
  • アズワン(49)
  • イマオコーポレーション(49)
  • エスコ(294)
  • プロトブレンボ(49)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(45)
  • ヨドノ(86)
  • 大阪魂(150)
  • 日本モレックス(molex)(52)
  • 東正車輛(50)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm2p」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro LED表示灯 Q6P7CXXR02E, 赤 6mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P7CXXR02E, 赤 6mm, 2 V dc

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 12 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色赤保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
  • RS Pro LED表示灯 Q6P7BXXY02E, 黄 6mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q6P7BXXY02E, 黄 6mm, 2 V dc

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 12 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色黄保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)3
  • RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG RS PRO

    RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXY02E, 黄 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXY02E, 黄 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色黄保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXG02E, 緑 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXG02E, 緑 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角 最大100 ° 想定寿命 100、000時間 動作温度範囲 -40 → +85 ℃長さ(mm)22.5定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色緑定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)5IP評価IP67
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXR02E, 赤 8mm, 2 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q8P7BXXR02E, 赤 8mm, 2 V dc

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。 様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色赤保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
  • RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm RS PRO

    RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
    仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA

    RS PRO
    ¥71税込¥78
    1個
    8日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h直径(Φmm)11.3定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
  • RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA

    RS PRO
    ¥149税込¥164
    1個
    8日以内出荷
    P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
    仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルクランプ RS PRO

    RS PRO ケーブルクランプ

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO ホースリール RS PRO

    RS PRO ホースリール

    RS PRO
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    ホース内径 = 12mm。ホース付属 = あり。最大使用圧力 = 20バール。インレット接続サイズ = 1/2インチ。インレットねじ規格 = BSPT。取付け = ウォールマウント。操作短縮 = 自動。。ステンレススチール洗浄ホースリール. 壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 このステンレススチール製スプリング駆動ホースリールには、温水での使用に適した 20 m の編組ホースが付属し、最大動作圧力 20 bar に耐えます。このホースリールには、従来のスプリングリターン機構が採用されているため、使用後の作業が簡単かつ迅速になります。 304 ステンレススチールは、湿気や磨耗に対する耐性があるため、製品寿命が長くなっています。 このホースは、 1/2 インチの BSPT オスコネクタを終端し、内径は 12 mm です。 . 特長と利点. 最大圧力: 20 bar 最高 150 ° C の水温に対応します 304ステンレススチール製 1/2 インチの BSPT オスコネクタ 自動後退操作 . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 エアホースリール ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
  • 電源コネクタ RS PRO RS PRO

    電源コネクタ RS PRO

    RS PRO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ) RS PRO

    RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ)

    RS PRO
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様曲光度 = 3.5ジオプトリー拡大鏡タイプ = LEDフレキシブル拡大鏡ランプ電球タイプ = LED灯電球ワット数 = 15W動作電圧 = 100 → 240V ac重量 = 2kgレンズ直径 = 160mmモデル番号(P) = D160プラグタイプ = EUプラグ,英国プラグ
  • RS Pro 熱電対 CTRMT/250/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 250mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 CTRMT/250/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 250mm

    RS PRO
    ¥20,350税込¥22,385
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = RoHS対応タイプKプローブ及びKNE端子ヘッドアセンブリは、プロセス接続済み. 150、250、500 mmタイプを用意 6 mmステンレス鋼製シース 絶縁先端ジャンクション アルミ製IP67端子ヘッド 1/2インチBSP(P)プロセス接続 ねじリードによりチェーンを保持 端子ブロック付き M20ケーブルグランドからケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(1500個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP20210許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシーラー RS PRO

    RS PRO ヒートシーラー

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 6
    仕様製造業者k.i.m. = RS PROシール長さ = 300mm最大シール厚さ = 2 x 25 μm, 2 x 200μmプラグタイプ = タイプG - 英国規格 BS 1363長さ = 300mm併用可能製品 = P200、P200/C、P300、P300/C、P400、P400/C、P400/SW
  • RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA

    RS PRO
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
    直径(Φmm)11.3定格電流(mA)750RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
  • RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA

    RS PRO
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
    仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
  • RS PRO 工具キット 12ピース VDE/1000V認証あり RS PRO

    RS PRO 工具キット 12ピース VDE/1000V認証あり

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    8日以内出荷
    RS Pro絶縁プライヤ / ドライバ12点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁工具キットは、非常に汎用性が高い製品です。この工具セットは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護する絶縁が施されており、単極電圧計も装備されているため、電子機器の用途に最適です。 プライヤとドライバはどちらも人間工学に基づいたハンドルを備えており、長期間使用しても手の疲れが軽減されます。3 本のプライヤと 5 種類のドライバサイズのセットには、ボックスカッターナイフ、自動ワイヤストリッパ、巻尺も含まれています。そのため、このキットには、修理やメンテナンスに関するさまざまなソリューションが含まれています。 このキットは、工具を風雨から保護し、保管中や輸送中に整理するためのジッパー付きソフトケース入りで提供されます。キットの内容. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ( VDE 認定) x 1 G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー( VDE 認定) x 1. G15シリーズ絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) x 1. E25-AS06自動ワイヤストリッパ x 1. G01シリーズC-PLUS絶縁マイナスドライバ(VDE認定) x 3. G03シリーズC-PLUS絶縁Pozidrivドライバ(VDE認定) x 2. 6106単極電圧テスター(VDE認定、長形) x 1. J45C小型万能ナイフ18 mm x 1. P05シリーズ小型巻尺 x 1. 用途. ドライバは、どのような作業用キットでも最も重要な手動工具の 1 つで、留め具を締め付けたり緩めたりする場合に不可欠です。このプライヤセットは、小型部品の取り扱いやワイヤの操作に最適です。このセットのドライバ及びプライヤは、 IEC60900 規格に準拠して VDE で、通電中の部品又は 1000 V ac までの活線部品の作業に最適です。これらの絶縁ドライバは、ユーザーの安全を守り、電気的短絡により損傷を受ける可能性がある電子部品の損傷を防ぐこともできます。電気技術者や電気エンジニアの工具キットに追加するのに最適です。 このセットには、切断、測定、及びワイヤストリッピング用の工具が含まれ、次の用途にも最適です。 保守作業員 技術者 DIY愛好家. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 18.6mm x 9.6 mm x 1.2mm RS PRO

    RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 18.6mm x 9.6 mm x 1.2mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 5mm固定方法 = ネジ材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 18.6mm幅 = 9.6 mm深さ = 1.2mmUL94V-2. RS Pクリップ. RS Pケーブルクリップは、電化製品、電子機器、家庭用電気機器のケーブル、チューブ、部品の固定に使用することができます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 丸みが付いた内部エッジでケーブル絶縁保護 用途: ケーブルの固定、シャーシへのねじ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-VGA RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-VGA

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス VGA (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリRS Pro のこの KVM 混合ケーブルアセンブリは、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを VGA 対応のモニタ又はデバイスに接続できるため、互換性の問題を解決できます。 このアダプタには、ラッチ付きの 20 ピンオス DisplayPort コネクタと SVGA コネクタが付属しています。SVGA は、 DisplayPort や HDMI のようなデジタルケーブルで徐々に代替されるアナログ信号です。このアセンブリを使用することで、従来のモニタの動作寿命を延長することができます。SVGA の制限により、ケーブルは音声を伝送しません。 プラグアンドプレイケーブルは、接続されるとすぐに動作します。最大 1080p @ 24 bpp (ビット / ピクセル)、 50 / 60 Hz @ 最大ケーブル長 15 m 、ビデオ帯域幅:最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)をサポートしています。また、 24 ビットの色深度で QXGA ( 2048 x 1535 )を超える解像度もサポートしています。この製品は、ケーブルアセンブリの VESA 及び Consumer Electronics Association の安全基準に適合しています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス VGA コネクタ - オス 20 ピン DisplayPort コネクタ ビデオ信号を転送します 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットカラーをサポート 黒色の被覆 VESA 規格および Consumer Electronics Association 規格に準拠 安全で効果的なケーブルアセンブリ ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-HDMI

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス HDMI (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを接続して、 HDMI モニタ又はテレビを使用できます。互換性の問題に対するシンプルなソリューションを提供します。 このケーブルアセンブリは、メス HDMI コネクタと 20 ピンオス DisplayPort コネクタを備えています。最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、 1 Mbps (メガバイト / 秒)の双方向補助チャネルをサポートします。 このケーブルアセンブリは、 RS Pro 製品に属し、非常に優れた品質が得られることがテストされています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しているため、静電放電によって機器が損傷することはありません。また、有害物質に対する RoHS 対応です。HDMI は、おそらく最も一般的に使用されているディスプレイ接続で、 PC 、スマート TV 、ゲームコンソールなどのデバイスで一般的に使用されています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス HDMI コネクタ- 20 ピンオス DisplayPort コネクタ 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps の帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 黒色の被覆 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-VGA RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル DisplayPort-VGA

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ディスプレイポートアダプタ DisplayPort-HDMI RS PRO

    RS PRO ディスプレイポートアダプタ DisplayPort-HDMI

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2 RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.2

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様コネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = DisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスDisplayPortバージョン = 1.2長さ = 150mm最大解像度 = 1080PRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル 1.1 RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル 1.1

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    15 cm Mini ディスプレイポート M-DVI-D F アダプタ - 白Mini DisplayPort は DisplayPort の小型バージョンで、 Mini DisplayPort は主に MAC コンピュータで使用されますが、他のメーカーではこのタイプのコネクタを採用している場合があります。 Mini DisplayPort-DVI アダプタを使用すると、高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook Pro 、又は MacBook Air に接続することができます。 DVI-I コネクタが付いていますが、これはデジタルディスプレイ専用です。特長と利点パッシブアダプタ Mini DisplayPort 1.1a 及び DVI-D 出力をサポート 単一リンク 1080p の DVI 解像度に対応 DisplayPort 搭載仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート M コネクタ B : DVI-D F 長さ: 15cm 色: 白
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dシングルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスDisplayPortバージョン = 1.1長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 白シールド = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 2.2nF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(150個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(1500個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    2mtr Mini Display Port M-M ケーブル - 黒このケーブルは 20 ピン MDP ケーブルです。 5 V ピン 20 は接続されていません。金フラッシュコンタクトは、高い品質仕上げと耐腐食性を両立しています特長と利点ミニディスプレイポート 既存の VESA 及び Consumer Electronics Association 規格に準拠しています 金フラッシュ 19 ピン接続 32 AWG OD 4.8 mm ミニディスプレイポート仕様コネクタ A :ミニディスプレイポート コネクタ B :ミニディスプレイポート 長さ: 2 メートル 色: 黒
    仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = ミニDisplayPortコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.08 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(150個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(150個)
    8日以内出荷
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 100pF 2kV dc

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
    静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
    仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応