曜日別特売

RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ)

RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ) - RS PRO
仕様
曲光度 = 3.5ジオプトリー
拡大鏡タイプ = LEDフレキシブル拡大鏡ランプ
電球タイプ = LED灯
電球ワット数 = 15W
動作電圧 = 100 → 240V ac
重量 = 2kg
レンズ直径 = 160mm
モデル番号(P) = D160
プラグタイプ = EUプラグ,英国プラグ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09721656250-0424
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする