2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅: 1 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

RS Pro 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレン系ブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、スリップを低減する薄型リブ設計で、優れたグリップを発揮します。リブ付き設計の利点には、マットの圧縮に役立ち、マットが長時間快適に下されるようになります。通路で安全に使用したり、作業台、棚、ベンチ TOP をグリップするための表面として使用したりすることができます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 10 m 幅 1.2 m 重量: 34 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した液体は、強力なグリップを維持しながら、床や流出した場合の滑る危険を防止するための優れた保護機能を備えています。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 10m厚さ = 3mm幅 = 1.2m滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = リブ製品形式 = ロール色 = グレー
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • mro