73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ遅延時間:100 msUL認定. LMMT - 多機能タイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた多機能タイマ、LMMTです。. 7つの機能を選択可能 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 電源供給中に機能が変化した場合のLED警告表示 ウォッチドッグ回路に最適なスイッチ始動型機能 多電圧入力 SPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6122 102-6122 ) DPDTリレー出力8 A x 1 (品番 ; 102-6123 102-6123 ) 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷


仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 300mA最大スイッチング電力 = 3W最大スイッチング電圧 = 30V接触抵抗 = 200mΩ最大リリース時間 = 0.15ms動作時間(バウンス含む) = 0.2ms感動値 = 61 - 100AT実装タイプ = 表面実装幅 = 2.2mm長さ = 7.7mm深さ = 1.6mm
1箱(500個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1A最大スイッチング電力 = 10 Va最大スイッチング電圧 = 250V接触抵抗 = 100mΩコンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.8ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.3mm長さ = 14.2mm
1箱(500個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V接触抵抗 = 100mΩコンタクト材質 = PGM合金最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.8ms感動値 = 35 - 70AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.5mm長さ = 23.3mm
1箱(500個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V接触抵抗 = 100mΩコンタクト材質 = PGM合金最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.8ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.5mm長さ = 22.3mm
1箱(500個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V接触抵抗 = 100mΩコンタクト材質 = PGM合金最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.8ms感動値 = 30 - 35AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.5mm長さ = 20.3mm
1箱(500個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 m., 150 m.コンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
1箱(500個)
78,980 税込86,878
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 m., 150 m.コンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 10 - 15AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
1箱(500個)
78,980 税込86,878
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mΩ, 150mΩコンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 25 - 30AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
1箱(500個)
76,980 税込84,678
5日以内出荷

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mΩ, 150mΩコンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
1箱(500個)
76,980 税込84,678
5日以内出荷

1個
19,320 税込21,252
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 1.5A最大スイッチング電力 = 70W最大スイッチング電圧 = 300V接触抵抗 = 100mΩコンタクト材質 = PGM合金最大リリース時間 = 0.1 mm動作時間(バウンス含む) = 0.8ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.5mm長さ = 20.3mm
1箱(500個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 32ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(28個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 28ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(33個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 32ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(29個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 20ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(39個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 Ampソケット装着タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 68ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 44ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 cm出力タイプ = NPN NO / NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67応答時間 = 100 ms材質 = PC、ABS℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = 角形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 cm出力タイプ = PNP電気的接続 = 2 m PVCケーブル最大DC電圧 = 30V dcライトソース = 赤外線 , レーザーIP保護等級 = IP67応答時間 = 100 ms動作温度 Max = 55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル 角形検出タイプ 拡散検出範囲 60 cm出力タイプ NPN NO-NCスイッチモード 入光時 遮光時ON最大DC電圧 30V dcライトソース 赤外線 レーザーIP保護等級 IP67応答時間 100 ms材質 PC、ABS代表規格 CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 0.6 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = ≧100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤外線レーザーIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = TOF (フライト時間)検出範囲 = 1 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 2 m PVCケーブルライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = 100 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷



仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 透明ボトル検出検出範囲 = 0.5 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 青LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 0.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro PSE シリーズ光電RS Pro PSE シリーズ光電センサは、製造工場でのコンベヤベルトなどの産業環境に不可欠な、経済的で信頼性の高いコンパクトなデバイスです。PSE 製品は、拡散反射、偏光回帰反射、ビーム反射、バックグラウンド抑制などの検出タイプを取り揃えており、さまざまな検出範囲に対応しています。どのように機能するのですか?光電センサは非接触デバイスで、材料に関係なく物体の有無を検出します。センサは、光電レシーバで赤外線又は赤色光のビームを放射して、周囲の環境を評価したり、物体を検出したり、物体がないことを認識したりします。検出タイプ?拡散反射?偏光回帰反射?スルービーム反射?バックグラウンドサプレッション特長と利点?ユニバーサルハウジングは、さまざまなタイプのセンサの代替品として最適? IP67 に適合しており、過酷な環境に適しています?ワンクリックでの距離設定、正確で高速?高光量の物体やの検出に適しています 一部のトランス親オブジェクト? NO NC は切り替え可能です?電気接続: PCV ケーブルまたは M8 コネクタ拡散反射? m 100 mm 300 mm の検出範囲? m NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番( 202-4424) 202-4424? m NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4425) 202-4425? m PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4426) 202-4426? m PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4427) 202-4427? 100 mm NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4428) 202-4428? 100 mm NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番( 202-4429) 202-4429? 100 mm PNP NO NC PVC ケーブル RS 品番 (: 202-4431) 202-4431? 100 mm PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4432) 202-4432? 300 mm NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4433) 202-4433? 300 mm NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4434) 202-4434? 300 mm PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4435) 202-4435? 300 mm PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4436) 202-4436偏光回帰反射? m 検出範囲? NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4437) 202-4437? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4438) 202-4438? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4439) 202-4439? PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4440) 202-4440スルービーム反射? 10 の検出範囲?レシーバ、 NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4441) 202-4441?レシーバ、 NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番( 202-4442) 202-4442?レシーバ、 PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4443) 202-4443?レシーバ、 PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4444) 202-4444?エミッタ、 PVC ケーブル、 RS 品番( 202-4445) 202-4445?エミッタ、 M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4447) 202-4447 注意 :エミッタとレシーバはペアで使用する必要があります背景抑制 350 mm の検出範囲? NPN NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4448) 202-4448? NPN NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4449) 202-4449? PNP NO NC PVC ケーブル、 RS 品番 (: 202-4450) 202-4450? PNP NO NC M8 コネクタ、 RS 品番 (: 202-4451) 202-4451用途? 産業オートメーション? 自動車? マテハン?機械工学? 製薬業界?エレベータ、ドア、 GatesRS Pro 光電センサを選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.35 m出力タイプ = NPN NONC電気的接続 = 2 mケーブル最大DC電圧 = 30V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100mA応答時間 = 3.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 5 cm出力タイプ = PNP NOスイッチモード = 入光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 3.5 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 5 cm出力タイプ = NPN NC電気的接続 = M8コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 3.5 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = PNP NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = PC+ABS、フィルタ: PMMA℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 0.25 m出力タイプ = NPN NONCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30Vライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms動作温度 Max = +55℃代表規格 = CE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

関連カテゴリ