仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.3±0.5mmボディめっき = 銀ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
仕様アダプタタイプ = タイプNソケット-タイプNソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金ボディめっき = 白銅ケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RS Pro 同軸アダプタ - N タイプオス -BNC メスソケット信頼できる RS Pro ブランドがお届けする、同軸コネクタ間を移行するのに便利な同軸アダプタです。このアダプタは高品質素材製で、パネル取り付け接続を通じて同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。よくすると、 RF アダプタの一方の端と他方の端には、便利なバヨネットカップリングシステム付き BNC メスソケットがあり、同軸ケーブルを損傷するリスクなしに、すばやく接続と取り外しが可能です。この同軸アダプタが必要な理由さまざまなタイプのエンドコネクタで終端処理された、さまざまなタイプの同軸ケーブルがあります。同軸アダプタは、ケーブルアセンブリを必要な接続に適合させるのに最適なソリューションです。この RF 同軸アダプタは、メス及びオスの同軸ケーブルアセンブリと適切なエンドコネクタとかん合するように設計された高品質コンポーネントです。このアダプタは、頑丈なニッケルめっきボディ、金めっきセンターピンコンタクト及び絶縁を備え、導電性に優れています。特長と利点アダプタ: N タイプオス -BNC メス ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 0 ~ 11GHz 動作電圧 :1000V 絶縁抵抗:. 1000 M Ω 中圧 :1000 V ( rms ) VSWR :. 1.3 動作寿命: 500 回考慮事項高品質の RF 信号及びビデオ信号は、信号の伝送に使用されるコンポーネント及び素材にのみ適しています。RS Pro は、あらゆる同軸設置ニーズを補完する、高品質な業界標準同軸ケーブル及びアダプタを幅広く提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to NソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 39mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro BNC 75 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタは性能を向上させています。ここでは、 RG58 ケーブル用に設計されたこの BNC 同軸コネクタを発売します。このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ .ニッケルめっきストレートボディ .黄銅は金めっきコンタクトを備えています .ヘビーデューティな構造品質 .終端:圧着 .性別:男性 .インピーダンス: 75 Ω .動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続 .ケーブルモデム . 通信 . 医療機器 . SATCOM . CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω結線方法 = 圧着接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
RS Pro BNC 50 Ω 同軸RS Pro 同軸コネクタで改良を続けています。ここでは、ミニチュア RG58 ケーブル用に特別に設計されたストレート BNC 同軸コネクタを紹介します。パネルやシャーシに取り付けるためのバッフルとねじ固定ナットが付いています。 このコネクタは、頑丈なニッケルめっきボディを備え、 BNC コネクタに代表される安全で便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。センターピンコンタクトは金めっきが施され、長いサービス寿命にわたって優れた導電性を発揮します。これらの同軸コネクタはどこで使用しますか.BNC コネクタは、さまざまな RF 信号用途の同軸ケーブルと併用します。ラジオやテレビの放送で最も一般的に使用されていますが、医療機器やテスト機器でも使用できます。この BNC は圧着エンドで、圧着工具を使用してコネクタを適切な同軸ケーブルに圧縮できます。特長と利点. BNC プラグ.ニッケルめっきストレートボディ.ニッケルめっきコンタクトを備えた黄銅.ヘビーデューティな構造品質.終端:圧着.性別:男性.インピーダンス: 50 Ω.動作周波数: 4 GHz互換性のある圧着工具. BNC 、 TNC 、 N タイプコネクタ用 RS Pro 圧着工具: RS 品番 (: 683-1627) : 683-1627用途.アンテナ接続.ケーブルモデム. 通信. 医療機器. SATCOM. CCTV同軸コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = RG58バルクヘッド = なし表面処理:本体 = ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = F型ジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.35mmボディめっき = 白銅コンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to TNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = TNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71全長 = 198mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = BNC, TNCケーブルサイズ = 10 mm2最小ワイヤサイズ = 1.69mm2最小ワイヤサイズ = 10.9mm2全長 = 230mmRS Pro圧着工具、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用. 683-1623は、BNC、TNC、N、イーサネット、ThinNetコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、10.90 mm、2.54 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.429インチ、0.100インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。各種ケーブルタイプに最適です。詳細については、製品のデータシートを参照してください。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
関連キーワード