7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Nプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ナイクロシル合金最低検出温度 = -230℃最大検出温度 = +1300℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール基準適合 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3m)
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 8m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8m)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 8m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8m)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

関連キーワード