17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。長さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 10%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 16.5mm高さ = 4mm寸法 = 16.5 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 5kHz静電容量 = 11nF円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
1袋(5個)
1,788 税込1,967
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
839 税込923
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様静電容量 = 330nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,604 税込1,764
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
8,300 税込9,130
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470nFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
829 税込912
5日以内出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様静電容量 = 470nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,970 税込4,367
翌々日出荷

仕様静電容量 = 220nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,860 税込3,146
翌々日出荷

関連カテゴリ