78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

RS PROプラスチック製グレー3シェルフサービスカート610 x 460 mm、150 kgの負荷容量. このRS Proのプラスチックシェルフトロリー(又はカート)は、物品の運搬に最適で、職場全体にわたる機動性を向上させます。トロリーは、4個のスイベルキャスターホイールで簡単に移動できます。そのうち、2個のキャスターはブレーキを備えており、所定の位置に安全にロックできます。トロリーの上部シェルフには、両手用グリップが取り付けられています。このトロリーは、ポリプロピレン製の、リップ付きの縁の付いた3枚の滑り止めシェルフで構成され、過酷な環境に適しています。 作業場、メンテナンス部門、保管室、倉庫で、また自動車業界や電子業界での使用に最適です。この多用途ワゴン製品は非導電性素材製で、バッテリの酸、溶剤、洗浄液の影響を受けません。 特長と利点 : 色: グレー 重量: 11 kg 強力なポリエチレン(PE)で設計 組み立てが簡単 - 工具不要 滑り止めシェルフ(リップ付き縁付き) . 床に物が落下することを防ぎ、搬送中のアイテムを安全に保護 耐湿性と耐衝撃性 - 錆びない 洗浄が容易 4個のノンマーキングホイール 上部シェルフに一体型ハンドル付き シェルフ間のクリアランス: 315 mm 平らな包装で組立説明書が付属 代表的用途: 食堂 オフィス 作業場 倉庫 ガレージ よくある質問このトロリーにブレーキは付いていますか. はい。4個のキャスターホイールのうち2個にブレーキがあります。 トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
仕様タイプ = ラック許容荷重 = 150kgプラットフォーム寸法 = 610 x 460mmレベルの数 = 3ホイール特長 = ブレーキ,旋回ホイールタイプ = キャスターフレーム材質 = PE車輪径 = 100mm全高 = 860mmプラットフォーム長さ = 670mmプラットフォーム幅 = 460mmブレーキ = あり
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

タイプ = NPT 弁。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT バルブRS Pro シリーズのこのフレキシブルクーラントホースバルブを使用すると、ツイスト可能オン / オフ制御で液体やエアフローを簡単に管理できます。水道管やボイラーなどの液体や空気の用途でのクーラントの塗布に適しており、 National pipe ねじ込み式( NPT )バルブは緊密に閉じます。テーパーねじにより、液密シールを形成できます。 アセタールコポリマーポリオキシメチレン( POM )製のこのバルブは、頑丈で、丈夫で低摩擦です。POM は非導電性熱可塑性樹脂で、ほとんどの有機素材に耐性がありますが、塩酸、硫酸、硝酸などの強酸を使用する環境では避ける必要があります。このバルブは完全に交換可能なため、必要に応じて簡単に交換でき、特注システムの組み立てとインターロックできます。 RS Pro 製品の一部として、このフレキシブルクーラントホースは、高い品質と耐久性を実現できることがテストされています。この製品は、家庭や産業環境で配管工によって使用されています。特長と利点.フレキシブルな 1/4 インチクーラントホース . National pipe ねじ込み( NPT )バルブ .長さ: 41 mm .高さ 31 mm .アセタール共重合体 / ポリオキシメチレン製 .非導電性 . 化学製品耐性 .防錆RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(2個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

タイプ = NPT Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。オスNPT弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(2個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

タイプ = NPT Connector。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

タイプ = NPT Connector。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT コネクタRS Pro シリーズのこの国立ねじ山付きパイプ( NPT )コネクタは、 NPT バルブを使用した接合に適しています。テーパーねじ部は、対応するコンポーネントのねじ山と一致するため、しっかりした液密フィットを実現します。このフレキシブルクーラントホースは、液体、空気、冷却液の用途に使用できます。 この NPT コネクタは、他のコンポーネントと相互にロック可能で、個々のニーズに合わせた特注システムを作成できます。このコネクタは、アセタールコポリマー製で、丈夫で低摩擦の熱可塑性樹脂です。この材質は導電性がなく、ほとんどの化学薬品に対する耐性がありますが、硫酸や硝酸などの強酸を使用する場合は避けてください。 このコネクタは、ボイラーパイプなどの加熱機械の冷却システムで使用します。RS Pro シリーズの一部として、一貫性、耐久性、品質を確保するため徹底的にテストされています。特長と利点. National pipe ねじ込み( NPT )コネクタ .長さ 26 mm .直径 1/4 インチ .アセタール共重合体製 .非導電性 . 耐薬品性 . 防錆 .冷却液、空気、液体などの用途に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(4個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

タイプ = NPT Connector。システム = 1/8インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(4個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

タイプ = NPT Connector。システム = 3/8インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様材質 = PCヒンジタイプ = ピン長さ = 40mm幅 = 40mm厚さ = 5mm固定方法 = ボルトオン固定穴サイズ = M5ポリカーボネート、 ボルト固定/ねじ固定ヒンジ. ポリカーボネート製ヒンジ ボルト固定型とスタンダード型 ボルト固定型は本体とボルトが一体成形されており、ボルトは固定されています RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro 粘着式遮音、 800 mm x 500 mm x 1.4 mm機械の周囲の遮音性を高める必要がある場合は、このポリ酢酸ビニル( PVA )減衰シートを選択してください。粘弾性ポリマー素材を使用しており、ステンレススチールのシンク、機械ガード、車両パネルなどの平坦で共振性のある面での振動を低減します。 この軽量な素材は、 800 mm x 500 mm の防音シートに収納されており、必要なサイズと形状に合わせて型抜きすることができます。裏面は粘着式なので、取り扱いが簡単で、簡単に設置できます。この絶縁は、 -35 ℃ ~ +100 ℃の連続温度で動作する基板での使用に適し、 +165 ℃までの断続的な温度に耐えることができます。 業界標準の FMVSS 302 及び ISO3795 に準拠したこの音響絶縁シートは、火災及び煙毒性が重要な用途での使用に適しています。多くの場合、産業プラントや調理台に使用されています。特長と利点.粘着式の裏地で遮音性を実現 . 800 mm x 500 mm のシートを用意 .厚さ 1.4 mm の防音シート .最低動作温度: -35 ℃ .最大動作温度は +100 ° C です .重量 2.6 kg/m 2 . FMVSS 302 に完全準拠 ( 車内での材料の燃焼挙動 ) および ISO 3795 (車両内の材料の燃焼率)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = PVA長さ = 800mm幅 = 500mm厚さ = 1.4mm典型的な音の減衰 = 80% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

種類 = ケーブルロック。色 = 赤。ロックの数 = 4。材質 = ナイロン PVC, 鋼鉄。ロックシャックル最大径 = 7.25mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様本体形状 = ブロック形出力タイプ = PNP-NO検出範囲 = 8 mm電源電圧 = 10 → 30 V dcターミナルタイプ = PVCケーブルIP評価 = IP67最大DC電圧 = 30V取付けスタイル = ケーブル長さ = 50mm幅 = 30mm深さ = 7mmスイッチング電流 = ≦ 200 mA最大使用温度 = +55℃プラスチック長方形容量センサ. RSブランドのプラスチック長方形容量センサとサージ及び逆極性保護. 金属、プラスチック、液体などの物体を検出 PBTハウジング IP67保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷


種類 = スクイーズ多目的ケーブルロックアウト。色 = 黒、 黄。ロックの数 = 6。材質 = ABS, ナイロン PVC。ロックシャックル最大径 = 8mm。リスクの種類 = 電気的リスク。。RS Pro スクイーズ装置汎用ケーブルロック. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、人間工学に基づいて設計されており、複数のブレーカ、スイッチ、バルブの周囲に取り付けて、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。.直径が最大 8mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます . 2 m ケーブル付属 .ケーブル材質.柔らかいナイロン繊維コア、黄色の PVC ; 862-5196 862-5196 .ビニールコーティングスチールコアケーブル ; については、 862-5187 を参照してください については、 862-5187 を参照してください .安全なロックアウトを作成するために、掛け金を一緒にスクイーズします .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷


RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。機能とメリット. <ul> <li>ステンレス 316 </li> <li>六角ニップル継手 </li> <li>接続1は1インチオスNPT </li> <li>接続2は1インチオスNPT </li> <li>ネジサイズ1インチ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>配管 </li> <li>パイプライン </li> </ul>. よくある質問. <I>NPTとは何ですか. </I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 3/4オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 3/4インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. <ul> <li>QタイプオスNPTねじクローカップリング </li> <li>外部クロー </li> <li>国内パイプねじ (NPT)接続 </li> <li>鉄 - 亜鉛めっき </li> </ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. <ul> <li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 </li> <li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 </li> <li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>産業用アプリケーション </li> <li>農業 </li> <li>建設 </li> <li>消防 </li> </ul>
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 1/2オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1/2インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. <ul> <li>QタイプオスNPTねじクローカップリング </li> <li>外部クロー </li> <li>国内パイプねじ (NPT)接続 </li> <li>鉄 - 亜鉛めっき </li> </ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. <ul> <li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 </li> <li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 </li> <li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>産業用アプリケーション </li> <li>農業 </li> <li>建設 </li> <li>消防 </li> </ul>
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

ネジ接続 = NPT 1オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 欧州式。スレッドサイズ = 1インチ。メーカーシリーズ = UM。接続タイプ = ネジ。材料 = はんだごて。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = NPT。最高使用圧力 = 10バール。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. <ul> <li>QタイプオスNPTねじクローカップリング </li> <li>外部クロー </li> <li>国内パイプねじ (NPT)接続 </li> <li>鉄 - 亜鉛めっき </li> </ul>. オスNPTねじクローカップリングタイプ. <ul> <li>1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 </li> <li>1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 </li> <li> 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>産業用アプリケーション </li> <li>農業 </li> <li>建設 </li> <li>消防 </li> </ul>
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,610 税込8,371
7日以内出荷

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御265 Vac、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御90 Vac、電圧制御範囲90265 Vac、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、奥行き6.1mm、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御 = 5 Vdc最大負荷電流 = 6 Adc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 5 Vdc電圧制御範囲 = 5 Vdc定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdc奥行き = 6.1mm絶縁電圧 = 2500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御 = 240 Vac最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 200 Vac電圧制御範囲 = 200 → 240 Vac定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm寸法 = 60.8 x 67.5 x 6.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御125 Vac、最大負荷電流500 mAdc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御95 Vac、電圧制御範囲95125 Vac、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler . LED input . Highly precise with 10 times faster switching capacity . Slim design . Resistant to dust and humidity . Operating temperature range of -25℃ to +60℃ . Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492 . Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496 . Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493 . Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497 . Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494 . Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499 . Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様最大電圧制御 = 5 Vdc最大負荷電流 = 500 mAdc取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 48 Vdc最小電圧制御 = 5 Vdc電圧制御範囲 = 5 Vdc定格電圧範囲 = 3 → 48 Vdc最小負荷電圧 = 3 Vdcシリーズ = RS PROmm絶縁電圧 = 2500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Pro エアフローレギュレータ、手動調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ 手動調整ねじで風量を簡単に調整可能 コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

RS Pro 空圧式流量レギュレータ、埋込型調整ねじ付き RS Pro の高品質で堅牢な空圧機能継手シリーズは、空気の流れを調整し、さまざまな産業用途で精密な制御を実現するように設計されています。取り扱いが簡単なフロー制御レギュレータは黄銅製で、優れた耐腐食性と耐久性を備えています。RS Pro フォローレギュレータには、手動調整ねじ、埋込型調整ねじなど、 種類の調整タイプがあり、それぞれをすばやく簡単に調整してエアフロー圧力を制御できます。BSPT BSPP NPT などのあらゆるねじ接続タイプに、流量調整弁を迅速かつ効率的に取り付けることができ、柔軟性に優れたしっかりとした接合を実現しています。 特長と利点 BSPP BSPT 、又は NPT のいずれのねじとも互換性のあるユニバーサルショートねじ いたずらを防止する埋込型調整ねじ コンパクトで空気圧が正確 チューブ向けのシンプルなプッシュイン設計 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途 エアフロー制御継手は、空圧アクチュエータなどの産業用途のデバイスで、正確で制御されたエアフローを提供するのに最適です。フロー制御レギュレータを使用すると、正確に通過する圧縮空気の流量を手動で変更できます。さまざまなサイズと材質のものがあり、さまざまな用途に合わせてさまざまな接続及び調整タイプを選択できます。流量調整器は、圧力調整器、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、クイック排気バルブ、スライドバルブなどの他の機能継手と併用することが多く、一般的に次のような場所で使用されます。 空圧オートメーション 自動車プロセス 食品 飲料 流体技術 真空 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro のエアフローレギュレータシリーズは、ユニバーサルショートねじ(短いテーパーねじを短くしてシールを付けた独自のねじタイプ)を特長としています。独自の多用途ねじにより、 BSPT (テーパー)、 BSPP (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 エアフローと調整はどのように調整しますか? エアフロー制御は、ドライバで埋込型調整ねじを回すことで簡単に調整できます。埋め込みねじオプションは、不要ないたずらを防止するのに最適です。
仕様タイプ = 流量調整弁インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールボディ材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RS Pro 金属製プッシュイン式継手、バンジョーコネクタ、ねじ込み式チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro の短いユニバーサルねじ付き空圧プッシュイン式継手は、短いテーパーねじ山を短くしてシールを付けた独自のねじ山を備えています。この独自の多用途ねじにより、 BSPT ISO 228 (テーパー)、 BSPP ISO7 (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 57550最高使用圧力 = 20バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

RS Pro 金属製プッシュイン式継手、バンジョーコネクタ、ねじ込み式チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro の短いユニバーサルねじ付き空圧プッシュイン式継手は、短いテーパーねじ山を短くしてシールを付けた独自のねじ山を備えています。この独自の多用途ねじにより、 BSPT ISO 228 (テーパー)、 BSPP ISO7 (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みメーカーシリーズ = 57550最高使用圧力 = 20バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷