「nt」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.9%アプリケーション = 温度の測定及び補正最大定格電力 = 75mW長さ = 63.5mm奥行き = 2.4mm寸法 = 2.4 (dia.)mm最小動作温度 = -80℃RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
長さ(m)2
シリーズGT193
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA磁気丸型コネクタ
コネクタBUnterminated
ジェンダー【コネクタA】オス
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレード
色黒
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 20kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様材料 = ガラス繊維銀、ガラス繊維ヤーン最高使用温度 = +500℃長さ = 30m直径 = 25mm難燃性 = Yガラスロープ. ガラスロープ被覆材は中心コアがガラス繊維の砕片製 表面加工した連続フィラメントガラス糸のオープンな袋編みで被覆 熱伝導性が低いため、最適かつコスト効果の高い配管絶縁方法 このタイプの製品は高温になる煙道のシーリング及びコーキング用にも使用可能 最大動作温度: +550 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥63
税込¥69
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 50kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
設置部品内で液体が凍結すると、バルブに重大な損傷を与える可能性があります。GOST-R (ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア RoHS 対応. 認証は特定の構成にのみ適用されます。S.120 スプリング式逆止弁付き黄銅バルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :-20 ℃ . +100℃差動圧:データシートの非衝撃冷間加工圧力表をご参照ください。 ネジ部:ISO 228 平行メス <font face="symbol">´ </font>メスネジ ステム:ナイロン NBR 65 SH/PSシール付ナイロンホルダー ステンレス製スプリング あらゆる方向で優れた性能を発揮 100 % イタリア製
仕様タイプ = シングル接続 = 1-1/2 in BSPPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1-1/2インチねじ規格 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
仕様スプライスタイプ = T-Tap最小ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2直径 = 9.8mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = リン酸銅RS Pro IDCクイックスプライスコネクタ. クイックスプライスIDCワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 38 mm幅 = 16mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 50ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 14ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥880
税込¥968
翌々日出荷
RS Pro Universal JointKey Quadro コントロールキャビネットキーです 制御キャビネットキーが必要な場合、 RS Pro は最適この優れた高品質デバイスは、考え抜かれた機能を備えたエンジニアリングの素晴らしい要素であることをご紹介します。よく見ると、ユニバーサルキーは手に馴染み、 360 ° 回転する各種のロックオプション、さまざまな用途に対応するための各種切り替え形が用意されています。この制御キャビネットキーを選択する理由このユニバーサルキーレンチは、人間工学に基づいた優れた使い心地の 8 in 1 ロックシステムで、 T 型ハンドルとして使用した場合はトルク伝達性能が向上します。この設計は、亜鉛ダイキャストや Durable Glass 強化ポリマーなどの高品質な素材からできた標準キャビネットキーセットよりも大幅に優れています。保管は簡単で、レンチを完全に折りたたむことができるので、ポケットや工具ボックスにしっかり収まります。特長と利点JointKey Quadro です 360 ° 回転するクロスキーヘッド ドライブ識別マーク ツイスト機構で 8 種類のプロファイルに対応 高トルクの T ハンドルに形成 強化ガラス繊維プラスチック製 亜鉛鋳造製( GD-Zn ) 仕様寸法 :130 x 38 mm 角型ソケットサイズ: 5 mm 、 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 三角形のソケットサイズ: 6 mm 、 7 mm 、 8 mm 、 9 mm 、 10 mm ユニバーサル 1/4 インチビットホルダ(マグネット付き 1/4 インチの正方形でソケットレンチを保持 円錐形: 3.5 mm 重量: 105 g用途電気、ガス、及び水キャビネットの閉鎖 設備ロックシステム シャットオフ - システム
仕様キープロファイルの数 = 13キータイプ = 制御盤キーボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト, ガラス繊維強化プラスチック仕上げ = 亜鉛
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 31.5mm外径 = 37.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
丈夫なポリスチレンビニール製 シール式 . 裏紙を剥がしてたいていの場所に貼り付け可能
仕様記号の説明 = アークフラッシュ危険高さ = 89 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = ポリスチレンビニール色 = 黒/白, オレンジ / 白内容量 = 1幅 = 127mm危険タイプ = 一般警告
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
RS Pro SDS プラスドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこの SDS + ドリルビットは、カーバイド切刃を備え、石材にシャープで正確に切断できます。ドリル作業中に正確なドリル開始と適切なガイダンスを提供する中心先端。黒化処理仕上げにより、熱処理が施され、ドリルビットと加工物の間の摩擦が軽減されています。スパイラル状の溝がスムーズで効率的な穴開けを可能にします。安全にしっかり固定できる SDS + フィッティングシャンク付きのドリルに適合します。特長と利点. 速度最適化されたカーバイド製先端により、長寿命を実現 ドリルポイントに直接力が伝達されます 削り屑を除去する最適化されたスパイラル状溝 ハンマー機能 高い穴開け安定性 KVS スパイラル ( コア強化スパイラルジオメトリ ) により、低振動掘削と高破損保護を実現. 用途. 主な用途は、コンクリート、石材、天然石の穴開けです。greenteQ Climate Conformal システムを石材に取り付けるために特別に設計されています。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = 超硬チップドリルビットの種類 = SDS Plusドリルビット直径 = 12mm全体長さ = 450mm穴開け用途 = 石積み
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
併用可能製品 = Cleaner, Oil, Solvent。製品の容量 = 110ml。色 = 半透明。。RS Pro 半透明 110 ml スクイーズボトルですRS Pro 製品のこのスクイーズボトルを使用すると、液体を正確に制御して塗布できます。実用的な設計で、オイル、溶剤、クリーナー、その他の液体に使用できます。ボトルをいっぱいにして水を絞り、液体を放出します。 ポリプロピレン製なので、圧縮時に柔軟に使用できます。一体型のねじキャップで漏れを防止し、角度付きの液だれ防止スパウトを使用して、 1 滴又は微流量で液体を管理できます。また、半透明なので、総容量 110 ml からのフルード残量を確認できます。 このスクイーズボトルは、工場、研究所、及び病院での使用に最適です。家庭でも一般的な清掃に使用できます。RS Pro 製品には、耐久性と安全性を徹底的にテストされています。特長と利点.洗浄剤、オイル、溶剤、その他の液体用のスクイーズボトル 容量: 110 ml .半透明のカラー .ポリプロピレン( PP )製 .角度の付いたスパウトは、 1 滴または微流を放出できますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro 単四電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro 単四電池ホルダは、電池をバッテリ収納部に挿入するために使用します。2 個のニッケルめっきスチール製コイルスプリングを備えており、バッテリ端子と接触して電気的に接触します。2 本の単四電池を並列に保持し、 3 V の出力電圧を供給します 電気出力は、色分けされた未処理のリード 2 本を介して送られます。これらのリードは、基板又は別のワイヤにはんだ付け又は圧着されます。また、プレススタッドバッテリコンタクトとフェルールなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。 ベースの 3 つの事前にドリル加工された取り付け穴を使用して、電池ホルダーを密閉コンパートメントのシャーシに取り付けます。ユニットの寸法は、 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm で、化学薬品に対する高い耐性を備えた黒色ポリプロピレン( PP )素材でできています。最大 +82 ° C までの温度の小型電気機器で使用できます特長と利点.単四電池 2 個を保持します .シャーシ取り付け . 3 つの取り付け穴 .寸法は 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm です .最大動作温度は 82 ° C です .コイル Coil spring Terminal contact .ポリプロピレン( PP )のボディ素材 . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.1mm寸法 = 52.3 x 24.7 x 13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
RS Pro AV アダプタこの黒色 RS Pro AV アダプタを使用すれば、対応するコネクタがないオーディオ / Visual デバイスをすばやく簡単にリンクできます。 このアダプタは、 8 ビットと 10 ビットの両方の色をサポートし、高精細ディープカラー品質を実現します。このアダプタは、メス HDMI ポートに接続されたオスディスプレイポートを備えているので、 DVI (デジタル Visual Interface )信号を簡単に変換できます。最大 10.8 Gbps のビデオ帯域幅をサポートし、 20 ピンディスプレイポートコネクタを備えています。このアダプタは、オーディオ及び Visual 性能に関する VESA インターフェース規格に準拠した DVI-D (デジタル)出力を備えており、パッシブです。 このタイプのアダプタは、家庭又は職場のテレビ、ディスプレイ、ゲームコンソールで一般的に使用されています。コンピュータ又はグラフィックカードを DVI モニタ又はデバイス用に変換します。特長と利点パッシブアダプタブロック DVI-D 出力 最大帯域幅 10.8Gbps 1Mbps 双方向補助チャネル ABS 製の黒色熱可塑樹脂製ケース VESA インターフェイス規格に適合RS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : HDMI F [ 長さ ]: アダプタブロック 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = DisplayPort-HDMI終端1 = オス DisplayPort(1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1ハウジング材質 = ABS色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
タイプ = Hose Kit。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 5 1/2 インチホース( x 2 )。。RS Pro 1/2 インチホースキットですRS Pro のこの 1/2 インチフレキシブルクーラントホースキットには、 5.5 インチのホース 1 本が含まれ、全長は 11 インチです。産業環境や製造環境で過熱を防止するのに役立ちます。 Durable & 耐熱性ポリオキシメチレン材製の 1/2 インチホースが付属します。内径 12.7 mm 、外径 25 mm です。フルベンドでは、このフレキシブルホースの最小直径は 85 mm です。クーラントホースは、液体と空気の両方に対して、最大 60 ポンド / 平方インチ( psi )の圧力で動作します。 この柔軟なクーラントホースキットを使用すると、高温の用途や産業用製造工具にクーラントを供給するシステムを構築できます。耐熱性と耐久性に優れているため、フライス加工や切断などの作業によく使用されます。特長と利点.フレキシブルな 1/2 インチクーラントホースキット .全長 2 本の 5.5 インチホースが含まれている の 11 インチ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .内径 12.7 mm .外径 25 mm .フルベンド時の最小直径は 80 mm .最大圧力(液体 / 空気)は 60 psi です .青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
タイプ = Hose Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )。。RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 </p>. <p><RS Pro のこのローレット加工ノブは、組み立て式で、ソケットヘッドキャップねじをサムDupont の高性能なアセタール樹脂 Delrin 製のこのつまみねじは、クリープや疲労に対する高い耐性、頑丈さ、高い伸張強度と剛性を備えていると同時に軽量な素材です。 </p>. <p>ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 </p>. <p>セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>アセタール熱可塑樹脂 </li> <li>伸張強度が高く、軽量です </li> <li>定格温度: -40 → +120 ° C </li> <li>ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます </li> </ul>. 用途. <p>このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: </p> <ul> <li>製造 / 産業機械 </li> <li>クランプ及び固定具 </li> <li>収納と一般的な家具 </li> </ul>
仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ