カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • オーム電機(2,749)
  • オーム電機[配線パーツ](109)
  • VISATON(8)
  • SPARKFUN(26)
  • ARCOL(OHMITE)(1,185)
  • ROHM(540)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(303)
  • Lohmann & Rauscher GmbH(31)
  • フルーク(FLUKE)(21)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(15)
  • VISHAY(11)
  • チェーンストリーム(9)
  • 日本ファインケム(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • Ideal-Tek(6)
  • RADIALL(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 23mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS Pro Dサブコネクタ同軸コンタクト オス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大接触抵抗 = 50 Ωコンタクトタイプ = 同軸定格電流 = 2A端子方法 = はんだ長さ = 22.5mmセンター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。. スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番< 485-221') 485-221/ 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番< 470-099') 470-099 。 コンタクトの取り外しには工具(品番< 485-221') 485-221 を使用RoHS指令(10物質対応)対応
Ratchet crimp tool w/red handle,75ohm RS PRORatchet crimp tool w/red handle,75ohmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG59、RG62最小ワイヤサイズ = RG62最小ワイヤサイズ = RG5950 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
Ratchet crimp tool w/green handle,50ohm RS PRORatchet crimp tool w/green handle,50ohmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = RG58, URM43, URM7650 Ω / 75 Ωコネクタ圧着工具. ラチェット式の2つの圧着工具はBNC、TNC、UHF製品のコネクタ圧着に最適です。50 Ωタイプはハンドルが緑で、主としてケーブルグループAの50 Ωコネクタに最適です。75 Ωタイプはハンドルが赤で、ケーブルグループF及びDの75 Ωコネクタに最適です。
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±5% RS PRORS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±5%RS PRO
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜シリーズ = RS温度係数 = -500 → +350ppm/℃動作温度 Min = -55℃炭素皮膜抵抗器 0.25W. RS PROの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器シリーズは、優れた長期安定性と標準はんだめっき銅リード線を特長としています。 炭素皮膜は、最も一般的なアキシャルリード抵抗器で、非常に優れた許容差と温度係数を要求しない用途に使用されます。特長. 1Ω~9.1mOhmの抵抗値を用意 0.25W 定格電力 5%許容差 抵抗体直径2.3mm、長さ 6.3mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード線. 炭素被膜の利点. 炭素被膜抵抗器は、炭素粉末をフェノール樹脂と混合して成形し、均一な抵抗体を作ります。 エンドリードを取り付けた後、絶縁ケースに収められます。炭素被膜抵抗器は、初期公差が値の±5%より小さい必要がない用途に使用されます。定格出力とは.. 抵抗器の定格電力は、その抵抗器が安全に放散できる電力量を表します。色の意味は.. それぞれのカラーコードには特定の意味があります。 最初の2色は抵抗器のベース値を示し、次の色は乗数を示し、最後の帯は許容差を示します。 抵抗器に5つのカラーコードがある場合、それはより精密な抵抗器であり、最初の3つのコードは基本値を表し、4番目と5番目はそれぞれ乗数と許容差を表します。RS PRO. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO 製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO 認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっき RS PRORS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト メス はんだ ニッケルの上に金めっきRS PRO
889税込978
1個
7日以内出荷
センター導体に対応するジェンダーの詳細. パワー / 同軸コンタクト. 電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様オス/メス = メスコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = はんだ最大接触抵抗 = 1mΩ定格電流 = 20A長さ = 18.1mm
パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PROパネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V acRS PRO
589税込648
1個
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダですRS Pro 手動キャップパネル取り付けヒューズホルダは、互換ヒューズの長さが 20 mm で、互換ヒューズの直径が 5 mm です。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V です。ヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが含まれています。特長と利点 フェノール成形コンパウンドの本体 接触抵抗 : 5mohmm (1ADC で ) ポリブチレンテレフタレートのカバー 絶縁耐性: AC 1000V (最小)( 60 秒) 熱可塑性樹脂の絶縁体 絶縁抵抗:最小 100 M Ω ( @ 500 V dc ) ニッケル又はスズめっき銅合金認定 UL94V-0
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアルmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 15A, 250VRS PRO
63税込69
1個
翌々日出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウントRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。このねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。特長と利点 絶縁抵抗は 100MoHM 以上です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CNF12定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4PRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2512 (6432M), 1WRS PRO
16,980税込18,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ/ケース: 2512 6432M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 0Ω, 2010 (5025M), 0.75WRS PRO
12,980税込14,278
1リール(4000個)
7日以内出荷
RS Pro 厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器<は、抵抗 Ω 50 mohm )で、定格電力は W です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。この抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 許容差: 5% パッケージ ケース: 2010 年( 5025M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 0Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75Wシリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 6.04kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 6.04kΩ, 0402 (1005M), 0.063WRS PRO
3,998税込4,398
1リール(10000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗値 6.04Kohm 、定格電力値 16W となっています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 6.04kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応