仕様パネル取り付け押ボタンスイッチ、RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPDT
ボタン形状正方形
ボタン色黒
動作特性On-(On)
ケース色銀
端末仕様はんだ
照明なし
材質(コンタクト)銅合金、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大85
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
コンタクト定格電圧(V)AC120、AC250、DC28
カットアウト幅(mm)(パネル)15.7
カットアウト高さ(mm)(パネル)12.7
機械的寿命(万回)5
1個
¥820
税込¥902
7日以内出荷
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、オンラッチ動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.5 mm 、高さは 36.5 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作力は 5 N です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様動作特性 = On-(On)接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト
規格RoHS及び鉛フリー
定格電圧(V)250
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銅合金
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac)
機械的寿命(万回)4
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 12.3mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 40000Cyclesトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥790
税込¥869
7日以内出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE
電圧(V)(電球を点灯させるために必要な)AC100
定格電圧(V)250
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト幅 = 6.86mmパネルのカットアウト高さ = 12.7mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥710
税込¥781
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-(On)
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥680
税込¥748
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
RS Pro SPST 押ボタンスイッチRS Pro 黒色単極単投( SPST )押ボタンスイッチには、モメンタリオン / オフラッチ動作が付属します。電気定格は 250 V ac / 16 A で、ケースとボタンはナイロン素材製で、銀めっき銅端子を備えています。パネル切抜きサイズ: 15 mm 径 x 13 mm特長と利点 接触抵抗: 30 M Ω 全負荷時の電気的寿命は 10,000 サイクルです 耐電圧は 1500 Vac ( 1 分間)です 操作動力は 50gf 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 産業機械認定 RoHS対応
仕様動作特性 = (On)-Offパネルのカットアウト直径 = 15mm接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
規格CQC、CSA、ENEC、UL、VDE
定格電圧(V)125、250
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95
アクチュエータ長さ(mm)5.33
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
機械的寿命(万回)3
1個
¥650
税込¥715
7日以内出荷
仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95
アクチュエータ長さ(mm)5.33
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
機械的寿命(万回)3
1個
¥660
税込¥726
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 5.08mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = Silver Plated Brassトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥470
税込¥517
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)5.08
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 7.62mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥490
税込¥539
翌々日出荷
仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RS照光式トグルスイッチ、スタイリッシュなエルゴノミクスデザインのスイッチで、照光式パドルアクチュエータを採用、緑、橙、赤で鮮やかに照光する3つのタイプを用意、丸形のスナップイン取り付けスイッチで、容易にパネルに取り付け可能、UL94V-2準拠のナイロンハウジング、4.8mmブレードタイプ端子装備
定格電圧(V)125
接点構成SPST
材質(アクチュエータ)PC
動作特性On-Off
端末仕様タブ
照明あり
接触抵抗(Ω)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20.2
アクチュエータ長さ(mm)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)16@125Vac
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)5.08
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥510
税込¥561
取扱い終了
仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.5
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
機械的寿命(万回)20
1個
¥720
税込¥792
7日以内出荷
仕様ストレート取り付け式トグルスイッチ、低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部、IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りナイロン6/6製ケース(UL94V-0)、金コンタクト
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)20
材質(コンタクト)金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)6.1
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
機械的寿命(万回)3
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥500
税込¥550
翌々日出荷
仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト
規格RoHS及び鉛フリー
定格電圧(V)250
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銅合金
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥700
税込¥770
6日以内出荷
仕様洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、RSシリーズの洗浄可能サブミニチュアトグルスイッチは、コンタクト抵抗が低く、コンタクト素材に金を使用しています。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は500Vrms (海抜0m)です。
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)50
材質(コンタクト)Gold Plated Phosphor Bronze
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
アクチュエータ長さ(mm)6
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
機械的寿命(万回)4
1個
¥650
税込¥715
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
機械的寿命(万回)3
1個
¥520
税込¥572
7日以内出荷
仕様IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金(Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ500Vで、最小絶縁耐性が1000Vrms(@海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)20
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)8.13
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
機械的寿命(万回)3
1個
¥720
税込¥792
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 8.13mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥970
税込¥1,067
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 10.16mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥360
税込¥396
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥490
税込¥539
7日以内出荷
仕様CSA、バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー、クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現、金コンタクト:品番:<317-617') 317-617/、< 317-639')317-639/、<317-623')317-623/銀コンタクト:品番:<317-645')317-645/、<317-651')317-651/、<317-673')317-673/操作に要する力を軽減、ガラス繊維入りポリエステル製ケース
規格CSA認定、RoHS、UL94V-0
定格電圧(V)125ac、250ac
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-On
端末仕様はんだ
材質(コンタクト)銀
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~80
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.2
アクチュエータ長さ(mm)21.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6@250Vac
機械的寿命(万回)5
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥530
税込¥583
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーストレート取り付け式トグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-Off-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95
アクチュエータ長さ(mm)9.4
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)3@120Vac
機械的寿命(万回)3
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥740
税込¥814
7日以内出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。
規格MIL-STD-202F
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On-On
端末仕様はんだ
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)18
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)5
1個
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-Off-On
端末仕様スルーホール
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)7.62
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
機械的寿命(万回)3
1個
¥850
税込¥935
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリー水平取り付け式ライトアングルトグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥790
税込¥869
5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = MIL-STD-202FIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性(On)-On
端末仕様スルーホール
材質(コンタクト)黄銅銀めっき
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)10.41
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4
1個
¥650
税込¥715
翌々日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。
規格MIL-STD-202F
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-(On)
端末仕様はんだ
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)10
材質(コンタクト)銀
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~85
アクチュエータ長さ(mm)18
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)5
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ