6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14-23 ジョイントサイズ)は、 100 ml ボトルに適合します RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、結合サイズが 14/23 となっています ボトルは含まれますか? いいえ。 RS Pro 試薬ボトル 100ml ( 2012445) 2012445 のような 100 ml ボトルに対応しています。ただし、ボトルは付属していません。
仕様素材 = ガラス容量 = 100ml目盛 = なし
1袋(5個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。. Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。. Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 25mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。. Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。. ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

The RS ProSolid State Relay family designed to switch various loads such as heating elements, motors and transformers. The relay is capable of switching high voltages up to 600 VACrms. The built-in varistor secures transient protection for heavy industrial applications.3 phase 55A per phase solid state relay Control voltage: 24-275 VAC24-50 VDC Zero Switching Rated operational voltage: 42-530VACrms Blocking Voltage 1200Vp Non rep surge current t=10ms 600Ap Drop out voltage 1.2VDC Input current <23mA On-state Voltage drop1.6Vrms Industrial housing Built in LED Built in varistor, suitable for heavy applications Response time pickup @50Hz= 10ms Operating temp: -300℃ to 800℃ (-220°F to 176°F)
仕様最大負荷電流 = 55 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac/dc最小負荷電圧 = 42 V ac/dcスイッチングタイプ = ゼロスイッチング最小負荷電流 = 23 mA出力装置 = バリスタシリーズ = RZ3A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷