カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 機構部品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • SMC(267)
  • ニッセイ(177)
  • 富士変速機(112)
  • MAZDA(マツダ)(108)
  • 大阪魂(98)
  • TRUSCO(67)
  • エスコ(66)
  • 常磐精工(64)
  • Festo(64)
  • 三菱電機(63)
  • 東洋技研(61)
  • ニッサン(53)
  • ParkerTAIYO(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • イマオコーポレーション(42)
  • ワルター(42)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 三木プーリ(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p45」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シリーズ = Feedthrough ConnectorRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5eRS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = オスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat6RS PRO
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5eRS PRO
7,298税込8,028
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, Cat5eRS PRO
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS PRORJ45 モジュラーコネクタRS PRO
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント メス RS PRORJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント メスRS PRO
9,998税込10,998
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = UTP向き = ストレート長さ = 36.5mm幅 = 16.6mm深さ = 22.3mmRS Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャック. RS Proがお届けする、Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャックです。このコネクタは、さまざまなネットワーキング用途で使い勝手がよいようにケーブル取り付け型になっています。また、ABS IL-94V0耐火ボディにより、苛酷な環境でも安心です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJカプラ Cat5e UTP RS PRORS Pro RJカプラ Cat5e UTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 19.6mm幅 = 23mm深さ = 32.5mmCat.5e EIA/TIA 5888.1. RS Pro Cat 5e RJ45パネル取り付けインラインジャックカプラ. RS Pro提供のCat5e RJ45スナップインパネル取り付けインラインUTPジャックカプラです。ABS UL-94V0ボディ及び金めっきコンタクト付き8P8C RJ-45ジャックを装備しています。このインラインCat 5e RJ45ジャックカプラには、14.9 mm (W) x 19 mm (H)のパネル切り抜きが必要です。パネルの厚さは最大2 mmまで対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 ストレート オス RJ45 RS PRORJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 ストレート オス RJ45RS PRO
3,898税込4,288
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス極数 = 8P8Cコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金モジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
最大流量 = 9L/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 9 mmホースニップル最大使用圧力 = 850 mbarボディ材質 = アルミ合金カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 15 → 25W最高液体温度 = 100℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmIP等級 = IP45RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:45mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:45mm 黒RS PRO
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M10ネジ径 = 10mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mmカラー = 黒RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 . メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) . 特長及び利点. 高耐衝撃性熱可塑樹脂 成形ねじ部 ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります つや消し黒 定格温度: -20 → +110 ℃ 欠け落ちや割れの発生なし . 用途. このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 レバー及びハンドル 備品 電気製品 工具 機械の治具
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO RS PROミニ ウォータポンプ RS PRORS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
最大流量 = 500 → 1000ml供給電圧 = 6 → 12 V入力接続 = 5.5 mmホースニップル最大ヘッド = 3.5m最大使用圧力 = 340 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.5/6.7W @ 6/12V最高液体温度 = 60℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 3.2mmIP等級 = IP45RSミニチュア遠心ポンプ. 高品質な小型液体ポンプ製品です。研究開発、医療産業 / 航空宇宙産業、小型携帯装置などの幅広い汎用的な用途に最適です。これらのポンプでは遠心原理を使用してスムーズで波のないフローを実現しています。ブラシレスドライブモータの搭載により、非常に静寂で信頼性も向上します。オプションで信号出力線を使用してポンプ速度 / 出力、ステータスの情報を出力できます。頑丈な機械加工合金構造 小型で軽量ながらも高出力 ブラシレスドライブモータ スムーズで波のないフロー 信頼性の高い動作 性能監視向け出力信号 水中で使用可能、耐候性あり、ポート構成オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6a RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6aRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6a.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324. FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6a RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6aRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 CAT6A シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6a コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6a .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8324) : 218-8324 . FM SLIM FT Ca6a RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8325) : 218-8325Cat6a. Cat6a は、最大 500 MHz の帯域幅、 10 ギガビットイーサネットをサポートし、性能を低下させることなくイーサネット経由の高レベルの電力を処理します。RS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6a実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318. FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319. FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6 RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat5e.メス - メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat5e.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線).最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat5e .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8315) : 218-8315 . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8316) : 218-8316Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e RS PRORS PRO RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5eRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS Pro スリム RJ45 Cat5e フロント取り付けフィードスルーRS Pro の超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品で、メス - メスポートを備えています。これらのパネル取り付け Cat5e コネクタは一般に、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で使用されています。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat5e イーサネットケーブルに対応しています。また、このケーブルを組み合わせることで通信やネットワーキングで信頼性の高い伝送を実現できます。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat5e .メス - メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat5e ケーブルの使用( T568A および T568B 配線) .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 CSK 穴、 RS 品番: 218-8314 () . FM SLIM FT Cat5e RJ45 プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 インチの穴、 RS 品番 (: 218-8317) : 218-8317Cat5e. Cat5e は 10/100/1000 イーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネットをサポートしています。RS Pro Cat5e ケーブルをご検討ください。RS Pro では、終端処理済み及び未処理終端のさまざまな Cat5e ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, F/UTPRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RJ45 Cat6 イーサネットパッチケーブルです RS Pro Cat6 イーサネットパッチケーブル製品が登場しました。有線のローカルエリアネットワーク( LAN )でコンピュータをネットワークコンポーネントに接続するのに最適です。これらのケーブルは、現在強化されている Cat6 仕様をすべて上回るように製造されており、最適な伝送性能を発揮し、信号干渉が低減します。Durable PVC アウタジャケットは、保護と柔軟性を備えています。また、金めっきが施された RJ45 コネクタは、データ転送の精度と耐腐食性のある接続性を提供します。RS Pro のこのネットワークケーブルは、ユニバーサルな互換性と高品質の性能を兼ね備えているため、非常に汎用性が高く、幅広い用途に対応します。 特長と利点: この RS Pro RJ45 パッチケーブルシリーズは 250 MHz に対応し、常に接続できる Cat6 互換ケーブルで、職場や家庭に最適です AWG 26 フレキシブルネットワークケーブルは、ネットワークアダプタ、ルータ、ハブ、その他の高性能ネットワーク用途に最適です FTP タイププラグ: RJ45 8P 8C (金めっきコンタクト付き) EIA / TIA568 B です さまざまな長さを用意し、用途の要件に応じて、 Cat5e 、 Cat5 、 Cat6 、 Ca6a にも対応しています 用途: パッチケーブルは、柔軟性を高め、ネットワークシステムを簡単にレイアウトできるようにするための主要なネットワーク設置ソリューションです。これは、複数のネットワークポイントを設定する必要があるオフィスなどの分野で特に重要です。最適なパフォーマンスを提供し、有線ネットワークを使用してセキュリティを高め、干渉の少ない接続を実現します。パッチケーブルは、 LAN ネットワークに接続する必要があるコンピュータやその他の周辺機器に簡単に接続できます。イーサネットケーブルは、次の用途でよく使用されます。 PC プリンタ サーバー ルータ ボックスをネットワークメディアプレーヤーに切り替えます ネットワーク接続されたストレージデバイス VoIP 電話 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外側シース材質 = PVC耐火性 = IEC 60332-1ストランド数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B x 3 RS PRORS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B x 3RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RS Pro USB ケーブルRS Pro 80 cm USB バージョン 2.0 A オス - 3 マイクロ B オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 4 mm です。コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。特長と利点 45p PVC タイプ成形 Micro USBBM 5P* 3 個(黒色絶縁体) * 1 個(シェルニッケル) ・ USBAM* 絶縁体 1 個(白色)※ 1 個(シェルニッケル)用途電話 カメラ ポータブルハードディスク認定 REACH 準拠 CE認定
仕様長さ = 800mmコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB B x 3USBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,45A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ プラグ 2P,45ARS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,45A RS PRORS PRO 小型電源コネクタ ソケット 2P,45ARS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 45Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 12ピース VDE/1000V認証あり RS PRORS PRO 工具キット 12ピース VDE/1000V認証ありRS PRO
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
RS Pro絶縁プライヤ / ドライバ12点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁工具キットは、非常に汎用性が高い製品です。この工具セットは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護する絶縁が施されており、単極電圧計も装備されているため、電子機器の用途に最適です。 プライヤとドライバはどちらも人間工学に基づいたハンドルを備えており、長期間使用しても手の疲れが軽減されます。3 本のプライヤと 5 種類のドライバサイズのセットには、ボックスカッターナイフ、自動ワイヤストリッパ、巻尺も含まれています。そのため、このキットには、修理やメンテナンスに関するさまざまなソリューションが含まれています。 このキットは、工具を風雨から保護し、保管中や輸送中に整理するためのジッパー付きソフトケース入りで提供されます。キットの内容. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ( VDE 認定) x 1 G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー( VDE 認定) x 1. G15シリーズ絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) x 1. E25-AS06自動ワイヤストリッパ x 1. G01シリーズC-PLUS絶縁マイナスドライバ(VDE認定) x 3. G03シリーズC-PLUS絶縁Pozidrivドライバ(VDE認定) x 2. 6106単極電圧テスター(VDE認定、長形) x 1. J45C小型万能ナイフ18 mm x 1. P05シリーズ小型巻尺 x 1. 用途. ドライバは、どのような作業用キットでも最も重要な手動工具の 1 つで、留め具を締め付けたり緩めたりする場合に不可欠です。このプライヤセットは、小型部品の取り扱いやワイヤの操作に最適です。このセットのドライバ及びプライヤは、 IEC60900 規格に準拠して VDE で、通電中の部品又は 1000 V ac までの活線部品の作業に最適です。これらの絶縁ドライバは、ユーザーの安全を守り、電気的短絡により損傷を受ける可能性がある電子部品の損傷を防ぐこともできます。電気技術者や電気エンジニアの工具キットに追加するのに最適です。 このセットには、切断、測定、及びワイヤストリッピング用の工具が含まれ、次の用途にも最適です。 保守作業員 技術者 DIY愛好家. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.5mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.051mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.025mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.4mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.3mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO シムキット ステンレス鋼 8枚入り 赤 RS PRORS PRO シムキット ステンレス鋼 8枚入り 赤RS PRO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05 → 0.5mm長さ = 300mm幅 = 150mm枚数 = 8カラー = 赤
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.8mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.25mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.127mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.1mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
RS PRO スチールシム RS PRORS PRO スチールシムRS PRO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.2mm長さ = 1.25m幅 = 150mm