18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

RS Pro HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI ポート x 2 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス - メス HDMI カプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレード ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

RS Pro オス DVI-D - オス DVI-D ケーブル、 1 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げで耐腐食性があるため、常に高品質の接続が可能です。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、ピンの選択だけが接続されているシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため、より高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-D コネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックスカードから直接、高速で高品質のデジタル画像を送信 Durable Black シース オス - オス接続 DVIジェンダー オス - オスデュアルリンク 代表的用途 グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ DVI とは DVI は Digital Video Interface の略です。DVI は、最新のグラフィックスカードから高品質の画像を表示するために使用されるデジタルテクノロジ接続の一形態で、コンピュータモニタや LCD 画面に広く使用されています。 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A - アナログ信号を伝送し、アダプタ経由で VGA 信号をサポートしますが、 HDMI はサポートしません DVI-D - アナログに変換せずに、直接デジタル信号を伝送します DVI-I - デジタル信号またはアナログ信号のいずれかを伝送できます DVI-D ケーブルの仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに変換してから、再度アナログに変換するプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高品質の画像を生成できる、より高速な接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro オス HDMI - メス SVGA アダプタ 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に搭載された HDMI オス - メス SVGA アダプタは、デジタル HDMI 信号をアナログ SVGA 信号に変換する優れた機能を備えており、 HDMI ソースを SVGA モニタに簡単に接続できます。Durable Adapter 内部の変換は内蔵チップセットによって実現され、接続が簡単になります。この使いやすいアダプタは、 HDMI 信号と SVGA 信号の両方に対応しているため、機器を交換する必要がありません。この汎用性の高いアダプタは、 HDMI コネクタに金めっき仕上げのカバーが付いており、ニッケルめっきの SVGA コネクタが付いているため、腐食を防ぎ、毎回高品質の接続を確保します。 特長と利点 デジタル HDMI をアナログ SVGA に変換します VGA よりも高解像度 Durable Black PVC シース オス - メスアダプタ ビデオとオーディオを 1 つにまとめる 高性能 ユーザーフレンドリ 代表的用途 コンピュータモニタ PCやテレビのディスプレイ ラップトップ 接続方法 HDMI-SVGA アダプタを使用するのは、すばやく簡単です。HDMI コネクタをラップトップやデスクトップなどのデバイスに接続し、ケーブルの SVGA コネクタをデバイスの SVGA ポートに接続するだけで、 2 つの間の高品質な接続が可能になります。 このアダプタはビデオ信号とオーディオ信号を伝送できますか HDMI に対応しているため、このアダプタは追加のケーブルを使用することなく、 SVGA ディスプレイモニタにビデオ信号とオーディオ信号の両方を伝送できるため、非常に汎用性の高い機器になります。ただし、 VGA ケーブルはビデオ信号を伝送することしかできないため、追加のケーブルを使用する必要がある場合があります。 VGAとSVGAの違いは何ですか VGA ( Video Graphics Array )は、コンピュータのモニタおよびディスプレイで使用される接続です。640 x 480 の低解像度をサポートしており、古くなっています。SVGA (Super Video Graphics Array) は、 1024 x 768 の 8 ビットピクセル以上の解像度を提供する、 VGA のはるかに高品質で改良されたバージョンです。 DVI と HDMI の違いは何ですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点では似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため、最新のテレビで使用する標準ケーブルとなっており、 1 本のケーブルですべてを表示するのに最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面やコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しており、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、汎用性が高くなります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = VGAタイプ = HDMI-VGAアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス VGA (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

5 m HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 5 メートル 色: 青
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

3 メートル HD15 VGA / SVGA 低プロファイル LSZH M-F 延長ケーブル - 青これらの低プロファイルVGA装着ケーブルは、高品質の低プロファイルVGAケーブルで、目立つ場所やスペースの限られた場所での使用に最適です。この VGA ケーブルは、 PC 又はラップトップのビデオ信号接続を、プロジェクターのディスプレイスクリーン又はテレビに使用できます特長と利点低プロファイルVGAコネクタ ちょうねじを使用した安全な接続 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能仕様コネクタ A : HD15 VGA/SVGA M コネクタ B : HD15 VGA/SVGA F 長さ: 3 メートル 色: 青
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro HD15 オス - メス VGA / SVGA ケーブル x 2 です RS Pro HD15 オス - メス VGA / SVGA ケーブルは、高密度ピンコネクタと高密度ピンコネクタケーブルの 2 本を備えており、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適です。HD15 オスコネクタと 2 つの VGA / SVGA メスコネクタにより、このアダプタはすべてのピンを接続してワイドスクリーンモニタ上の DDC (ディスプレイデータチャンネル)に対応しています。Durable PVC ジャケット付きで設計されたこの製品は、六角ナット付きのメスコネクタである PVC 製のコネクタフードも備えています。これにより、オスコネクタを使用してケーブルを固定し、接続が緩んだり外れたりすることなく、接続の問題が発生するのを防ぐことができます。 特長と利点: この RS Pro HD15 オス - VGA / SVGA メスケーブルには付いています 3 つの汎用コネクタにより、 2 つのシリアルを接続できます ディスプレイモニタやコンピュータなどの機器 このケーブルには、 DDC をサポートするためにすべてのピンが接続されています ワイドスクリーンモニタ ジャケットとコネクタフードは Durable です PVC により、ケーブル長が長持ちし、保護性能が向上します メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生することを防止します 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 200mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ミニディスプレイポート -VGA アダプタRS Pro 15 cm Mini オス DisplayPort-メス VGA (白)アダプタは、 20 ピン DP コネクタを備えています。VGA コネクタ又はケーブルを使用する高精細モニタ又はプロジェクターを、 Mini DisplayPort 接続を使用してコンピュータやタブレットに接続します。このコネクタフードは白色 ABS 製で、 Mini DP コネクタを保護するダストキャップと、ケーブルを支持するためにフードの端にストレインリリーフを備えています。このアダプタを使用すれば、 Mini DisplayPort 接続を備えた MacBook 、 MacBook PRO 、又は MacBook Air に高精細モニタ、プロジェクタ、 LCD TV を接続できます。特長と利点 400mW アクティブおよび 15mW スタンバイ 自動同期検出 PC からディスプレイへの EDID パススルー 低電力スタンバイモード ディスプレイポートから電力供給 スペクトラム拡散による EMI の低減 最大 1080p 、 1920 x 1200 の解像度をサポート VGA 信号用、トリプル 10 ビット、 162 MHz ビデオ DAC認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = ミニDisplayPortコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro Mini HDMI-HDMI カ RS PRO HDMI メス - メスカプラについてHDMI カプラは、 2 本の短いケーブルを忠実に再現せずに結合するための優れたソリューションです。このコンバータは、 2 本の個別のワイヤを接続する 2 つのメスポートを備えており、 HDMI ケーブルの全体的なリーチを延長できます。これは、原稿が最適なレベルで動作している場合に、新しいケーブルを購入するコストを削減するための優れた方法です。RS Pro は、金めっき金属製コネクタと信頼性の高いコンポーネントを備えた高品質カプラです。このメスアダプタを使用すると、使用する高速ケーブルで導通が得られます。 特長と利点 メス HDMI x 1 、及びミニメス HDMI ポート x 1 黒色 目立たないように コスト効果が高い 金めっきで腐食を防止 用途 HDMI アダプタは、アダプタのメスポートを介して 2 本の独立したケーブル(通常はオス接続ポイントを使用)を接続するデバイスです。これにより、 1 本の長い連続したケーブル / 接続の効果が得られます。このアダプタを使用すると、元の信号を目的のディスプレイに転送できます。HDMI は、 PC 、 Bluray プレーヤー、ゲームコンソールなど、さまざまなデバイスで使用されている最も一般的なディスプレイ接続です。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = ミニHDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = Mini HDMI オス -HDMI メスアダプタ終端1 = Male Mini HDMI終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 10 m DVI-D デュアルリンクケーブル - 黒 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 26 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 1 m RS Pro 1 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

長さ = 1.2m。コネクタ1 = HDMI。コネクタ 2 = HDMI。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 白。。このケーブルはバージョン1.2aまでのHDMI標準の要件に対応. RS PRO HDMI-HDMIケーブル. このRS PRO HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)ケーブルは、HDTV、Freeview、又はその他のHDMIデバイスに最適なオス-オスケーブルです。これらのケーブルは、PCモニタ、デジタルテレビ、デジタルオーディオデバイスの接続として使用されます。最大解像度1080iの高品質のビデオとオーディオに対応し、家庭やオフィスでの使用に最適です。 RS PROシリーズのHDMIケーブルは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。HDMIリードは、産業用及び住居用設備の両方に使用できるため、家庭、オフィス、学校に最適です。 このRS PROシリーズでは、さまざまなケーブルの長さを用意しています。 ; 489-428 489-428 . 1m (黒) ; 489-412 489-412 - 2m (黒) ; 489-422 489-422 . 3M ( 黒 ) ; 489-466 489-466 . 5m (黒 ; 489-399 489-399 . 10m ( 黒 ) ; 489-400 489-400 . 15m (黒) ; 876-2393 876-2393 .1.2m (白) HDMIケーブルは、HDTV、ホームシアターエンターテイメントシステム、ゲームコンソール、Blu-rayプレーヤーに不可欠です。RS PROでは、スタンダードHDMIケーブル、イーサネット対応スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブルなど、各種HDMIケーブルを用意しています。特長と利点:. コンパクトで使いやすい設計で、消費者の機器のニーズに応えます 5 Gb/s の帯域幅は、非圧縮のオーディオ / ビデオを 1 本のケーブルでサポートします 信号レイアウトの低インピーダンスのミスマッチ 完全にシールドされた ESD 保護 HDMI 1.2B 規格に準拠し、この規格で必要とされる高帯域幅を実現 金めっきコンタクト HDMI (19pin) オス - HDMI (19pin) オス. 代表的用途 ゲームコンソール テレビ コンピュータモニタ デジタル放送 プラズマディスプレイ LCD サテライトボックス DVD プレーヤー よくある質問 Q : HDMI が優れているのはなぜですか. A : HDMI ケーブルを使用すると、ビデオとオーディオの両方に多数のケーブルを使用する必要がなくなります。最新バージョンのHDMIでは、4K、3D HD信号など、今日のビデオ用途で必要とされる転送速度を処理できます。HDMIケーブルは、新しいバージョンのHDMIに対応した新しい機器に使用する場合も新しいケーブルを購入する必要がないように設計されています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、信頼性の高い部品を競争力のある価格で提供することに努めています。RS Pro ブランドの製品をすべてテストする社内専門家により、品質と信頼性に対するお客様の要求を確実に満たすことができます。 RS Pro には、あらゆるセットアップに対応するさまざまなマルチメディアケーブルが用意されています。カスタマイズされた媒体のスタジオを合うか、またはあなたの家の催し物の組み立てを単に改良するかどうか、 RS Pro はあなたと方法のあらゆるステップある。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro オス VGA- メス SVGA 、 3M 、 3 m メーカーの RS Pro 3 m モニタ延長ケーブルには、高密度の 15 ピンオス - 高密度 15 ピンメスコネクタが付属しています。このコネクタは、一般に VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれています。すべてのピンが接続されており、ケーブルの両端にフェライトがあるため、干渉をカットできます。ジャケットとコネクタフードは黒色の PVC 製です。 メスコネクタには六角ナットが付属しているため、ケーブルをオスコネクタにロックできます。これにより、接続がばらばらになり、接続の問題が発生する危険を防止します。RS PROシリーズのVGA、DVI、HDMIケーブル及びコンバータは、さまざまな用途に適した信頼性の高い堅牢なリードを実現するために厳しくテストされています。 特長と利点 低プロファイルVGAコネクタ メスコネクタに六角ナットを取り付けて確実に接続する 目立つ場所や、スペースが限られたラックに最適 PC / ラップトップ、プロジェクター、ディスプレイ画面のビデオ信号の接続に使用可能 代表的用途 VGAケーブルは、モニター、プロジェクター、高精細テレビセットにコンピュータを据える際に重要なコンポーネントです。コンピュータとモニタ間、コンピュータとテレビの間、コンピュータとラップトップの間で信号を接続して送信するために使用されます。 ラップトップや他の小型デバイスでは、フルサイズのVGAコネクタではなく、mini-VGAポートが必要になる場合があります。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点で似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため最新のテレビ用の標準ケーブルになっており、オールインワンのケーブルとして最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面又はコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しています。また、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、非常に汎用性が高くなっています。
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 28 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 150 mm オス DisplayPort-メス HDMI (黒 KVM 混合ケーブルアセンブリこの RS Pro KVM 混合ケーブルアセンブリを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータ又はグラフィックカードを接続して、 HDMI モニタ又はテレビを使用できます。互換性の問題に対するシンプルなソリューションを提供します。 このケーブルアセンブリは、メス HDMI コネクタと 20 ピンオス DisplayPort コネクタを備えています。最大 10.8 Gbps (ギガバイト / 秒)のビデオ帯域幅、 8 ビットと 10 ビットのディープカラー、 1 Mbps (メガバイト / 秒)の双方向補助チャネルをサポートします。 このケーブルアセンブリは、 RS Pro 製品に属し、非常に優れた品質が得られることがテストされています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しているため、静電放電によって機器が損傷することはありません。また、有害物質に対する RoHS 対応です。HDMI は、おそらく最も一般的に使用されているディスプレイ接続で、 PC 、スマート TV 、ゲームコンソールなどのデバイスで一般的に使用されています。特長と利点 KVM 混合ケーブルアセンブリ メス HDMI コネクタ- 20 ピンオス DisplayPort コネクタ 長さ: 150 mm 最大 10.8 Gbps の帯域幅をサポート 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーをサポート 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 黒色の被覆 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = HDMIコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 150mm最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro DVI-Dデュアルリンクケーブル 信頼できる信頼性の高い自社ブランド RS Pro のデュアルリンク DVI-D オス - オス DVI-D ケーブルは、モニターへの高速デジタル接続を可能にし、グラフィックカードやマザーボードなどのビデオソースから高品質のデジタル画像を直接作成します。RS Pro オス - オス DVI-D ケーブルのコネクタは、耐腐食性を備え Durable 金めっきカバーで作られており、常に高品質の接続を確保します。DVI-D はデュアルリンクケーブルなので、一部のピンしか接続しないシングルリンクケーブルとは異なり、すべてのピンが接続されているため非常に高い解像度を実現できます。 特長と利点 DVI-Dコネクタタイプ デュアルリンクケーブルにより、より高い解像度を実現 グラフィックカードから直接、高速で高品質なデジタル画像を送信できます Durable Black シース オス - オス接続 代表的用途 グラフィックカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送 コンピュータモニタ ノートブック デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ よくある質問 DVIケーブルにはどのような種類がありますか DVI-A: アナログ信号を伝送し、アダプタを使用してVGA信号に対応できますが、HDMIには対応しません。 DVI-D :アナログに変換せずに、デジタル信号を直接伝送します DVI-I: デジタル信号又はアナログ信号を伝送できます。 USBケーブルが機能する仕組み DVI-D ケーブルは、デジタル信号をビデオカードからアナログに、またアナログに変換し直すプロセスを排除することで機能します。 ビデオカードからモニタへの直接リンクを提供することで、高画質の映像を生成できる高速接続が確立されます。 シングルリンクとデュアルリンクは何が違うのですか この 2 つは、高品質のデジタル画像を表示できるという点で似ていますが、 HDMI ケーブルは、音声も伝送できるため最新のテレビ用の標準ケーブルになっており、オールインワンのケーブルとして最適です。一方、 DVI ケーブルは、 LCD 画面又はコンピュータモニタに高品質のデジタル画像を表示するのに適しています。また、デジタルコンバータを介して HDMI ポートに接続することもできるため、非常に汎用性が高くなっています。
仕様コネクタ1 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒シールド = ホイル素線径 = 26 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷