カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • メカニカル部品(28)
  • 作業工具(6)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(463)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • ホンダ(76)
  • StarTech.com(64)
  • SMC(52)
  • コマツ(44)
  • エスコ(39)
  • サンワサプライ(30)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • CF POSH(26)
  • ノーブランド(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • 天領まな板(21)
  • SIGNET(シグネット)(20)
  • JAPANNEXT(20)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • 水本機械製作所(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc6」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 6mm RS PRORS Pro ポリカーボネート(PC)シート クリア, 305mm x 625mm x 6mmRS PRO
6,050税込6,655
1個
7日以内出荷
仕様カラー = クリア長さ = 305mm幅 = 625mm厚さ = 6mm材料 = ポリカーボネート密度 = 1.2g/cm3引張強度 = 62 MPa燃焼性評価 = UL 94吸水 = 0.35%最高使用温度 = +120℃伸長 = 70%エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PRORS Pro パネル取り付けヒューズホルダRS PRO(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
歯の数 = 24ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
RS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mm RS PRORS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mmRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグコンタクトめっき = ニッケル色 = 黒RS Pro基板ジャックソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この3.5 mmライトアングルジャックソケットは、基板実装用にスズめっきピンコンタクトを備えています。このスイッチ付きジャックコネクタには、確実にパネルに取り付けるためのナットも付いています。. このシリーズの内容:. ; 品番< 913-1011') 913-1011/はS6/BB PCモノスイッチの付いた直角ジャックソケット ; 品番< 913-1018') 913-1018/はS9/BBステレオスイッチの付いた直角ジャックソケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6 RS PRORS PRO 1ポート RJ45コネクタ Cat6RS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS Pro Cat6 RJ45 、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒色 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat6 RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat6 RJ45 コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 9982 11極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 9982 11極RS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様極数:11取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極RS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷
仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 997 5極RS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 996 3極RS PRO
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極RS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネットワークアダプタ RS PRORS PRO ネットワークアダプタRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ドライバビット Torx T8 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T8RS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T8材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
RS PRO ドライバビット Torx T7 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T7RS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T7材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
RS PRO ドライバビット Torx T9 RS PRORS PRO ドライバビット Torx T9RS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
RS PROスタービット1/4インチ六角セクション. すべてのビットは、ヘビーデューティ用途向けに硬化及び耐性加工されたクロムモリスチール(S2)製です。マイナスねじ、Supadriv / Pozidriv.ねじ、六角ソケットねじ、スターソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点: グレーの防錆仕上げ のクロムモリスチール(S2)1 pc - T-6 Torxビット
仕様ヘッドタイプ = Torxタイプ = ドライバビットサイズ = T9材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 25 mm
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, ケーブルマウントRS PRO
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 30.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6B表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 6極, 21 mm, パネルマウントRS PRO
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = 21 mmプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 30.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 Vハウジング材質 = ナイロン, PCポール形式 = 6B表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバーRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = カバープロファイル併用可能製品 = フィードスルー端子台 11-6 AWG実装タイプ = 端子取り付け色 = クリア材質 = PCRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
歯の数 = 20ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
歯の数 = 18ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
歯の数 = 22ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
歯の数 = 72ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
歯の数 = 80ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア6mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 6mm材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
歯の数 = 30ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCRS PRO 11
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
歯の数 = 60ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
歯の数 = 15ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2mmピッチ ボア3mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 2mmピッチ ボア3mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
歯の数 = 10ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 3mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
歯の数 = 48ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
歯の数 = 72ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
歯の数 = 44ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
歯の数 = 40ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
歯の数 = 36ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
歯の数 = 14ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 2mmピッチ ボア3mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
歯の数 = 12ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 3mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 80歯 2mmピッチ ボア8mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
歯の数 = 80ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 8mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
タイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 2mmピッチ ボア4mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 16歯 2mmピッチ ボア4mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
歯の数 = 16ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 4mm材料 = ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。ポリカーボネート - ガラス繊維入り
RS PRO KVMケーブル 長さ:150mm RS PRORS PRO KVMケーブル 長さ:150mmRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
RS Pro 15 cm 5 ピン DIN オス -6 ピンミニ DIN メスキーボードアダプタは、 PS2 キーボードを PC の AT ポートに変換するためのベージュのリード付きアダプタです。また、このコネクタフードはベージュの PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。
仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = 5ピンミニDINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 150mmRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
歯の数 = 40ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 5mm材料 = 黄銅、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア5mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 2mmピッチ ボア5mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
歯の数 = 36ピッチ = 2mmベルト幅に合わせる = 6mmボア = 5mm材料 = アルミ、ガラス繊維入りPCプラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。黄銅又はアルミ製インサート
RoHS指令(10物質対応)対応