22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 900 mm 重量: 7 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 1.5m幅 = 150mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

RS Pro 厚い大工用マット RS Pro の玄関マットは、非固定式で耐滑性がある設計で、作業者や床の下を保護します。無退色の 300 gsm の厚いカーペット面及びゴム製のベースから作られたこの滑り止めエントランスマットは、水分や汚れを効果的に防ぎます。ゴム製ベースの設計には、マットを置くことができ、滑らかでカーペットが敷かれた表面では、滑ることがないため、あらゆる作業スペースに追加するのに最適です。これらは、高リスク環境でも安全を確保するためにトリップ防止傾斜エッジを使用して設計されているため、入口及び出口で使用できます。この RS Pro 玄関ドアマットは、耐久性 Durable です。耐摩耗性のあるカーペット、ポリプロピレン、ゴム製で、床面の冷たさと濡れた面からの絶縁を提供します。多目的で清掃しやすいマットです。 特長と利点 ヘビーデューティエントランスマット 滑り止め:マットが動かないようにします 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 厚いカーペット、ゴム、ポリプロピレンの非常に頑丈な組み合わせにより、優れた耐久性を発揮します 高リスク及び高通行量の場所での安全性を確保するためのトリップ防止傾斜エッジ 土や水分を効果的にトラップする革新的な起こしたツイストカーペットパイル 滑らかな表面又はカーペット敷きの表面に適しています 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 600 mm 幅: 400 mm 重量: 2 kg 用途 玄関マットは、家庭や産業のあらゆる作業スペースの床を保護するために役立ちます。玄関マットは靴を拭くためのドアを置いて清潔に床が保たれるようにするのに最適で、マットの Durable mates は吸収性があるため、カーペットによって水分や汚れが溜まります。強力な組成の出入り口マットは、激しい歩行者落下にも耐えることができます。
仕様長さ = 0.6m幅 = 400mm屋内/屋外 = インドア表面形 = カーペットマット材質 = PP厚さ = 13mm滑り止め = あり
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
799 税込879
翌々日出荷

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

固定タイプ = 接着剤。テキストカラー = 緑。背景色 = White。パック入り数 = 140。長さ = 38mm。幅 = 15mm。テキストメッセージ = QA Approved。。RS Pro接着式プリントビニールクロスラベル. RS Proの事前に印刷されたビニールクロスのラベルには強力なアクリル系粘着剤を使用しているので、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に対応します。素材は非常に柔軟で、オフセット印刷、スクリーン印刷、輪転印刷、熱転写印刷に最適です。これらのラベルには、様々な色や文字が印刷されています。メッセージには次のようなものがあります。 ; 758-7949 758-7949 - 設置日 ; 758-7951 758-7951 - 安全性チェック ; 758-7955 758-7955 . QA承認済み ; 758-7958 758-7958 . 品質保持期限 ; 758-7961 758-7961 . QA受付済み ; 758-7964 758-7964 . QA却下 ; 758-7967 758-7967 . QA検査済み ; 758-7970 758-7970 - チェック済み ; 758-7973 758-7973 . 清掃済み ; 758-7977 758-7977 . 検査担当者 ; 758-7983 758-7983 . 保守点検担当者 ; 758-7986 758-7986 - バッチ番号 ; 758-7989 758-7989 . 電気的安全性をテスト済み ; 758-7992 758-7992 . 使用不可の機器 ; 758-7995 758-7995 . 却下 ; 758-7999 758-7999 - 承認済み ; 758-8002 758-8002 . シリアル番号 ; 758-8005 758-8005 . キャリブレーション済み ; 758-8009 758-8009 . 使用不可 ; 758-8011 758-8011 - 空白の白ラベル ; 758-8018 758-8018 . テスト済み. 特長と利点: 非常に印刷しやすく、優れた転換及び用途特性を実現 粘着ラベル: 長さ38 mm、幅15 mm 非常に軟らかく、ケーブルや曲面に優れた粘着性を発揮 温度範囲: -30 → +100 ℃ 弱酸、アルカリ、ほとんどの一般的な石油系オイル、グリス、脂肪族溶剤に対し優れた耐性を発揮 パッケージ - ステッカーシート140枚入りのパック. 代表的用途:. 以下のようなさまざまな用途に使用できます。 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 宝石類 化粧品 電子 PATテスト 医療診断 食品流通 製造 保守. SHELF LIFE:. 元のパッキング内に収めてシールすれば、製品を23 ℃、65 % RHで1年間以上、保管可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(140個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro 200 mm 径手袋用耐摩耗性手袋ビニールフロアグラフィック RS Pro のビニール製フロアグラフィックは、さまざまな環境で健康や安全に関する具体的なアクションや指示を表示するのに最適なソリューションです。この monomeric グロスビニール製安全標識は、永久接着剤付きで、ラミネート加工フィルム上に透明なエンボス加工 PVC が施されており、摩耗防止や滑り止めに優れています。Durable ビニールフロアグラフィックは粘着式なので、さまざまな環境ですばやく効果的に取り付けることができます。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 明確な可視性を備えた人目を引くフロアグラフィック 耐滑性ビニール素材で、負傷のリスクを軽減します すべりから 耐久性に優れ Durable なので、広範囲に使用するのに最適です すばやく簡単に塗布できる粘着式です 英国で設計並びに製造 特定の命令を強調表示 表示するのに最適です 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に、フロア安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材でできていて、健康安全規則を維持したまま、安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 ISO EN 7010 準拠 よくある質問 標識は接着式ですか? はい、このフロアサインは粘着式です。塗布するには、標識の裏側から剥離紙を剥がし、オイル、異物、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。 なぜフロアサインを使うのですか? フロアサインは、特定の必須標識を表示する優れた方法です。従業員や一般人に、 PPE 装置や健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を提供します。安全フロア標識を使用すると、視認性の高い場所に設置して、健康 安全規制を全体的に維持することができます。 これらの標識はどこに表示すべきですか? 安全床標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する、明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指示されたエリアへの入口及び全体で、メッセージを繰り返し、健康及び安全に関する規制を維持します。これらの製品は、フェイスマスク、耳栓、手袋など、特定の領域に必要な保護服や PPE 装置を示すのに最適です。
仕様記号の説明 = 手の保護テキスト言語 = なし材質 = ビニール高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボル色 = 青/白直径 = 200mm幅 = 200mm自己粘着性 = あり
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 200 mm 径保護服用ビニールフロアグラフィック RS Pro のビニール製フロアグラフィックは、さまざまな環境で健康や安全に関する具体的なアクションや指示を表示するのに最適なソリューションです。この monomeric グロスビニール製安全標識は、永久接着剤付きで、ラミネート加工フィルム上に透明なエンボス加工 PVC が施されており、摩耗防止や滑り止めに優れています。Durable ビニールフロアグラフィックは粘着式なので、さまざまな環境ですばやく効果的に取り付けることができます。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 明確な可視性を備えた人目を引くフロアグラフィック 耐滑性ビニール素材で、負傷のリスクを軽減します すべりから 耐久性に優れ Durable なので、広範囲に使用するのに最適です すばやく簡単に塗布できる粘着式です 英国で設計並びに製造 特定の命令を強調表示 表示するのに最適です 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に、フロア安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材でできていて、健康安全規則を維持したまま、安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 ISO EN 7010 準拠 よくある質問 標識は接着式ですか? はい、このフロアサインは粘着式です。塗布するには、標識の裏側から剥離紙を剥がし、オイル、異物、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。 なぜフロアサインを使うのですか? フロアサインは、特定の必須標識を表示する優れた方法です。従業員や一般人に、 PPE 装置や健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を提供します。安全フロア標識を使用すると、視認性の高い場所に設置して、健康 安全規制を全体的に維持することができます。 これらの標識はどこに表示すべきですか? 安全床標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する、明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指示されたエリアへの入口及び全体で、メッセージを繰り返し、健康及び安全に関する規制を維持します。これらの製品は、フェイスマスク、耳栓、手袋など、特定の領域に必要な保護服や PPE 装置を示すのに最適です。
仕様記号の説明 = 防護服テキスト言語 = なし材質 = ビニール高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボル色 = 青/白直径 = 200mm幅 = 200mm自己粘着性 = あり
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro 300 200mm 洗浄 消毒用日常的に使用する ラベル RS Pro の必須 PVC 標識は、日常的に手を洗う、衛生的に洗浄するなど、さまざまな環境で健康 安全規制に関する特定の措置や指示を表示する、コスト効果の高いソリューションです。この標識は接着式の半硬質 PVC 製なので、さまざまな用途で清潔で乾いた表面に簡単に貼り付けることができます。手を洗うことも消毒することもできるため、明確で大胆なグラフィックとテキストが採用されており、さまざまな場所で目に見えて、簡単に追跡することができます。すべての標識は BS EN ISO7010 規制に準拠しており、すべてのグラフィカル安全記号が一定であることを確認しています。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 鮮明で精密なグラフィックで、視認性が向上しています 粘着式の半硬質 PVC で簡単に取り付けられます マスチック、接着剤、ねじは不要です 裏面を剥離してきれいに塗布するだけです 乾燥した表面 複数の言語で提供されています 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材で作られていて、健康安全規則を維持しながら安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 BS EN ISO7010 よくある質問 この標識は接着式ですか? はい、この標識は接着式です。塗布するには、標識の背面にある剥離紙を剥がし、オイル、細片、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。標識は基板を通るねじや釘を使用して固定することもできます。固定ポイントが選択した固定方法に適していることを常に確認するように注意してください。 必須の安全標識を使用する理由 必須の安全標識は、 PPE 装置、健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を公衆の従業員やメンバーに提供する優れた手段です。 必須標識はどこで使用すべきですか? 安全標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。
仕様記号の説明 = 衛生ラベル内容 = Lavez et desinfectez vos mains regulierementテキスト言語 = フランス材質 = PVC高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白幅 = 300mm自己粘着性 = あり
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 300 200mm 洗浄 消毒用日常的に使用する ラベル RS Pro の必須 PVC 標識は、日常的に手を洗う、衛生的に洗浄するなど、さまざまな環境で健康 安全規制に関する特定の措置や指示を表示する、コスト効果の高いソリューションです。この標識は接着式の半硬質 PVC 製なので、さまざまな用途で清潔で乾いた表面に簡単に貼り付けることができます。手を洗うことも消毒することもできるため、明確で大胆なグラフィックとテキストが採用されており、さまざまな場所で目に見えて、簡単に追跡することができます。すべての標識は BS EN ISO7010 規制に準拠しており、すべてのグラフィカル安全記号が一定であることを確認しています。RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。 特長と利点 鮮明で精密なグラフィックで、視認性が向上しています 粘着式の半硬質 PVC で簡単に取り付けられます マスチック、接着剤、ねじは不要です 裏面を剥離してきれいに塗布するだけです 乾燥した表面 複数の言語で提供されています 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。一般的に安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材で作られていて、健康安全規則を維持しながら安全で確実な方法で指示を表示します。次のような場所での使用に適しています。 医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 BS EN ISO7010 よくある質問 この標識は接着式ですか? はい、この標識は接着式です。塗布するには、標識の背面にある剥離紙を剥がし、オイル、細片、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。標識は基板を通るねじや釘を使用して固定することもできます。固定ポイントが選択した固定方法に適していることを常に確認するように注意してください。 必須の安全標識を使用する理由 必須の安全標識は、 PPE 装置、健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を公衆の従業員やメンバーに提供する優れた手段です。 必須の衛生標識はどこで使用すべきですか? 安全標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する明確で目立つ場所に表示される必要があります。一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。
仕様記号の説明 = 手洗いラベル内容 = Wash and Sanitize your hands routinelyテキスト言語 = 英語材質 = PVC高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト色 = 青/白幅 = 300mm自己粘着性 = あり
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

保護形状 = 円柱。材質 = EVA。長さ = 750mm。色 = 黒/黄。幅 = 40mm。直径 = 40mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 8mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 5mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

カラー = クリア。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 4mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

保護形状 = ストレート。使用 = エッジ。材質 = EVA。長さ = 750mm。色 = 黒、 黄。幅 = 40mm。直径 = 40mm。開口径 = 20 x 8mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

保護形状 = ストレート。使用 = カラム、 ラック、 壁面。材質 = ニトリルゴム。長さ = 5m。色 = 黒/黄。幅 = 60mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

保護形状 = ストレート。使用 = カラム、 ラック、 壁面。材質 = ニトリルゴム。長さ = 750mm。色 = 黒/黄。幅 = 60mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

保護形状 = コーナー。材質 = ニトリルゴム。長さ = 750mm。色 = 黒/黄。高さ = 30 mm。幅 = 30mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

保護形状 = コーナー。材質 = ニトリルゴム。長さ = 5m。色 = 黒、 黄。高さ = 30 mm。幅 = 30mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

フォーム = フル。長さ = 305mm。幅 = 625mm。厚さ = 3mm。材料 = PC。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.2g/cm3。引張強度 = 62 MPa。燃焼性評価 = UL 94。吸水 = 0.35%。動作温度 Max = +120℃。伸長 = 70%。。This polycarbonate sheet is engineering grade material and is not UV resistant. RS Pro ポリカーボネート透明プラスチックシート - PC シート:ポリカーボネート. From RS Pro a range of high-quality polycarbonate translucent solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polycarbonate.. Polycarbonate is also known by the abbreviation PC and is a transparent amorphous engineering thermoplastic. Amorphous is the term given to plastics that gradually soften rather than go from a solid to a liquid when heated. Having this property means that this plastic is less likely to warp when subjected to high temperatures and easy to mould and thermoform. Polycarbonate is very tough with excellent impact resistance but also lightweight, very pliable and can be moulded and formed at room temperature without cracking or breaking. This clear sheet plastic is often used as a substitute for sheet metal if transparency or a non-conductive material is needed. One of the drawbacks with PC plastic sheet is its low scratch resistance so an additional hard coating needs to be applied where a scratch free surface is required. Features and Benefits. 優れた衝撃強度 優れた寸法安定性(温度や湿度の変動時に材料が元の寸法を保つ能力が高い) 幅広い温度で高い剛性を発揮 成形しやすく屈曲性が高い ある程度の化学耐性、低溶剤耐性 透光性 良好な耐熱性 良好な絶縁特性 良好な機械加工性 研磨が簡単、溶接可能、接着剤を使用した接着可能. 用途. 独特の性質を備えたポリカーボネートプラスチックは、特に丈夫さと屈曲性により、幅広い産業での使用に適しています。これらの産業には、エレクトロニクス、半導体、自動車、食品、医療、建設業界などがあります。PCは非常に汎用性の高いプラスチックで、透明性と耐衝撃性を必要とする用途に最適です。この透明で耐久性に優れたプラスチックシートは、ガラスと比べて軽量なため、一部の用途では、ガラスの代わりに使用できます。. 医療機器 電子部品 自動車部品 電気ケース及びカバー デジタルディスク(CD-R、DVD-R、ブルーレイ) 機械ガード及び保護スクリーン 看板及びディスプレイ. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。. このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

保護形状 = コーナー。材質 = ニトリルゴム。長さ = 75mm。色 = 黒/黄。高さ = 30 mm。幅 = 30mm。。RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。. . ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。通常、以下の用途で使用されます。 倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

接着式ビニール - 大型書き込みラベル. 強力なアクリル系粘着剤の付いたRS Proビニール布ラベル。これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。 ; 445-3997 445-3997 - 承認済み ; 445-4007 445-4007 - 検査済み ; 445-4013 445-4013 - 却下 ; 445-4029 445-4029 - 保持 ; 445-4057 445-4057 - 修理済み ; 445-4063 445-4063 - 廃棄済み ; 445-4079 445-4079 - テスト済み ; 445-4091 445-4091 - キャリブレーション済み ; 445-4108 445-4108 - キャリブレーション 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ70 mm、幅38 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用して、独自に文字を書き込み パッケージ - ステッカーシート30枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守の よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。 装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 赤背景色 = Whiteパック入り数 = 30長さ = 70mm幅 = 38mmテキストメッセージ = Scrapped RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS PRO Cable Tie Mounts, Saddle MountIntroducing the range of RS PRO Cable Tie Mounts, designed to provide maximum stability for wire bundles. They can be used both indoors and outdoors thanks to the durable Nylon 66 material, making them ideal for harsh conditions with high and low-temperature extremes. Saddle type cable tie mounts are easy to install by simply fixing them with a screw and securing the wire bundles with the cable tie. These types of mounts are incredibly versatile and can be used as a secure base from cable management purposes to securing climbing plants, and so much more.Features and Benefits:The RS PRO non-adhesive cable tie mount range offers an easy to use cable tie mounting base with quick installation and ultra-secure fixing, even by hand The high tensile strength of the nylon material provides a strong fastening base for the cable tie to strap on to even when under high tension Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low-temperature extremes Nylon cable tie mounts have excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable tie mounts have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100Applications:RS Pro サドルタイプタイマウントは、 UL 認定ナイロン 66 、 94V-2 素材を使用します。ナチュラルカラーですが、他の色のものもあります。サドル設計により、ワイヤバンドルの安定性が最大限に高められます。取り付けるには、ねじで取り付け、ナイロン製ケーブルタイでワイヤ束を固定します。Are these mounts re-usable.耐紫外線性はありません 最低動作温度: -40 ° C 最大動作温度: 85 ° CNo, these mounts are single-use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals.Why RS PRO.RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.Standards and Certifications:UL 94 V-2 RoHS Compliant Halogen Free
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.1mm長さ = 15mm幅 = 10 mm固定穴径 = 3.5mm接着剤付き = なし材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100耐火性 = 難燃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷