「pp 0.5」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

サイズ = PP3。電池種類 = アルカリ電池。IEC規格 = 6LR61V。端子形状 = スタンダード。容量 = 0.55Ah。寸法 = 87mm x 80mm x 52mm。パッケージ本数 = 15
1袋(15個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

RS PRO Stainless Steel Wire, 0.8 mm DiameterThis welding accessory from the RS PRO range is suitable for the metal inert gas (MIG) welding process. Stainless steel wire is suitable for welding sheet metal in industries such as automobile and aircraft manufacturing. MIG welding is a process that joins two materials together using a solid wire electrode through a welding gun and into the weld pool. A shielding gas such as argon is sent through the welding gun, protecting the weld pool from contamination. Stainless steel is used in this process as it forms a long-lasting, reliable weld that doesnt rust easily. This wire has a diameter of 0.8 mm and the spool weighs 0.5 kg. To create a stronger weld on two sheets of stainless steel its best to use compatible stainless-steel wire. As part of the RS PRO series, this product has been tested for consistency and quality.Features and Benefits Stainless steel welding wire Used for the metal inert gas (MIG) welding process Wire diameter of 0.8 mm M8 thread Spool weight of 0.5 kg Conforms to NSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様アクセサリタイプ = ステンレス鋼線材併用可能製品 = ミグ溶接法重さ = 0.5kgワイヤ径 = 0.8mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様適合電線サイズ = 0.5 → 0.75 mm2, 26 → 22 AWG全長 = 33mm適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 19.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 ; 531-352 531-352 :タップ、青、 18 → 14 AWG ; 125-1943 125-1943 - タップ、黒、 26 → 24 AWG ; 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4810 510-4810 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4826 510-4826 - タップ、黄、 12 → 10 AWG ; 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG ; 510-4860 510-4860 - タップ、青、赤、 16 → 14 AWG ; 510-4876 510-4876 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4898 510-4898 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4911 510-4911 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5330 510-5330 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-8755 510-8755 - タップ、白、 18 → 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 ° C 600 V Terminal material - りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; ; ; については、品番 241-4710 、 445-611 、 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様スプライスタイプ = クイックスプライス適合電線サイズ = 18 → 22 AWGmm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズ、 セル電池、リード線 150 mm に適しています。寸法は 33.2 mm 27.5 mm 14.1 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 38.2 x 27.5 x 14.1mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro の電池ホルダは、 サイズの セルバッテリとピンに適しています。 寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ピン: 0.8 mm 24 mm 、黄銅ニッケルめっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 サイズのタグ付き セル電池に適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 小型はんだラグ付き、ニッケル黄銅めっき スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅 Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 150 mm のリード線付き サイズ セルバッテリに適しています。寸法は 34.6 mm 13.2 mm 12.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ワイヤ: UL1007 26AWG スプリング材質: 0.5mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = Nバッテリセルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12mm寸法 = 34.6 x 13.2 x 12.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
7日以内出荷

RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 ; 531-352 531-352 :タップ、青、 18 → 14 AWG ; 125-1943 125-1943 - タップ、黒、 26 → 24 AWG ; 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4810 510-4810 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4826 510-4826 - タップ、黄、 12 → 10 AWG ; 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG ; 510-4860 510-4860 - タップ、青、赤、 16 → 14 AWG ; 510-4876 510-4876 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4898 510-4898 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4911 510-4911 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5330 510-5330 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-8755 510-8755 - タップ、白、 18 → 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 ° C 600 V Terminal material - りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; ; ; については、品番 241-4710 、 445-611 、 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様スプライスタイプ = Tap適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG絶縁 = 絶縁AWG色 = 青絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 形電池サイズに適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 4マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 109 x 54.5 x 24mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 形電池サイズに適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に適していて、寸法は 78.5 58.5 29.8 mm です。特長と利点 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂ホルダー セル数: 10用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 10マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 78.5 x 58.5 x 29.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダこの RS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単四電池サイズに適しており、寸法は 53 mm 24.5 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 2.用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53 x 24.5 x 13mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、長さ 150 mm のリードワイヤ取り付け付き単四電池に適しており、寸法は 53.5 mm 50 mm 13 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.6mm 65C スプリングワイヤ セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.5 x 50 x13mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リード線が 150 mm の単 形電池に適しており、寸法は 57.8 63 28.5 mm です。特長と利点 0.6mm 65C スプリングワイヤ PP 樹脂ホルダー セル数 :8. ワイヤサイズ: 26 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 8マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 57.8 x 63 x 28.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 PIN (基板実装)による単四電池サイズに適しており、寸法は 53.8 mm 50.5 mm 12.8 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー スプリング素材はニッケルめっきスチール製 真鍮ニッケルめっきのリベット素材 セル数: 4用途 CR2032 バッテリ用のバッテリコイン型電池ホルダ認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 53.8 x 50.5 x 12.8mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付け 150 mm C サイズ電池に適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。特長と利点 PP 樹脂ホルダー 0.8mm 65C のスプリングワイヤ セル数: 2. ワイヤサイズ 24 AWG用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 26.2mm寸法 = 62.6 x 55.8 x 23.5mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ付きの サイズ セル電池に適しています。寸法は 69 mm 37.3 mm 27.5 mm です。特長と利点ホルダ材質: PP 樹脂 ばね材質: 0.9 mm スチールニッケルめっき リベット素材:真鍮ニッケルメッキ はんだラグ付き用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm寸法 = 71.2 x 73.2 x 31.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
7日以内出荷

RS Pro 多機能電圧 電流テスター、 True RMS 導通チェック、 CAT IV 600 RS Pro の多機能電圧 電流テスターは、高品質で堅牢な True RMS 電気テスターで、さまざまな電流、電圧、導通のテストに最適です。この汎用性の高いテスターは、安全性と実用性を考慮して設計されており、実際の作業に必要なテスト装置の数を減らすことができます。RS Pro 電圧 電流テスターは、 200 までの AC 電流測定用の電流クランプ、 True RMS ACV ACA )、相回転テスト、 CATIV 安全定格を備えているので、産業用途に最適です。保護と安全性を強化するために、このテスターは IP65 エンクロージャを備え、水や埃の侵入から保護します。RS Pro 電圧 電流テスターでのテストは、高輝度で読みやすい LED 棒グラフ表示により簡単に行えます。 特長と利点 9999 カウントのデジタルディスプレイと、白色 LED 自動バックライト付きの高輝度 LED 棒グラフディスプレイを備えています True RMS ACV ACA <0.5 秒のバー応答時間、<及び 0.5 秒の DCV 読み取り応答時間 相回転表示 AC DC 1000 自動対応及び選択 AC 200A 測定 50 Ω の抵抗性能 入力 Peak 電流:< 3.5 mA 1000 直径 16 mm まで 導体 AWG 4/0 ワイヤ 39 mm 幅ジョーサイズは、込み合った場所でも使いやすいサイズです 自動極性検出 単極テスト 明るいトーチ(ペンライト) ELV 表示 セルフテスト( LED 及び LCD LED バーと LCD ディスプレイでバッテリなしで電圧を測定 IP65等級 使い勝手のよい電池蓋 用途 電流 電圧テスターは、電流、電圧、導通など、さまざまなパラメータテストを安全かつ効率的に実行するために使用される電気テスト装置です。電圧 電流テスターを使用すると、修理を行う前に、通電中の回路のケーブル又はワイヤに潜在的な障害を安全に特定することができます。多くの電気テスターは、 LED インジケータ、ブザー、プローブなどの機能を搭載しており、以下のような領域での使用に最適です。 工学 取り付け 保守 DIY 規格 IEC EN61010-1 IEC EN61010-2-033 IEC EN61010-031 CAT IV 600 / CAT III 1000 EN61243-3 に適合) よくある質問 導通テスト機能はありますか? はい。このテスターは、 1.8 Ω 未満の抵抗を測定する場合のブザー音が内蔵されており、最大 2.7 Ω に対応できます。RX LED は同時に表示される。 テストプローブは取り外し可能ですか? はい、テストプローブは取り外し可能なため、簡単に交換できます。 付属品 バッテリ(装着済み)、テストプローブ、テストプローブ保護、ユーザーマニュアル
仕様最大電圧 = 999.9V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 600Vディスプレイのタイプ = デジタルRCDトリップ試験 = なし電源 = バッテリモデル番号(P) = APPA VTA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

RS Pro の絶縁端子用圧着工具です 絶縁端子用の RS Pro 圧着工具について。この高品質工具は、精密な圧着ダイを備え、最小限の労力で正確かつ簡単にコネクタ圧着できます。DuoTech ソフトグリップハンドルは、人間工学に基づいて設計されており、この圧着工具のグリップとして非常に快適で信頼性の高いものになります。この工具は、エンドスプライス又はフェルールワイヤへの安定した信頼性の高い圧着接続が必要な用途に最適で、高品質の仕上げ作業を確実かつ確実に行うことができます。 特長と利点: RS Pro 圧着工具は、高品質で一貫性があり信頼性の高い圧着を実現するための高精度圧着ダイを備えています DuoTech ソフトグリップハンドルは、最適な使い心地と人間工学に基づいた使いやすさを実現し、滑りにくい滑りにくいハンドルとして機能して、怪我や事故を防止します この手動工具は、セルフリリース機構も備えているため、工具を所定の位置にロックして、確実に圧着できます 軽量で丈夫で使いやすい設計 絶縁端子の圧着に適しています 絶縁圧着能力: 0.5 6 mm 全長: 220 mm 用途: 圧着工具は、 本のケーブルを接合して新しい接続を確立する場合など、金属製又はケーブルの つの部品を接合するために使用する手持ち工具です。これは、ケーブルやワイヤを使用する場合に不可欠なツールです。圧着は、圧着された つのアイテム間の接続性と導電性のために高品質であることを確認することが重要です。圧着工具は使いやすく、業務用及び DIY の容量で最も一般的に使用されています。 メンテナンス及び修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 高品質で正確な圧着が重要な理由 絶縁端子の圧着用 精密な圧着ダイ セルフリリース機構 ソフトグリップ PP ハンドル 強化された炭素鋼製のフレームとジョーにより、高い耐久性と長期間の耐用年数を実現 高い圧着圧力で確実な圧着端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1 つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。 圧着工具はどのように保守しますか? 軸部分およびその他の可動部分は、機能が良好で寿命が長いことを保証するために定期的に潤滑する必要があります 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも 10 000 サイクルごとに低粘度の非鉱物油による潤滑が推奨されます 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。必要に応じて、工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要になることがあります RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート 感電するおそれがあります。この工具は、導通状態のワイヤでは使用しないでください
仕様ワイヤ寸法mm2 = 0,5 → 6mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 絶縁スペードコネクタ使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = 丸型全体長さ = 220mm
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリルシングルの内径は 0.5 インチ、外径は 0.875 インチ、厚さは 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 12.7mm外径 = 22.23mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6.35mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は、 1.25 インチ、外径はインチ、厚さは 0.5 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 31.75mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.5インチシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 0.5 インチ、外径インチ、厚さ 0.312 インチを備えています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 12.7mm外径 = 25.4mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7.92mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 0.5 インチ、外径は 1.25 インチ、厚さは 0.375 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 12.7mm外径 = 31.75mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9.53mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 0.5 インチ、外径 1.125 インチ、厚さ 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 12.7mm外径 = 28.58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6.35mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は、 1.125 インチ、外径インチ、厚さ 0.5 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 28.58mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.5インチシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 1.5 インチ、外径はインチ、厚さは 0.312 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 38.1mm外径 = 50.8mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 0.312インチシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 ; 531-352 531-352 :タップ、青、 18 → 14 AWG ; 125-1943 125-1943 - タップ、黒、 26 → 24 AWG ; 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4810 510-4810 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4826 510-4826 - タップ、黄、 12 → 10 AWG ; 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG ; 510-4860 510-4860 - タップ、青、赤、 16 → 14 AWG ; 510-4876 510-4876 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4898 510-4898 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4911 510-4911 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5330 510-5330 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-8755 510-8755 - タップ、白、 18 → 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 ° C 600 V Terminal material - りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; ; ; については、品番 241-4710 、 445-611 、 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様スプライスタイプ = Tap適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2直径 = 20mm適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様絶対最大交流電流測定 = 400A acモデル番号 = ICM20AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 電流クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 0.5 A )電源 = 電池PP3電池(充填済み)、取扱説明書、キャリングケース. RS Pro ICM20電流クランプメータ. 安全な非侵入型AC電流測定に合わせて設計されたRS Pro ICM20電流クランプ、最高400 Aまで測定可能. 特長と利点:. 2000カウント大型LCDディスプレイ 400 AまでのAC電流を測定 データ保持 最大値保持 電池交換が簡単 導体サイズ: 直径27 mm 耐落下強度: 1.2 m 自動電源オフによりバッテリ寿命を最大化 EN61010-1CAT. III 600 V安全基準に準拠
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 PIN (基板実装)による セルバッテリに適しています。寸法は 54 mm 37.5 mm 15.2 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 PIN 0.8 mm 24 mm スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54 x 37.5 x 15.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗値が 36.5 、定格電力値が 16 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ ケース: 0402 1005M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 36.5Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 0.562 インチ、外径 1.125 インチ、厚さ 0.25 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 14.28mm外径 = 28.58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 6.35mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリルシングルの内径は、 0.875 インチ、外径 1.5 インチ、厚さ 0.375 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 22.22mm外径 = 38.1mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 9.53mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PRO Double Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製ダブルは、内径 0.75 インチ、外径 1.5 インチ、厚さ 0.312 インチを備えています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19.05mm外径 = 38.1mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7.92mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS PRO Single Lip Imperial NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプインペリアルニトリル製シングルの内径は 0.75 インチ、外径は 1.5 インチ、厚さは 0.312 インチです。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に利用されているオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイル、作動油、グリースに対する耐性が必要なオイルシール用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 19.05mm外径 = 38.1mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7.92mmシール材質 = ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷