スパイラルケーブルラップ RS PRO ポリプロピレン (PP) 白RS PRO7日以内出荷
RS Pro スパイラルラップ、 25 mm 27 mm ポリプロピレン RS Pro のこのスパイラルラップは、長さ 25 m で、直径 25 → 27 mm のケーブル束に対応できます。人の出入りが多い場所でケーブルをシールドしたまま邪魔にならないようにすることで、ケーブルを回収して損傷から保護するために使用します。結束や取り外しが簡単で、スパイラルラップは再利用可能です。伸張力はケーブルをラップして剥がすたびに保たれます。白色の軽量ポリプロピレン( PP )素材でできています。内径 25 mm 、厚さ 1.3 mm です。このスパイラルラップは、コンピュータケーブル、ワイヤ、車載用ホースの整理や保護に適しています。摩耗を軽減し、事故の発生を防止することで、ケーブルの動作寿命を延ばすことができます。 特長と利点 白色フレキシブルスパイラルケーブルラップ 最小ケーブル径: 25 mm 最大ケーブル径: 27 mm 丈夫な耐熱性を備えた PP (ポリプロピレン)製の白 このケーブルカバーを取り付けられます 内径: 25 mm 被覆厚: 27 mm 長さ: 25 m 用途 ケーブルスパイラルラップは、すばやく簡単に使用でき、ケーブルやワイヤを簡単に整理できます。スパイラルラッピングの柔軟で拡張可能な設計により、穴を開けずにギャップを形成でき、ラップを損傷することなく、ケーブルやワイヤを任意のポイントで分岐することができます。このため、非常に便利なケーブル整理整頓ができます。また、スパイラルラップは簡単に再利用でき、必要に応じて簡単に新しい用途に移すこともできます。多くの場合、以下のような家庭環境や産業環境で使用されています。 コンピュータからサーバー、などのオフィス環境でワイヤを整理します その他の周辺機器 車載用途でホースが結束されています ペットや害虫がケーブルを噛むのを防ぎます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様最小ケーブル径25mm、最大ケーブル径27mm、色白、内径25mm、材質PP、最大バンドル直径27mm、動作温度 Min0℃、動作温度 Max+70℃、壁厚さ1.3mm、長さ25m、シリーズSplit Wrapping BandRoHS指令(10物質対応)対応