「pp.テープ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

RS Pro クリア PP 両面テープ、 38 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。PP 透明フィルムコーティングテープで、透明アクリル系粘着剤と薄膜が施されていて、両面が研磨されています。この接着剤は強い粘着特性を備え、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。接着力と難燃性に優れているため、穴開け修理やマスキングに最適です。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます PP フィルムコーティングテープとして設計され、各側面が研磨された薄膜ポリカーボネートフィルム付きです このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 難燃性 さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 38 mm x 50 m ロール 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro FR60 透明 PP テープは、難燃性フィルムで、両面が研磨された透明な薄膜状ポリカーボネートフィルムです。さまざまな電気的、電子的、輸送用途での厳しい要件に対応します。カーペットの使用 穴の閉鎖、修理、マスキング 屋内外での使用 パッケージ、保持、結束
仕様色 = クリア長さ = 50m幅 = 38mmモデル番号 = FR60
1個
799 税込879
翌々日出荷

仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

プラスチック製チェーン付きポスト1本 + CBRSETRB用のフック2個のセット 安定感のある基部 迅速かつ簡単に取り付け可能 オプションの情報パネル
仕様バリアタイプ = バリアポストテープ長 = 2m色 = 赤、白材質 = ABSバリアカラー = 赤, 白テープカラー = 赤, 白バリア材質 = PPキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 1 + 2 mの赤と白のプラスチックチェーン直径 = 50mm商標名 = Viso
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PRO 13
仕様バリアタイプ = バリアポストテープ長 = 2m色 = 赤、白材質 = ABSバリアカラー = 赤, 白テープカラー = 赤, 白バリア材質 = PPキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 2 + 2 mの赤と白のプラスチックチェーン高さ = 1000 mmmm商標名 = Viso
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷