カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • brembo(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • OVER RACING(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pro-19r」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ドリルビットセット HSS-G, 19個 RS PRORS PRO ドリルビットセット HSS-G, 19個RS PRO
8,598税込9,458
1セット
7日以内出荷
穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS-G個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビットDIN338. RS Pro HSS-R ドリルビット. RS Pro の HSS-R ドリルビットセットは、金属、アルミ、黄銅などのさまざまな材料に精密に穴を開けられる優れたビットセットです。このドリルビットは HSS-R (高速度鋼)製で、優れた強度と耐熱性を備えており、高速での発熱や破損を防ぎます。この高品質 HSS-R ビット 19 本セットは、サイズが表示された便利なプラスチック製ドラムケースに入っています。これにより、保護され、見つけやすくなっています。特長と利点. さまざまなサイズのドリルビットを備えた汎用セットです プラスチック、木材、アルミ、金属など、さまざまな材料に使用するのに最適です きれいで精密な穴の作成に最適 整理できるようにサイズが印刷されたプラスチック製ドラムケースに収容されています . 用途. HSS-R ドリルビットは電動工具に対応し、さまざまな材料にきれいで精密な穴を開けるように設計されています。HSS (高速スチール)マイクロドリルビットは、優れた強度と耐熱性を備え、非常に汎用性が高くなっています。次のような用途での使用に最適です。 保守 配管 構造 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. この HSS-R ビットセットは、メートルサイズ 1 . 10 mm ( 0.5 mm 刻み)の 19 本のドリルビットが含まれます。マイクロドリルビットはどのような材料に使用できますか.. HSS-R ドリルビットは、プラスチック、木材、アルミ、ガラス繊維、スチールなどの材料に最適です。HSS-R とは何ですか.. HSS-R は高速度鋼の略で、 R は製造時の圧延工程を指します。スチール合金の一種で、耐久性と強度に優れており、さまざまな工具やアクセサリでの使用に最適です。HSS-R は非常に高い耐熱性も備えており、木材やプラスチックなどの材料で使用する汎用性に優れています。
関連キーワード
ドライバー/ビットカテゴリ
関連カテゴリ