カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(166)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 制御機器(66)
  • 測定用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 切削工具(9)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(167)
  • SMC(547)
  • エスコ(316)
  • CKD(195)
  • 潤工社(194)
  • アズワン(191)
  • Festo(184)
  • フロンケミカル(159)
  • アソー(158)
  • BIGM(丸山製作所)(157)
  • 三木プーリ(142)
  • フジトク(123)
  • ニッタ(119)
  • OSG(オーエスジー)(99)
  • SK11(93)
  • フロン工業(92)
  • ユニバーサル(83)
  • 吉年(80)
  • CAPTAIN STAG(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(314)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt 1/4」の検索結果

413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスAPt100センサ、先端はステンレス鋼製. Pt100温度プローブ x 1、クラスAは、4線式で組み立てます。 316Lステンレス鋼製先端、Φ 6 mmは、60 mm以上です。 密閉して取り付け、長時間浸漬対応に適合します。 3重の環状圧着により、4導体ケーブルの浸漬が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 BSPT RS PRO

    RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 BSPT

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 0.06 ℃ RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 0.06 ℃

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = 0.06 ℃精密PT100センサ. ステンレススチール製プローブに収められたPT100センサ 精度: ± 0.06 ℃ @ 0 ℃、1//5クラスB 検出長さ: 25 mm、最小浸漬長さ: 150 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 4精度 = クラスB高温ミネラル絶縁センサ. 極めて頑丈で、最高500 ℃の温度に耐えることが可能 高圧、高真空、振動などの産業用途に最適 プローブは折り曲げて、面倒な場所に収めることが可能 PT100クラスB、4ワイヤ ステンレススチール(316) プレーンポットシール 4コアシールドケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +350℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスB優れた性能で、空気及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き - セラミック巻線型. RS ProのPt 100 Ωセラミック巻線型白金抵抗センサ製品です。. 巻線構造、クラスB 高い安定性 延長リード長(ガラス繊維絶縁): 300 mm、500 mm、1000 mm 4ワイヤ構成 使用範囲: -50 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/8配線数 = 2精度 = クラスBPT100薄膜センサ. BS1904、クラスB、DIN437860、100 Ω ± 0.1 Ω @ 0 ℃ 悪条件での使用に適合する防水ステンレススチール製シース 7//0.2 mm銀めっき銅より線で構成されたケーブル 1/8インチBSP (P)黄銅圧縮継手(ねじ山長: 8 mm) 応答時間を短縮するフラット25 mmシースRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt1000センサ RS PRO

    RS PRO Pt1000センサ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mm RS PRO

    Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PRO

    Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x100m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x50mm

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x200m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 3x150m

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PRO

    Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/2配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x200m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応